1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。 新開発の平滑度が高いホーロー板面を採用しました。 従来のホーロータイプのホワイトボードに比べ、約30%軽量化しました。壁への取り付け作業がより楽になりました。 保護カバーが付いたコンパクトな形状の粉受け。 位置あわせが簡単な吊下げ金具は、水平にしやすく前から見えない構造のため、スッキリと設置できます。 板面/ホーロー 板面芯材/ペーパーコア 罫線色/ダークグレー
材質(表面)ホーロー 材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合) 質量(kg)3.6 区分本体 シリーズホワイトボードFBシリーズ グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)66
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)