3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平滑度が高くて、いつまでも板面が美しく、文字がくっきり書けるホーロータイプのホワイトボード。粉受けの両サイドには、けがの防止や衣服を傷めない保護カバー付きです。板面の取り付けは、吊り下げ金具が見えない構造なので壁面がスッキリします。 ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。
種類壁掛け・罫線あり 仕様マグネット使用可能 付属品ホワイトボード用イレーザー〈ヨクキエール〉(RA-22)×1個ホワイトボード用マーカー(インクガイイ スタンダードタイプ〉(PM-BN102D)×1本カラーマグネット(マク-30NR・B) 各1個吊り下げ金具1個 材質板面芯材/MDF、フレーム/アルミ 質量(kg)4.9 枠:シルバー、板面:ホワイト、罫線:ダークグレー 区分本体 シリーズホワイトボードFBシリーズ 表示内容月行事ヨコ書き 材質(表面)ホーロー
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。 新開発の平滑度が高いホーロー板面を採用しました。 従来のホーロータイプのホワイトボードに比べ、約30%軽量化しました。壁への取り付け作業がより楽になりました。 保護カバーが付いたコンパクトな形状の粉受け。 位置あわせが簡単な吊下げ金具は、水平にしやすく前から見えない構造のため、スッキリと設置できます。 板面/ホーロー 板面芯材/ペーパーコア 罫線色/ダークグレー
材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)、フレーム/アルミ 仕様月行事タテ 質量(kg)3.6 区分本体 シリーズホワイトボードFBシリーズ 表示内容月行事タテ書き 材質(表面)ホーロー 外寸法・奥行(mm)66
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーロータイプに比べて軽量なので、壁への取り付けも簡単です。 便利なトレー付きです。
材質(表面)塗装鋼板 材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合) 区分本体 シリーズホワイトボードFBシリーズ トレー長さ外寸(mm)12 トレー深さ外寸(mm)73 紙質再生材配合率/板面芯材:段ボール(古紙パルプ配合率100%) グリーン購入法適合 外寸法・奥行(mm)73
1台
6,598 税込7,258
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)