商品豆知識
馬印のオリジナルアルミ枠のスモールタイプ。カット部は角をとったVカット加工、壁掛ホワイトボード・予定表。
有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)610×460
材質(表面)ホーローホワイト
付属品マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個
材質ニッケルホーロー
色アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー
グリーン購入法適合
馬印定番のロングセラー スタンダードタイプ。安全を考慮したプラスチックコーナーパーツと4面溝付オリジナルアルミ枠。
設置方式壁掛
材質(表面)ホーロー
色アルミ枠/アルミ粉受付:アルマイトシルバー
グリーン購入法適合
壁面になじむ白色のアルミ枠 サイズバリエーションも取り揃えました。カット部は角をとったVカット加工で、4面同じ白アルミ枠。
材質(表面)ホーローホワイト
材質ニッケルホーロー
色アルミ枠/アルミ粉受付:ホワイト
水性ペンで書き消しできるホワイトボードです。
トラスコ品番737-2841
寸法(mm)600×450×14厚(受部分60mm厚)
摘要マグネット2個・水性ペン黒1本・消し具・受皿付
質量(g)2130
内容行先予定表・月日・氏名・行先・帰社時間
材質(表面)ホーローホワイトボード
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
水性ペンで書き消しできるホワイトボードです。
寸法(mm)900×1800×9.3厚(受部分67.5mm厚)
質量(g)0
材質(表面)ホーローホワイトボード
材質(表面)ホーロー
付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付
厚さ(mm)11
表示内容行先予定表
材質(表面)ホーロー
付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付
厚さ(mm)11
材質(表面)ホーロー
付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付
厚さ(mm)11
表示内容月予定表
ホーロー板面は、塗装鋼板に比べて表面硬度が高く耐久性に優れています。消去性が低下しにくいので、長期間使用しても表面はきれいなまま。
新開発の平滑度が高いホーロー板面を採用しました。
従来のホーロータイプのホワイトボードに比べ、約30%軽量化しました。壁への取り付け作業がより楽になりました。
保護カバーが付いたコンパクトな形状の粉受け。
位置あわせが簡単な吊下げ金具は、水平にしやすく前から見えない構造のため、スッキリと設置できます。
板面/ホーロー
板面芯材/ペーパーコア
罫線色/ダークグレー
材質(表面)ホーロー
材質板面芯材/ペーパーコア(古紙パルプ配合)
質量(kg)3.6
区分本体
シリーズホワイトボードFBシリーズ
グリーン購入法適合
外寸法・奥行(mm)66
材質(表面)ホーロー
付属品黒板消し、ボードマーカー、カラーマグネット2個(Φ20)、アルミ枠、吊金具2個、粉受け付
厚さ(mm)11
表示内容週予定表
耐久性に優れたニッケルホーロー板面を使用した壁掛ホワイトボード「LB2シリーズ」。
壁掛け金具が内向きについているため、すっきりとしたシルエットでさまざまなオフィス空間にフィットします。
付属の粉受けは取り外すことができます。
材質(表面)ホーロー
付属品マーカー黒・赤各1本、イレーザー(中)
材質板面:ホーロー鋼板、フレーム:アルミ押出し材、芯材:段ボール、裏面:カラー鋼板
奥行(mm)65
グリーン購入法適合
関連キーワード