エアーツールのメンテナンスの必需品です。エアーツールの使用前、使用後に数滴入れることで、内部が錆びるのを防ぎます。
用途エアーツールメンテナンスオイル。
材質石油系炭化水素油
内容量(mL)100
危険物の類別非危険物
1本
¥569
税込¥626
翌々日出荷
エビ印純正の油圧オイルです。
用途エアーリベッター、エアーナッター、エビパンチャー、手動油圧式圧着工具、手動油圧式フレアー、スウェイジング、つば出し工具へのオイルの給油に。
トラスコ品番215-2805
容量(mL)100
粘度ISO VG46
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量100mL
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
リンス後、水滴が生成されないので、迅速な乾燥が可能。
加熱、エアブロー、溶剤置換等不要。
ケミカル溶剤は一切不要。
用途洗浄後の乾燥工程の簡略化。
使用方法水系洗浄剤での洗浄後のリンス時に添加、エアブロー等乾燥工程を加えるとさらに効果的
容量(mL)100
危険物の類別非危険物
希釈の目安(各種金属部品)500~1000倍、(ガラス製品)500~10000倍、(車ボディ等)500~20000倍以上
洗浄方式浸漬洗浄、シャワー洗浄
1本(100mL)
¥4,498
税込¥4,948
22日以内出荷
関連キーワード