ダフニー スーパーコートJP出光興産¥14,980税込¥16,478
1箱(400mL×10本)
3日以内出荷
薄油膜でありながら優れた水置換性・防錆性・強力な潤滑性を発揮します。
非金属部分にも適用出来、錆や変色を防止します。
優れた浸透力を有していますので、クリアランスの狭い部分でも容易に塗油出来ます。ロングノズルをセットすれば必要部分に無駄なく塗油出来ます。
浮き錆の除去と事後防錆処理に有効です。スプレー後強力な浸透作用を発揮することで錆を緩め、ナイロン・ワイヤーブラシなどで簡単に除去出来ます。
逆さ吹きで使用可能です。
付属のガス抜きキャップにより、容器内残存ガスのガス抜きが容易で廃棄する際便利で安全です。
用途各種設備機械のオーバーホール時、運転時の作動個所の防錆と潤滑
搬送装置や運搬機械、自転車などの回転部他の潤滑と防錆
治工具、補修パーツ、計測器具類保管時の防錆、ボルトナットを緩める時のネジ部の潤滑
各種機械類の錆落とし時の促進と事後防錆処理容量(mL)400引火点(℃)98(COC)密度(g/cm3)0.8363(15℃)危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)4.668(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L塩基価22.0mgKOH/g(塩)危険物の性状非水溶性