カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(20)
    • 工業用潤滑油(20)
絞り込み
ブランド
  • 信越化学工業(1)
  • 日本メカケミカル(10)
  • エスコ(2)
  • 複合資材(2)
  • 大崎電工(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • オリック(1)
内容量(L)
  • 0.42
  • 0.1(23)
  • 0.2(7)
  • 0.25(5)
  • 0.3(16)
  • 0.4(5)
  • 0.5(23)
  • 0.946(10)
  • 1(325)
  • 2(41)
  • 3(32)
  • 4(319)
  • 4.5(6)
  • 5(85)
  • 10(27)
  • 16(25)
  • 18(357)
  • 20(698)
  • 200(250)
  • 208(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「油」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプレー型離型剤 信越化学工業スプレー型離型剤信越化学工業
6,698税込7,368
1本
当日出荷
スプレー型離型剤です。そのまま使用できますので取扱が簡単です。型の細部や塗布しにくい箇所にも容易に使用できます。耐久性に優れた皮膜を形成します。
用途ゴム、熱硬化性樹脂の離型。成分シリコーントラスコ品番423-1074透明容量(mL)420タイプスプレー使用温度範囲(℃)-40~180危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
強力金属クリーナー 420mL エスコ強力金属クリーナー 420mLエスコ
1,950税込2,145
1本
翌日出荷
金型に付着した残さを強力に溶解します。金型に傷を付けず、樹脂やゴムなどから発生したカスによる金型のクモリや残さを取り除きます。金型洗浄時間を短縮できます。きれいに洗浄できますので品質が向上します。
透明品名強力金型クリーナーFD-3使用温度範囲(℃)60以下内容量(mL)420アズワン品番65-2242-55危険物の類別非危険物
スーパークリーン 金属洗浄剤 420mL エスコスーパークリーン 金属洗浄剤 420mLエスコ
1,220税込1,342
1本
当日出荷
機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
透明品名スーパークリーン使用温度範囲(℃)常温内容量(mL)420アズワン品番65-2242-54危険物の類別非危険物
メカタップエイドH 日本メカケミカルメカタップエイドH日本メカケミカル
3,998税込4,398
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
抜群の極圧潤滑性能で、ステンレス鋼、チタン合金などの難作材まで加工可能
用途普通鋼から各種難削剤のドリル、タップ加工成分鉱油、油性向上剤、極圧添加剤(塩素、リン、硫黄)、モリブデン、防錆剤、他引火点(℃)145外観暗緑色液体危険等級動粘度(mm2/s)19(40℃)危険物の類別第四類比重(at15℃)0.97(原液)摩擦係数0.12耐荷重(kg/cm2)14.5(原液)危険物の性状非水溶性
メカエコタップⅡ 日本メカケミカルメカエコタップⅡ日本メカケミカル
2,698税込2,968
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
加工時の悪臭発生がほとんどなく、作業環境に優しいタップドリル加工用切削油剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工成分植物油脂引火点(℃)300外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)41(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類比重(at15℃)0.92(原液)摩擦係数0.1耐荷重(kg/cm2)6(原液)
メカスーパータップ 日本メカケミカルメカスーパータップ日本メカケミカル
2,998税込3,298
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
ステンレスのタップ等に対応できる潤滑強化タイプの油性切削剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)引火点(℃)150外観黄褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)71(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類比重(at15℃)0.96(原液)摩擦係数0.12耐荷重(kg/cm2)8.5(原液)危険物の性状非水溶性
メカマークカット 日本メカケミカルメカマークカット日本メカケミカル
2,198税込2,418
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
ソルベント型強力脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、塗料、青ニスなどの脱脂洗浄対応材質金属部品引火点(℃)5主な用途油汚れ外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)0.94(原液/15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類比重(at15℃)0.85(原液)危険物の性状非水溶性
メカファインメイトOH-2 日本メカケミカルメカファインメイトOH-2日本メカケミカル
2,698税込2,968
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
油性脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄成分ジクロロメタン、アルコール系溶剤、炭化水素、LPG、その他容量(mL)420対応材質金属部品容器エアゾール缶主な用途油汚れ外観無色透明液体動粘度(mm2/s)0.50(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.01(原液)
メカファインクリーンE 日本メカケミカルメカファインクリーンE日本メカケミカル
2,998税込3,298
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
精密機器・電子機器用の速乾型洗浄剤
用途精密機器、電子機器等の油汚れ、ホコリ、粉塵の除去成分石油エーテル、LPG、その他容量(mL)420対応材質精密機器、電子機器等容器エアゾール缶引火点(℃)0以下主な用途油汚れ外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)0.92(原液/15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類比重(at15℃)0.64(原液)危険物の性状非水溶性
メカファインコートM-2 日本メカケミカルメカファインコートM-2日本メカケミカル
3,198税込3,518
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤。
用途金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、亜鉛メッキ製品等の金属材料) 電気・電子製品の保護(優れた電気絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコート、電機部品の絶縁コート) 屋内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の激しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での機器の酸性腐蝕防止 木材・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与成分石油系溶剤、DME(噴射剤) 他容量(mL)420容器エアゾール缶引火点(℃)0以下外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)0.81(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類比重(at15℃)0.71(原液)危険物の性状非水溶性
ドライモールR-3 日本メカケミカルドライモールR-3日本メカケミカル
3,698税込4,068
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
超速乾被膜でプラ型保管に最適。油性防錆剤。
用途プラスチック金型の防錆。各種機械・工具・電気機器等の一般防錆にも使用できます。成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他容量(mL)420容器エアゾール缶引火点(℃)22外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)1.3(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類比重(at15℃)0.75(原液)危険物の性状非水溶性
メカPコート 日本メカケミカルメカPコート日本メカケミカル
3,598税込3,958
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
強力な油性被膜で防錆効果を発揮するワイヤー放電加工用防錆剤。電蝕防止。
用途ワイヤー放電加工中のワーク防錆、 電蝕防止。成分石油系溶剤 他容量(mL)420容器エアゾール缶引火点(℃)0以下外観緑色液体危険等級動粘度(mm2/s)1.0(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類比重(at15℃)0.69(原液)危険物の性状非水溶性
ドライモールF-3 日本メカケミカルドライモールF-3日本メカケミカル
3,998税込4,398
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
フッ素樹脂微粒子配合により潤滑力のある油性防錆剤
用途金型(ピンのかじり防止、潤滑、防錆) 機械(摺動部分の潤滑付与、耐摩耗、防錆) 工具(潤滑、防錆) 電装品(水分湿気の除去、絶縁復活、潤滑、防錆)成分炭化水素、防錆添加剤、フッ素樹脂微粒子、DME(噴射剤) 他容量(mL)420容器エアゾール缶引火点(℃)0以下外観淡黄色微濁液体危険等級動粘度(mm2/s)1.4(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類比重(at15℃)0.73(原液)危険物の性状非水溶性
ハイパータッピングエリート 鈴木油脂工業(SYK)ハイパータッピングエリート鈴木油脂工業(SYK)
2,798税込3,078
1本(420mL)
当日出荷から5日以内出荷
塩素フリーの不水溶性切削油です。ステンレス鋼及び難切削材などに使用可能です。環境に配慮した切削油をお探しの方に。
用途ステンレス鋼及び難削材用切削剤成分油脂類・鉱物油・極圧添加剤・防錆剤・酸化防止剤形状硫化系不活性油種類切削油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
油性脱脂洗浄剤 大崎電工油性脱脂洗浄剤大崎電工
2,098税込2,308
1本
当日出荷
電気活線洗浄剤月に1.2回のライナー洗浄でワイヤー送給は安走し、溶接効率は大きくアップします。スプリングライナー、フレキシブルチューブ、ローラー、アウトレットガイドの洗浄が現場で簡単にできます。溶接機、モーター、制御盤等の電気部品に付着した粉塵・油汚れの洗浄に効果的です。30Vの通電中でも使用できます。
用途スプリングライナー洗浄、電気部品洗浄タイプエアゾール容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
シリコーンオイルスプレー TGK(東京硝子器械)シリコーンオイルスプレーTGK(東京硝子器械)
4,198税込4,618
1本(420mL)
3日以内出荷
主成分はシリコンですから、熱に対して安定しています。 離型性・潤滑性にすぐれ、つや出し剤にも使用できます。
容量(mL)420危険物の類別非危険物
離型剤 メタフォームBS 複合資材離型剤 メタフォームBS複合資材
21,980税込24,178
1箱(420mL×24本)
14日以内出荷
特殊成分を含有したユニークな離型剤です べたつきがなく仕上がりが良好 金型コーナーへの残留物なし/少量塗布で二次加工可
成分変性シリコーンオイル、炭化水素系溶剤、LPG適合高圧ガス法/適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)容量(mL)420耐熱性250℃危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
水溶性タッピングオイル オリック水溶性タッピングオイルオリック
3,198税込3,518
1本(420mL)
当日出荷
切削能率と工具寿命を延ばす。水溶性で地球に優しい後処理がラクラク切削性抜群多目的な用途。 プレス油・ベンダ用として1800度まで溶融しない驚異的な潤滑性寸法精度の向上。 SUSの加工に威力切削速度アップ!
用途各種金属・ドリル・タップ・エンドミル・リーマ・ブローチ他・切削加工時の潤滑油/ステンレス・難削材・高速・重切削用容量(mL)420タイプ水性対象鋼材ステンレス、難切削材、アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.084L危険物の性状非水溶性
カナロン・ハイ(耐熱潤滑油) KANA(片山チエン)カナロン・ハイ(耐熱潤滑油)KANA(片山チエン)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本(420mL)
当日出荷から5日以内出荷
乾燥装置などの高温化でのコンベヤチェーンの潤滑にご使用頂けます。 180~260℃の環境で使用可能です。
種類チェーン用洗浄剤・潤滑剤引火点(℃)270以上(JISK2265)
FS洗浄剤 複合資材FS洗浄剤複合資材
24,980税込27,478
1箱(420mL×24本)
当日出荷
容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5.28L使用洗浄力:○、乾燥性:○、樹脂使用:△危険物の性状非水溶性
防油堤特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら