カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- LLC(クーラント)(1)
絞り込み
色
レッド系(1)
内容量(L)
- 1
- 2(7)
- 5(1)
- 18(3)
- 20(9)
- 200(1)
タイプ
- 希釈して使用(1)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
- -15~-50/30~60(1)
- -50(1)
希釈倍率
- 0.6(1)
ブランド
- ヤシマ化学(1)
ヤシマ化学
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「llc 20l」の検索結果

CAR COOL ロングライフクーラント JIS
ヤシマ化学¥949税込¥1,0441本(1L)欠品中JIS規格品・冷却系統を清浄に保ち、オーバーヒートや凍結を防止します。 ノンアミンの高品質添加剤を配合することで、あらゆる金属に対し防錆、防蝕効果を発揮します。 熱安定性が高く、長期間使用いただけます。成分エチレングリコール、消泡剤、防錆剤、染料凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15~-50/30~60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%使用方法(1)エンジンを停止し、冷却液系統を点検してから冷却液を抜き取り、水洗いしてください。(2)不良箇所、または錆や汚れ等がある場合は、トラブルの原因となり易いため、補修またはラジエーター洗浄剤等を用いて洗浄して下さい。(3)冷却液の交換作業時は清浄な専用容器を使用し、他の不凍液・油等と混ぜないようにして下さい。(4)本品の使用量は、エンジンの冷却液量及び使用地域の最低気温を確認後、下記の「混合表」を参考にして30~60%の濃度範囲で、最低気温以下の余裕をもって使用量を求めてください。(蒸留水にて希釈)(5)注入後、エンジン始動し、水温が安定するまでアイドリングを行い、その後エンジンを停止し液量を確認してください。不足している場合は補充してください。(リザーブタンクも同様に)(6)使用中にリザーブタンクの液量を点検し、不足している場合は同じ濃度の液を注入してください。適合規格JIS K 2234 2種(LLC)規格に適合pH8.5(23±5℃)密度(g/cm3)1.125(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性