カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
    • 工業用潤滑油(6)
絞り込み
ブランド
  • レッキス工業(2)
  • アサダ(2)
  • ヤナセ製油(1)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
内容量(L)
  • 16
  • 0.03(1)
  • 0.1(6)
  • 0.18(1)
  • 0.3(5)
  • 0.42(1)
  • 1(12)
  • 4(15)
  • 10(2)
  • 18(10)
  • 20(14)
  • 200(3)
引火点(℃)
  • 172(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ネジ切りオイル」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切りオイル 50W-R レッキス工業ねじ切りオイル 50W-Rレッキス工業(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(16L)
当日出荷
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル白 アサダねじ切りオイル白アサダ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(16L)
当日出荷
パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。 日本水道協会JWWA K137適合オイル。 切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。 冷却性に優れチェーザが長持ちします。
用途上水道配管用切削オイル。種別上水道管用タイプ液状引火点(℃)172危険等級危険物の類別第四類粘度(mm2/s)15.30(40℃)危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル赤 アサダねじ切りオイル赤アサダ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(16L)
当日出荷
低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。 切削性に優れ、きれいなねじが切れます。 冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。
用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル レッキス工業ねじ切りオイルレッキス工業
19,980税込21,978
1缶
当日出荷
地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
用途ステンレス管のねじ切り用切削オイルタイプ不水溶性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クリーナーカットエース ヤナセ製油クリーナーカットエースヤナセ製油
19,980税込21,978
1缶(16L)
4日以内出荷から5日以内出荷
日本水道協会規格品で、塩素をまったく使用しておらず、洗管の時間や経費が節約できる、上水道管用ネジ切り加工専用の活性型切削油。
適合工具上水道管用、ネジ切り加工専用用途例上水道管用ネジ切り加工専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ユニカット SW ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニカット SWENEOS(旧:JXTGエネルギー)
10,980税込12,078
1缶(16L)
8日以内出荷
容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら