カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(25)
    • 工業用潤滑油(25)
絞り込み
ブランド
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(1)
  • 東洋石油化学(10)
  • ノックス(3)
  • アサダ(2)
  • レッキス工業(2)
  • ABC商会(1)
  • ホーザン(1)
  • ヤナセ製油(1)
  • 三彩化工(1)
  • ニッペコ(旧 日本礦油)(1)
  • 協和化工(1)
  • エヌエスケミカル(1)
内容量(L)
  • 16
  • 0.1(23)
  • 0.2(7)
  • 0.25(5)
  • 0.3(16)
  • 0.4(5)
  • 0.42(20)
  • 0.5(23)
  • 0.946(10)
  • 1(325)
  • 2(41)
  • 3(32)
  • 4(319)
  • 4.5(6)
  • 5(85)
  • 10(27)
  • 18(357)
  • 20(698)
  • 200(250)
  • 208(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「油」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切りオイル レッキス工業ねじ切りオイルレッキス工業
19,980税込21,978
1缶
当日出荷
地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
用途ステンレス管のねじ切り用切削オイルタイプ不水溶性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ハイサビラーズ ノックスハイサビラーズノックス
45,980税込50,578
1缶(16L)
4日以内出荷から6日以内出荷
黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが6ヶ月~1年間です。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼塗布面積(m2)(1L当たり)8危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
サビラーズ ノックスサビラーズノックス
39,980税込43,978
1缶(16L)
当日出荷から8日以内出荷
黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。 塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。 速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。 防錆効果は環境にもよりますが3~6ヶ月間です。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼塗布面積(m2)(1L当たり)10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
フォームガード ノックスフォームガードノックス
21,980税込24,178
1缶(16L)
9日以内出荷
速乾性です。約20~30日間の防錆力があります。 速乾性なので滑りません。安全に配筋作業ができます。 均一色の美しいコンクリート面になります。
用途鋼製型枠、樹脂コート型枠容量(L)16乾燥時間(分)約30塗布面積(m2)(1L当たり)20~25危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
金属用洗浄剤 エヌエスケミカル金属用洗浄剤エヌエスケミカル(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(16L)
当日出荷から9日以内出荷
ナフテン分を主成分とする低臭、低芳香族、低毒性溶材です。ラッカーシンナー等に比べて作業性、溶解性が良好です。 仕上り面が白くなりません。鉄、ステンレスの他コラム鋼材に付着している油の除去に適しています。
用途各種金属の脱脂洗浄、機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、離型剤その他の汚れ除去。引火点(℃)72密度(g/cm3)0.81(15℃)危険等級動粘度(mm2/s)1.5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフC ABC商会RC用シリコン浸透撥水剤ワイティープルーフCABC商会
67,980税込74,778
1缶(16L)
10日以内出荷から15日以内出荷
特性撥水危険等級乾燥時間(時間)24以上(2回塗り後)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)1以上(気温20℃)危険物の性状非水溶性
電子部品用エコシンナー 東洋石油化学電子部品用エコシンナー東洋石油化学
8,998税込9,898
1缶(16L)
4日以内出荷
【非有機溶剤タイプ】【人体に対する有害性や環境負荷を考慮】基盤用洗浄の用途に合わせて配合されています。有機溶剤に該当しないシンナーであるため、作業環境の改善やリスクアセスメントに最適です。各種法規制に対応しています。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用、作業環境改善、リスクアセスメント対策成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
電子部品用シンナーB 東洋石油化学電子部品用シンナーB東洋石油化学
6,898税込7,588
1缶(16L)
4日以内出荷
第3種有機溶剤に分類されるため、比較的高い管理濃度で使用が可能です。作業環境改善やリスクアセスメント対策に最適。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用、作業環境改善、リスクアセスメント対策成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
電子部品用シンナー 東洋石油化学電子部品用シンナー東洋石油化学
7,398税込8,138
1缶(16L)
4日以内出荷
基盤洗浄に適しています。簡単な油分の脱脂に最適。
用途基盤洗浄、脱脂洗浄用成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
ゴム洗浄シンナー速乾型 東洋石油化学ゴム洗浄シンナー速乾型東洋石油化学
5,998税込6,598
1缶(16L)
4日以内出荷
ゴム表面に付着した油分の脱脂に特化したシンナーです。速乾タイプのため、すぐ乾く為作業効率の向上が可能。ゴム表面を侵しにくい配合となっています。
用途ゴム面の脱脂、前処理成分炭化水素系特性速乾種類バージン品使用容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
FRP用エコシンナー 東洋石油化学FRP用エコシンナー東洋石油化学
11,980税込13,178
1缶(16L)
4日以内出荷
用途FRPに対しての洗浄・脱脂成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状非水溶性
FRP用水溶性シンナー 東洋石油化学FRP用水溶性シンナー東洋石油化学
6,598税込7,258
1缶(16L)
4日以内出荷
用途FRPに対しての洗浄・脱脂成分炭化水素系容量(L)16危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
2石樹脂用洗浄シンナー 東洋石油化学2石樹脂用洗浄シンナー東洋石油化学
6,598税込7,258
1缶(16L)
4日以内出荷
用途樹脂表面の脱脂・洗浄 簡単な油汚れの脱脂成分炭化水素系種類バージン品使用容量(L)16主な用途樹脂危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16LRoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
添加促進剤 東洋石油化学添加促進剤東洋石油化学
9,898税込10,888
1缶(16L)
4日以内出荷
本製品を添加することにより、お手持ちの溶剤の洗浄力・溶解力の低下を防ぎます
用途洗浄溶解能力の維持促進に成分炭化水素系危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法該当危険物の性状非水溶性
揮発防止剤 東洋石油化学揮発防止剤東洋石油化学
13,980税込15,378
1缶(16L)
3日以内出荷
本製品を添加することにより溶剤の揮発を抑えます。【溶剤の揮発を抑えるメリット】溶剤を長持ちさせます。沸点が低い溶剤成分の揮発を抑えることにより、配合バランスを整え、洗浄・剥離能力を保ちます。
用途溶剤の揮発防止、洗浄溶解能力の維持促進に成分アルコール系危険等級有機溶剤中毒予防規則第3種危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
通電剤 東洋石油化学通電剤東洋石油化学
14,980税込16,478
1缶(16L)
4日以内出荷
静電塗装時等の通電剤としてご使用いただけます。吹き付け塗装時に塗料の廻りを良くしたい時に、希釈シンナーに対して5~10%程度の添加で効果を発揮します。
用途静電塗装時の塗料付着改善、塗装不良改善に成分アルコール系危険等級有機溶剤中毒予防規則第2種危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類RoHS指令(10物質対応)対応PRTR法非該当危険物の性状水溶性
オーバーホールクリーナー ホーザンオーバーホールクリーナーホーザン
27,980税込30,778
1缶(16L)
3日以内出荷
グリス汚れやヤニなどの油脂汚れから水溶性の泥汚れ、油脂と泥、ホコリなどが合わさった複合的な汚れにも効果的です。ゴム、樹脂を侵さず、乾燥後に固形分を残しません。Z-294約52本分相当の大容量缶です。
用途コネクタ、リレーなどの接点洗浄、プリント基板のフラックス洗浄。トラスコ品番470-4924質量(kg)12.8透明容量(L)16主成分石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
コンクリートクリーナー ニッペコ(旧 日本礦油)コンクリートクリーナーニッペコ(旧 日本礦油)
39,980税込43,978
1缶(16L)
当日出荷から7日以内出荷
使用温度範囲(℃)0~60危険物の類別非危険物
ねじ切りオイル白 アサダねじ切りオイル白アサダ(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(16L)
当日出荷
パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。 日本水道協会JWWA K137適合オイル。 切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。 冷却性に優れチェーザが長持ちします。
用途上水道配管用切削オイル。種別上水道管用タイプ液状引火点(℃)172危険等級危険物の類別第四類粘度(mm2/s)15.30(40℃)危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル赤 アサダねじ切りオイル赤アサダ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(16L)
当日出荷から4日以内出荷
低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。 切削性に優れ、きれいなねじが切れます。 冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。
用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クリーナーカットエース ヤナセ製油クリーナーカットエースヤナセ製油
19,980税込21,978
1缶(16L)
4日以内出荷から5日以内出荷
日本水道協会規格品で、塩素をまったく使用しておらず、洗管の時間や経費が節約できる、上水道管用ネジ切り加工専用の活性型切削油。
適合工具上水道管用、ネジ切り加工専用用途例上水道管用ネジ切り加工専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
ねじ切りオイル 50W-R レッキス工業ねじ切りオイル 50W-Rレッキス工業(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1缶(16L)
当日出荷から3日以内出荷
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。 JWWA規格にも適合したオイルです。 冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。 この油は上水道管のねじ切りに最適。 パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。 このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用種別ねじ切油タイプ50W-R危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ユニカット SW ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ユニカット SWENEOS(旧:JXTGエネルギー)
10,980税込12,078
1缶(16L)
8日以内出荷
容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
工業用エタノール 協和化工工業用エタノール協和化工(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(16L)
3日以内出荷
容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
消泡剤 M-412A 三彩化工消泡剤 M-412A三彩化工
21,980税込24,178
1缶(16L)
4日以内出荷
容量(L)16危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量16000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
防油堤特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら