カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(100)
    • 工業用潤滑油(100)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • エーゼット(2)
  • コスモ石油(15)
  • TRUSCO(11)
  • ユシロ化学工業(17)
  • ニコテック(9)
  • スターカット工業(9)
  • モレスコ(MORESCO)(7)
  • 日本メカケミカル(5)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(3)
  • タイムケミカル(3)
  • 平和テクニカ(2)
  • 旭エンジニアリング(2)
  • ナガタ(2)
  • イシハシ精工(1)
  • オノマシン(1)
  • 鈴木油脂工業(SYK)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 扶桑精機(1)
  • 友和(1)
内容量(L)
  • 18
  • 0.03(1)
  • 0.1(5)
  • 0.17(1)
  • 0.18(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(7)
  • 0.42(6)
  • 0.5(3)
  • 1(19)
  • 1.8(2)
  • 2(3)
  • 3.6(2)
  • 3.8(3)
  • 4(35)
  • 5(16)
  • 10(10)
  • 16(7)
  • 20(137)
  • 200(35)
適合
  • 工作機械(6)
粘度
  • 9.455(1)
  • 15.18(1)
  • 27.11(1)
  • 31.78(1)
引火点(℃)
  • 100(1)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 160(3)
  • 168(2)
  • 170(1)
  • 172(2)
  • 180(2)
  • 182(1)
  • 188(1)
  • 198(2)
  • 200(1)
  • 212(1)
  • 220(1)
  • 222(1)
  • 248(1)
  • 260(2)
  • 300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切削油」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル) 扶桑精機マジックカットオイルMOL-AM30-18(精製鉱物油18リットル)扶桑精機
34,980税込38,478
1缶
14日以内出荷
精製鉱物油です。静電効果によるもやつき防止です。有害な添加物を含まないです。切削性が良いです。
用途切削オイル。鋼、アルミ、非鉄金属の軽切削。トラスコ品番810-5262材質精製鉱物油容量(L)18粘度精製鉱物油:27.11危険物の類別非危険物
タッピングオイル 友和タッピングオイル友和
41,980税込46,178
1缶(18L)
3日以内出荷
環境対応型、ネジ穴加工用オイルです。ステンレス・難削材に威力を発揮します。ハケ塗仕様・塩素フリーです。
用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工・塑性加工容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
メカタップエイドH-1 日本メカケミカルメカタップエイドH-1日本メカケミカル
43,980税込48,378
1個(18L)
3日以内出荷
抜群の極圧潤滑性能でステンレス鋼・チタン合金といった難削材まで加工可能。工具寿命の延長が可能な切削油剤
用途難削材(チタン・ニッケル・クロム・インコネル・ステンレス鋼・工具鋼)のタップ加工成分鉱油、油性向上剤、極圧添加剤(塩素、リン)、防錆剤 他容量(L)18引火点(℃)155外観淡黄色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)15危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.96摩擦係数0.12耐荷重(kg/cm2)20危険物の性状非水溶性
カッティングオイルMST ニコテックカッティングオイルMSTニコテック
44,980税込49,478
1缶(18L)
翌々日出荷から4日以内出荷
天然油脂と食品添加剤より構成され、人体に対する安全性が高いオイルミストです。
用途バンドソー・穴あけ加工機等のミスト切削用淡黄色タイプミスト引火点(℃)172危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カッティングオイルM2020 ニコテックカッティングオイルM2020ニコテック
19,980税込21,978
1缶(18L)
翌々日出荷から4日以内出荷
洗浄性と浸透性を活かし、ベタツキを軽減しています。ソリュブルの欠点である、泡立ち問題を特殊消泡システムにより改善。
用途バンドソー、マシニングセンター、NC旋盤等暗緑色透明タイプソリュブル希釈倍率10~20倍引火点(℃)無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングオイルM1010 ニコテックカッティングオイルM1010ニコテック
22,980税込25,278
1缶(18L)
翌々日出荷から4日以内出荷
バイオスタティック化により、強い防腐性を発揮します。軽切削において、必要かつ十分な性能を発揮します。
用途マシニングセンター、NC旋盤等褐色透明タイプエマルジョン希釈倍率10~20倍引火点(℃)無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT 旭エンジニアリング水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT旭エンジニアリング
60,980税込67,078
1缶(18L)
3日以内出荷から4日以内出荷
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上げ面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。 全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用できます。 ドリル・リーマ加工とタップ加工はミスト装着でも使用可能です。 エンドミル加工:水に対して5%/ドリル・リーマ加工:水に対して10%~20%/タップ加工:水に対して10%~20%/鋸盤加工:水に対して5%の割合でご使用下さい。
密度0.95(15℃ g/cm3)外観黄褐色~褐色微濁液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)
メカタップエイドH 日本メカケミカルメカタップエイドH日本メカケミカル
47,980税込52,778
1個(18L)
3日以内出荷
抜群の極圧潤滑性能で、ステンレス鋼、チタン合金などの難作材まで加工可能
用途普通鋼から各種難削剤のドリル、タップ加工成分鉱油、油性向上剤、極圧添加剤(塩素、リン、硫黄)、モリブデン、防錆剤、他引火点(℃)145外観暗緑色液体危険等級動粘度(mm2/s)19(40℃)危険物の類別第四類比重(at15℃)0.97(原液)摩擦係数0.12耐荷重(kg/cm2)14.5(原液)危険物の性状非水溶性
メカエコタップⅡ 日本メカケミカルメカエコタップⅡ日本メカケミカル
46,980税込51,678
1個(18L)
3日以内出荷
加工時の悪臭発生がほとんどなく、作業環境に優しいタップドリル加工用切削油剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工成分植物油脂引火点(℃)300外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)41(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類比重(at15℃)0.92(原液)摩擦係数0.1耐荷重(kg/cm2)6(原液)
メカスーパータップ 日本メカケミカルメカスーパータップ日本メカケミカル
52,980税込58,278
1個(18L)
3日以内出荷
ステンレスのタップ等に対応できる潤滑強化タイプの油性切削剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)引火点(℃)150外観黄褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)71(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類比重(at15℃)0.96(原液)摩擦係数0.12耐荷重(kg/cm2)8.5(原液)危険物の性状非水溶性
メカミストカットEX 日本メカケミカルメカミストカットEX日本メカケミカル
51,980税込57,178
1個(18L)
3日以内出荷
セミドライミスト加工用潤滑油
用途ドリル・タップ・チェーザ・リーマ・旋削・中ぐり・フライス加工・歯切り等ほとんどの切削加工に利用できます。成分潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他引火点(℃)180外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)11(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類比重(at15℃)0.94摩擦係数0.15耐荷重(kg/cm2)10危険物の性状非水溶性
水溶性切削油(ソリューソン) 旭エンジニアリング水溶性切削油(ソリューソン)旭エンジニアリング
44,980税込49,478
1缶(18L)
翌々日出荷
SY-130は、優れた冷却・防錆・消泡性を兼ね備えた合成油で、鋳鉄・鋼・セラミックの研削加工用として効果を発揮します。 特にblanchard研削加工に適し優れた防錆効果を有し、トランプオイルを除去し切粉と浮遊物を素早く分離し綺麗な作業操作性を維持します。 微生物の繁殖を防ぎ液寿命を延ばし廃油コストを削減します。 独特な腐食抑制剤の働きにより機械とその周辺装着を清潔に保ち錆を防ぎます。
内容量(L)18比重1.08(15.6℃)引火点(℃)なし臭気特有対応溶液PH 5%:9.4外観微黄色透明液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.81MB)
カッティングオイルGF ニコテックカッティングオイルGFニコテック
24,980税込27,478
1缶(18L)
翌々日出荷から5日以内出荷
砥石や被削材の冷却性が抜群に良く、優れた防錆性、防腐性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ちます。 水溶性切削油剤です。
用途研削盤等の一般粗研削用タイプソリューソン適合範囲研削盤等の一般粗研削用希釈倍率20~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
カッティングオイルSF21 ニコテックカッティングオイルSF21ニコテック
22,980税込25,278
1缶(18L)
当日出荷から4日以内出荷
特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用タイプソリューソン適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用希釈倍率20~40倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
カッティングオイルKUL-8 ニコテックカッティングオイルKUL-8ニコテック
20,980税込23,078
1缶(18L)
翌々日出荷
ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 特殊合成油配合の為、研削から切削まで対応します。 水溶性切削油剤です。
用途NC旋盤、研削盤などの軽切削、重研削用タイプソリューソン適合範囲NC旋盤、研削盤などの軽切削、重研削用希釈倍率20~40倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
カッティングオイルF2 ニコテックカッティングオイルF2ニコテック
13,980税込15,378
1缶(18L)
当日出荷から翌々日出荷
Fオイルのエコノミータイプです。 軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー等の軽切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー等の軽切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
カッティングオイルF ニコテックカッティングオイルFニコテック
17,980税込19,778
1缶(18L)
当日出荷から6日以内出荷
バンドソーでの一般切削において、必要かつ十分な潤滑性を発揮します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
カッティングオイルCS ニコテックカッティングオイルCSニコテック
27,980税込30,778
1缶(18L)
翌々日出荷から4日以内出荷
塩素フリーながら強い潤滑性を発揮する為、丸鋸盤からマシニングセンター、NC旋盤まで対応します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用タイプエマルジョン適合範囲マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用希釈倍率10~20倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
芯取油ミスノンCE ナガタ芯取油ミスノンCEナガタ
12,980税込14,278
1缶(18L)
9日以内出荷
加工時のミストが少ないため作業環境が改善されます。低い粘度と高い潤滑性を有し、研削量の多いレンズ加工や内径の研削加工に向いています。
用途レンズの芯取り、切削・研磨用の高性能不水溶性切削油容器18L缶透明動粘度 at40℃4.9容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
マリーンカット ナガタマリーンカットナガタ
23,980税込26,378
1缶(18L)
9日以内出荷から11日以内出荷
光学部品加工用に開発された水溶性切削液です。 優れた研削性と程よい洗浄性で、ペレットや砥石の寿命を延ばします。 既存化学部室名簿に記載の添加物のみを使用しているため、肌に低刺激です。
用途光学部品の研削加工・セラミック、半導体、石英ガラス、石等の研削加工に。容器18L缶RoHS指令(10物質対応)対応危険物の類別非危険物
水溶性切削油 タイムケミカル水溶性切削油タイムケミカル
12,980税込14,278
1缶(18L)
当日出荷から翌々日出荷
合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油外観緑色液体pHアルカリ希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍容量(L)18危険物の類別非危険物
RS洗浄液(準水系・中性) 鈴木油脂工業(SYK)RS洗浄液(準水系・中性)鈴木油脂工業(SYK)
32,980税込36,278
1缶(18L)
4日以内出荷
中性で引火点がなく安全で、廃液排水の処理が簡単である。 洗浄方法は浸漬以外に超音波振動噴霧高圧スプレー等が可能。 防錆剤入り。 ゴムプラスチックに対して影響が少ない。 常温から70℃付近まで使用可能。 鉄以外のものなら60倍まで希釈して使用可能。(鉄は50倍で20時間が限度)
用途洗浄剤使用方法浸漬・超音波・振動・高圧スプレー種類洗浄剤:準水系/汚れの種類:軽度な鉱物性油脂(切削油、防錆油等)容量(L)18対象鉄 、ステンレス 、アルミ 、銅(真鍮)危険物の類別非危険物
メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCOメタルカットフォレスト エマルション型TRUSCO
31,980税込35,178
1缶(18L)
翌日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。エマルションとしてはベタ付きが少なく、アルミ・ステンレス加工に適しています。
用途複合加工機・MC加工全般トラスコ品番206-8643質量(kg)17.5乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH8.7(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-44危険物の類別非危険物
メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCOメタルカットフォレスト エマルション型TRUSCO
29,980税込32,978
1缶(18L)
翌日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。消泡性に優れたエマルションタイプです。特殊油性剤の潤滑効果により、切削性能が向上します。高圧使用のマシニングセンター、NC旋盤に適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6042質量(kg)17.6乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.5(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-43危険物の類別非危険物
メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCOメタルカットフォレスト エマルション型TRUSCO
18,980税込20,878
1缶(18L)
翌日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。鉄からアルミまで加工できるオールマイティなエマルション。耐腐敗性と消泡性に優れ、NC旋盤からマシニングセンターに適しています。
用途NC旋盤・MC加工全般トラスコ品番215-6044質量(kg)16乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.2(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍アズワン品番64-8607-42危険物の類別非危険物
メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCOメタルカットフォレスト エマルション型TRUSCO
25,980税込28,578
1缶(18L)
9日以内出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。銅・銅合金を腐食させないエマルション型水溶性切削液。緑青の発生も少なくなります。環境問題に配慮し手荒れの少ない人体に優しい製品です。
用途銅・銅合金の切削加工全般に。トラスコ品番215-6043質量(kg)17乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.8(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍危険等級アズワン品番64-8607-41危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
メタルカットフォレスト エマルション型 TRUSCOメタルカットフォレスト エマルション型TRUSCO
17,980税込19,778
1缶(18L)
4日以内出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。汎用タイプのエマルション型水溶性切削液です。安定した乳化性能に加え水溶性のもつ適度な潤滑力と冷却性能によって、高速切削で優れた切削能力を発揮します。
用途一般的な切削加工トラスコ品番215-6040質量(kg)16.7乳白色容量(L)18規格JIS A1種相当pH9.0(20倍液)主成分精製鉱物油使用希釈倍率(切削)10~30倍危険等級アズワン品番64-8607-47危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
メタルカットフォレスト ソリュブル型 TRUSCOメタルカットフォレスト ソリュブル型TRUSCO
25,980税込28,578
1缶(18L)
翌日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。長時間腐敗せず長い液寿命です。防錆力に優れる為鋳物や鉄の加工に向いています。潤滑性能が高い為、軽切削のマシニングセンターまで使用可能です。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工。SUS、アルミの軽切削加工。トラスコ品番215-6041質量(kg)20.6半透明容量(L)18規格JIS A2種相当pH8.5(20倍液)主成分合成潤滑剤使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-46危険物の類別非危険物
メタルカットフォレスト ソリュブル型 TRUSCOメタルカットフォレスト ソリュブル型TRUSCO
24,980税込27,478
1缶(18L)
翌日出荷
水溶性切削液特有の腐敗臭を抑制させ、針葉樹の蒸留抽出物を配合し天然由来の清涼感漂う香りで機械加工現場の臭気改善が可能です。抗菌剤の配合や抗酸化性に特化した製造法により耐腐敗性能が向上し、腐敗臭の抑制効果を発揮するので切削液の交換頻度が低下します。『針葉樹の蒸留抽出物』配合により、切削液からさわやかな香りが漂います。水に希釈すると透明~半透明な水溶液となります。最も用途が広く高速切削から研削まで使用できます。消泡性に優れ、高圧ポンプに使用できます。混入してくる潤滑剤や切り粉を完全に分離・沈降させ透明性を維持しますので液寿命が長く、いつまでも透明です。NC旋盤に適しています。
用途鋳物、鋼材の切削及び研削加工トラスコ品番206-8644質量(kg)20.3半透明容量(L)18規格JIS A2種相当pH8.3(20倍液)主成分合成潤滑剤使用希釈倍率(切削)10~30倍、(研削)20~40倍アズワン品番64-8607-45危険物の類別非危険物
切削油剤 (ミスト用油剤) スターカット工業切削油剤 (ミスト用油剤)スターカット工業
34,980税込38,478
1缶(18L)
3日以内出荷
ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
用途一般切削用(低粘度タイプ)タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
切削油剤 (ミスト用油剤) スターカット工業切削油剤 (ミスト用油剤)スターカット工業
37,980税込41,778
1缶(18L)
3日以内出荷
ミスト使用に適す(低粘度タイプ)。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
用途一般切断、切削用タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
切削油剤 (ミスト用油剤) スターカット工業切削油剤 (ミスト用油剤)スターカット工業
56,980税込62,678
1缶(18L)
3日以内出荷
ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
用途一般切断、切削用タイプ不水溶性(油性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶外観淡黄色透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
水溶性切削油剤 (ミスト用油剤) スターカット工業水溶性切削油剤 (ミスト用油剤)スターカット工業
29,980税込32,978
1缶(18L)
3日以内出荷
冷却・防錆性が良好。凍結防止-10℃。非塩素系 原液使用
用途ミスト加工用タイプ水性オイル(親水性)容量(L)18荷姿ロイヤル缶pH9.1外観褐色透明危険物の類別非危険物
水溶性研削油剤 スターカット工業水溶性研削油剤スターカット工業
17,980税込19,778
1缶(18L)
3日以内出荷
塩素フリーの水希釈型 ハイブリッドタイプの研削油剤 環境及び安全性を重視し、組成した製品。 グリーン調達に最適です。 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しないこと。 オイルミスト(油煙)の発生が少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
用途研削加工油タイプA3種1号ソリューション容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率30~50pH9.5外観青色透明液体危険物の類別非危険物
水溶性切削油剤 スターカット工業水溶性切削油剤スターカット工業
14,980税込16,478
1缶(18L)
3日以内出荷
塩素フリーの水希釈型 ハイブリッドタイプの切削油剤 環境及び安全性を重視し、組成した製品。 グリーン調達に最適です。 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しておりません。 オイルミスト(油煙)の発生が少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
用途NC・MC機用タイプA3種1号ソリューション容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~30pH9.2密度1.04外観青色透明液体危険物の類別非危険物
金属加工用油剤 マイクロカットG スターカット工業金属加工用油剤 マイクロカットGスターカット工業
17,980税込19,778
1缶(18L)
3日以内出荷
塩素フリーの水希釈型 マイクロエマルジョンタイプの切削油剤 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しない オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
用途一般切削タイプA2種1号マイクロエマルジョン容量(L)18荷姿ロイヤル缶希釈倍率10~20pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物
金属加工用油剤 スターカット工業金属加工用油剤スターカット工業
19,980税込21,978
1缶(18L)
3日以内出荷
塩素フリーの水希釈ソリューブルタイプの切削油剤 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障がない 経済効果が大きい
用途一般切削・穴孔・バンドソータイプA2種1号ソリューブル容量(L)18荷姿ペール缶希釈倍率10~30pH9.3外観緑色透明危険物の類別非危険物
金属加工用油剤 スペシャルエクシード スターカット工業金属加工用油剤 スペシャルエクシードスターカット工業
35,980税込39,578
1缶(18L)
3日以内出荷
水希釈型・ソリューブルタイプの切削油剤 ステンレス等難削材に効果大 PRTR法に指定された特定化学物質を使用しないこと。 オイルミスト(油煙)の発生の少ない 加工物の後工程での洗浄性が良い 加工物の焼入加工に支障のない 経済効果が大きい
用途金属加工用油剤、切削加工、研削加工、重切削、タップ、リーマ、ブローチ【極圧性及び特殊油脂により重切削に最適。】タイプソリューブル容量(L)18荷姿ペール缶希釈倍率10~30pH9.2外観緑色透明危険物の類別非危険物
水溶性研削液ファインクール21 平和テクニカ水溶性研削液ファインクール21平和テクニカ
48,980税込53,878
1缶(18L)
当日出荷から4日以内出荷
優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。また、防錆効果を高めます。約30倍の普通水で薄めてご使用ください。
用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約30倍危険物の類別非危険物
水溶性研削液ファインクール 平和テクニカ水溶性研削液ファインクール平和テクニカ(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1缶(18L)
当日出荷
優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。 また、防錆効果を高めます。約40倍の普通水で薄めてご使用ください。
用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約40倍危険物の類別非危険物
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら