9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手差し給油タイプの中荷重低速回転の一般的な潤滑油。 高度精製油使用(無添加) 油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。
用途油圧機器や圧縮機の軸受けに。 手差し給油タイプの中荷重低速回転の摺動部に 粘度ISO VG46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

油圧作動油、高速度軸受油として幅広い用途の高級潤滑油をベースに専用添加剤を配合しています。(2種 タービンオイル)
用途釘打機、オイルジャッキ、ケーブルカッター、エアーツール、パンチャー、油圧ポンプ。 油圧機器の油圧オイル 浄化槽のブロワー エアー機器のオイラー 適合範囲タービン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度ISO VG46 適合範囲サイクルエンジン 等級FDグレード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ポイントキーパー
効果持続時間が長いため省力化が可能です。 さびの発生を抑制します。 ゴミの付着が少なく、簡単に拭きとれます。 摩耗防止性能が良好なため、摺動面の傷付きが少なくなります。 低温で硬化しにくいため、容易に刷毛で塗布できます。 組成物は全て安全性の高い原料を使用しているので、人体の安全性・公害の問題がありません。
容量(L)18 引火点(℃)222 外観微黄色 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイゾーLAPオイル
トラスコ品番144-8316 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
39,980 税込43,978
10日以内出荷

トラスコ品番136-0759 容量(L)18 アズワン品番64-7144-13 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
82,980 税込91,278
4日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレス
高精度加工・難加工に対応できる潤滑強化タイプです。 防錆・防食性に優れる防食強化タイプです。 塩素フリーで抑臭型、地球・環境にも優しいです。
用途鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の高精度加工・難加工 容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
30,980 税込34,078
5日以内出荷

ダイゾーアプルーブ
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番135-9230 容量(L)18 アズワン品番64-7144-12 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類
1缶(18L)
59,980 税込65,978
32日以内出荷