28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
希釈して使える濃縮タイプの洗剤です。生分解性が高く、優れた油の乳化分散力を持つ廃水負荷の低い洗剤です。手肌が荒れにくく安心してご使用いただけます。
用途食品工場、厨房、バックヤードの床、壁、器具などの洗浄に。 トラスコ品番857-2587 材質主成分:界面活性剤、安定化剤 容量(L)18 希釈倍率0~50 液性中性 危険物の類別非危険物
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。 成分鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スターカット工業切削油剤 (ミスト用油剤)
ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
用途一般切断、切削用 タイプ不水溶性(油性) 容量(L)18 荷姿ロイヤル缶 外観淡黄色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
56,980 税込62,678
3日以内出荷

スターカット工業切削油剤 (ミスト用油剤)
ミスト使用に適す。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
用途一般切削用(低粘度タイプ) タイプ不水溶性(油性) 容量(L)18 荷姿ロイヤル缶 外観淡黄色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

スターカット工業切削油剤 (ミスト用油剤)
ミスト使用に適す(低粘度タイプ)。非塩素系。ミストオイル(植物油系)生分解性良好
用途一般切断、切削用 タイプ不水溶性(油性) 容量(L)18 荷姿ロイヤル缶 外観淡黄色透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

日本油化工業YUNISOL F#2
F#1、F#2は、両者を併用することにより、優れた洗浄効果を発揮しコンテナ床材に付着、堆積した動植物油、鉱物油の汚れを効果的に除去すると共に、残存する悪臭も軽減します。
容量(L)18 液色無色透明 主成分過酸化物 引火点(℃)なし 密度(g/cm3)1.03(15℃) 危険物の類別非危険物 反応弱酸性
1ケース(18L)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

日本メカケミカルメカピカフォーム
垂直面の汚れに最適。流れ落ちにくい泡でしっかり洗浄
用途換気扇、床、壁面などの掃除。食堂、厨房内設備などの頑固な動植物油汚れを除去 成分界面活性剤、水酸化カリウム、防錆剤、ビルダー、染料、その他 pH13.5(原液/20℃) 外観黄色透明液体 動粘度(mm2/s)5.9(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液) 表面張力(mN/m)33(5%溶液)
1個(5L)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された動植物油主体・塩素フリーの無公害タイプの切削油です。 切削油の飛散や被切削物を伝わっての垂れ流しがないので作業エリアが乾いた 状態になります。 被切削物への切削油の付着がごく僅かなので手袋や作業着が汚れません。 廃液が出ないので処理のわずらわしさがなくなります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1ケース(5L×4缶)ほか
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。 乳白色 主成分精製鉱物油 容量(L)18
1缶(18L)
16,980 税込18,678
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本メカケミカルメカエコプレス#2007H
塩素フリー・抑臭型・防食強化 の潤滑性に優れるプレス油
用途鉄系材料・亜鉛鋼板・マグネシウム合金の絞り、曲げ、抜き、シゴキ加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)、防錆剤 容量(L)18 引火点(℃)180 外観黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)140 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.93 摩擦係数0.12 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)8.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカスーパータップ
ステンレスのタップ等に対応できる潤滑強化タイプの油性切削剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄) 引火点(℃)150 外観黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)71(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.96(原液) 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)8.5(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本メカケミカルメカプレス#30
強力なプレス潤滑力 のあるプレス油
用途鉄系材料の絞り、曲げ、抜き加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン、塩素)、防錆剤 容量(L)18 引火点(℃)188 外観褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)68 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.95 摩擦係数0.11 耐荷重(kg/cm2)13.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
18,980 税込20,878
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスS-300
高精度加工・難加工に対応でき、金型の寿命も延びる潤滑強化タイプのプレス油
用途鉄系材料の高精度加工・難加工(ファインブランキング、シェービング、深絞り) 成分炭化水素、植物油、極圧添加剤(硫黄・リン) 容量(L)18 引火点(℃)73 外観黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)15 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.92 摩擦係数0.13 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)9.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスHI-47
ステンレス材料の加工に対応した強力プレス油
用途ステンレス材料の絞り、曲げ、抜き、しごき加工 成分植物油、鉱物油、極圧添加剤(硫黄、リン) 容量(L)18 引火点(℃)140 外観黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)190 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.98 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)11 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスALP-130
アルミ材料の加工に対応した強力プレス油
用途アルミ材料の絞り、曲げ、抜き、しごき加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(リン) 容量(L)18 引火点(℃)210 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)130 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.96 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)8 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
43,980 税込48,378
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスOC2
塩素フリー・抑臭型ステンレスの深絞り・しごき加工用プレス油
用途ステンレス系材料の難加工(深絞り、しごき加工) 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン) 容量(L)18 引火点(℃)163 外観黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)130 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.99 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)20.0以上 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
32,980 税込36,278
3日以内出荷

日本メカケミカルメカパンチオイルU-2
銅及び真鍮用。 強力な潤滑力のあるプレス油
用途銅及び真鍮、銅合金材料の打ち抜き加工。 成分炭化水素、植物油、極圧添加剤(リン、塩素)、防錆剤 容量(L)18 引火点(℃)80 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)13 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.97 摩擦係数0.13 耐荷重(kg/cm2)17 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスU-300
高精度加工・難加工に対応でき、金型の寿命も延びる潤滑強化タイプのプレス油
用途鉄系材料の高精度加工・難加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄) 容量(L)18 引火点(℃)105 外観黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)71 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.96 摩擦係数0.13 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)11.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
30,980 税込34,078
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスY-100
低粘度 、脱脂性に優れた潤滑強化タイプのプレス油
用途ステンレス材の高精度加工・難加工 成分炭化水素、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン) 容量(L)18 引火点(℃)80 外観黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)23 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.93 摩擦係数0.12 銅板腐食4c 耐荷重(kg/cm2)13 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスU-500TKN
絞り・抜きカスの熔着防止を強化(金型の寿命アップ) 高精度加工・難加工に対応 したプレス油
用途鉄系材料の高精度加工・難加工(ファインブランキング、シェービング、深絞り) 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン) 容量(L)18 引火点(℃)150 外観黄褐色透明または微濁液体 危険等級 動粘度(mm2/s)330 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.97 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)12.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスU-230
高精度加工・難加工に対応でき、金型の寿命も延びる潤滑強化タイプのプレス油
用途鉄系材料の抜き曲げ加工、絞り加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄) 容量(L)18 引火点(℃)140 外観黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)56 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.93 摩擦係数0.13 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)10 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスC-200
高精度加工・難加工に対応できる、潤滑強化タイプ
用途鉄系材料の抜き曲げ、絞り加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄) 容量(L)18 引火点(℃)140 外観黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)56 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.93 摩擦係数0.13 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)10 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスC-100
耐圧荷重で20.0kg/cm2以上を記録、加工性に自信があります
用途難加工材のファインブランキング、シェービング、深絞り 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン) 容量(L)18 引火点(℃)110 外観黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)103 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.97 摩擦係数0.12 銅板腐食4c 耐荷重(kg/cm2)20.0以上 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスC-100TK
ファインブランキング・シェービング・深絞り等の高精度加工・難加工に対応、金型の寿命も考えたプレス油
用途難加工材のファインブランキング、シェービング、深絞り 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン) 容量(L)18 引火点(℃)90 外観淡黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)120 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.97 摩擦係数0.13 銅板腐食1b 耐荷重(kg/cm2)11.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
33,980 税込37,378
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコパンチP-19
環境にやさしい ステンレスなど難加工材用プレス油
用途難加工材(ステンレス、他)・鉄系材料の抜き、曲げ、タップ加工 成分炭化水素、植物油、極圧添加剤(リン) 容量(L)18 引火点(℃)87 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)5.2 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.84 摩擦係数0.13 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)8.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

塩素系及び硫黄系極圧剤を含ず、潤滑性に優れたプレス油
用途鉄系材料の絞り、曲げ、抜き加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(リン) 容量(L)18 引火点(℃)205 外観黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)56 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.92 摩擦係数0.11 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)9.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスU-500
絞り・抜きカスの熔着防止を強化(金型の寿命アップ) 高精度加工・難加工に対応 したプレス油
用途鉄系材料の高精度加工・難加工(ファインブランキング、シェービング、深絞り) 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン) 容量(L)18 引火点(℃)124 外観黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)80 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.97 摩擦係数0.13 銅板腐食1b 耐荷重(kg/cm2)12 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコパンチ#2030
環境にやさしい ステンレスなど難加工材用プレス油
用途難加工材(ステンレス、他)・鉄系材料の抜き、曲げ、タップ加工 成分炭化水素、鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)、防錆剤 容量(L)18 引火点(℃)91 外観淡黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)7.7 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.84 摩擦係数0.14 銅板腐食1a 耐荷重(kg/cm2)6.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
21,980 税込24,178
3日以内出荷