カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • LLC(クーラント)(3)
絞り込み
  • 色グリーン系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色レッド系(3)
内容量(L)
  • 18
  • 1(1)
  • 2(7)
  • 5(1)
  • 20(9)
  • 200(1)
タイプ
  • 希釈して使用(2)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
  • -15/30(2)
  • -25/40(2)
  • -35/50(2)
希釈倍率
  • 0.3~0.6(1)
  • 0.6(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 古河薬品工業(1)
  • ESPER(1)
モノタロウ・古河薬品工業・ESPER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「llc 20l」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ

    LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品

    モノタロウ(1325件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1缶(18L)
    当日出荷から翌日出荷
    濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
    成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)危険物の性状水溶性
  • スーパーディーゼルクーラント 古河薬品工業

    スーパーディーゼルクーラント

    古河薬品工業(25件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1缶(18L)
    翌々日出荷
    高性能・長寿命・高品質を高い次元で確立させたディーゼルエンジン専用のクーラントです。 特殊添加剤により、過酷な使用条件下でも強力な防錆・消泡効果を維持します。 アルミ部品に対して高温・高圧化でも高い防錆性能を発揮します。 通常使用の場合、3年毎(建設機械の場合は4000時間毎)の交換をお勧めします。 ガソリン車にも使用できます。 ノンアミン仕様。エチレングリコールの濃度は86~90%
    用途ディーゼルエンジン車(トラック、バス、建設機械等)成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
  • ロングライフクーラント JIS ESPER

    ロングライフクーラント JIS

    ESPER
    11,980税込13,178
    1本(18L)
    翌々日出荷
    エスパーロングライフクーラントは防食・防錆性に優れたJIS規格適合品です。凍結防止性能も高いオールシーズンタイプの製品です。
    成分エチレングリコール、防錆剤希釈倍率要希釈(30~60%)危険等級凍結温度(℃)-15~-51危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
関連キーワード
不凍液 20l特集