136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。 マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。 銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ミスト防止剤を添加していますのでオイルミストの発生を抑制します。 塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。 廃油焼却処理時に塩素ガスを発生させませんので、焼却炉の傷みと抑制します。 塩素系極圧剤による樹脂材料の破損を抑制し、設備保全費を低減します。
用途非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般施削加工、ドリル加工に適します。 容量(L)20 引火点(℃)170(C.O.C) 適合工具ドリル 危険等級 動粘度(mm2/s)14.6(@40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 全硫黄分(%)0.20(wt) 銅板腐食(100℃×3H)1(1B) 密度(g/cm3 at15℃)0.8748(15℃) 色(ASTM)L1.5(D-1500) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1セット(20L×2缶)ほか
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低油煙、低ミスト型、塩素フリーの不水溶性硫黄活性型の重切削加工油です。 極圧性、浸透性、冷却性に優れておりますので、工具寿命を飛躍的に延長でき、経済性の向上に貢献します。 適度な極圧剤、油脂、特殊潤滑剤の相乗効果により、特にチタンやインコネル、コバールや純鉄などの難削材加工に最適です。 低油煙・低ミスト性能に優れており、作業環境の汚染を大幅に改善に貢献します。
用途炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼の溝・ねじ・工具研削加工、ガンドリル加工、BTA加工、エジェクター方式深穴加工、難削材のマシニング加工(ドリル、タップ、リーマ、ミーリング/フライス、エンドミル)、NC旋盤加工 仕様銅板活性度:4 材質主成分:精製鉱物油 淡黄色 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度(mm2/s)15 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

仕様銅板活性度:4 トラスコ品番859-0895 淡黄色 容量(L)20 主成分精製鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L 粘度(mm2/s)32 危険物の性状非水溶性
1個(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

低油煙・低ミスト型で塩素フリーの切削・研削、潤滑兼用型の不水溶性金属加工油剤です。浸透性、冷却性に優れていますので、工具寿命の延長に貢献します。清浄分散性に優れていますので、砥石の目詰まりを防ぎます。優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境の汚染を大幅に改善出来ます。
用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼等の切削・研削加工。SUJ、SCM、SNCM 材等のホーニング加工 仕様銅板活性度:1 淡黄色 容量(L)20 主成分精製鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の数量20L 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた低油煙、低ミスト性能を示しますので、作業環境をきれいに保ちます。 浸透性、冷却性に優れているため、工具寿命を延長できます。 清浄分散性に優れており、砥石の目詰まりを防ぎます。
用途真鍮、アルミ、アルミ合金、炭素鋼、高合金鋼、ステンレス鋼などの研・切削加工、SUJ、SCM、SNCM材等のホーニング加工、特に、ベアリングの内輪、外輪に最適、ホーニング加工、歯車研削 仕様消防法危険物第4類、塩素フリーの潤滑油剤兼用型研、切削加工油剤 トラスコ品番818-4790 材質主成分:鉱物油 淡黄色 容量(L)20 銅板腐食(a)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度(mm2/s)5 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。 水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。 さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑 各種減速機の潤滑 油圧作動系統 工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面) その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統 紡績機械などの高速回転の軸受潤滑 計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油 適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

厳選された基油と新たに開発された特殊な添加剤の配合により強靭かつ安定した油膜を形成し、磨耗や焼付きを防止して効果的にスティックスリップを抑えます。 金属面に対する強い付着性により水溶性切削油によっても洗い流されることがありません。 優れた抗乳化性、酸化安定性、粘度指数、消泡性は油圧系統での使用も可能としています。
用途すべり面専用高級潤滑油 (ASTM)L5.5 全酸価(mgKOH/g)0.45 使用温度範囲(℃)常温 適合範囲すべり面 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

酸化安定性に優れており、長時間使用しても安定した性能を維持します。 耐荷重性に優れ、軸受・歯車の磨耗を防止します。 油圧系統、潤滑系統の作動不良、潤滑不良を防止します。 優れたスラッジ分散性は、水溶性切削油の混入によるスラッジの発生を抑制します。 抜群の低温特性は、極低温での使用を可能にし、サイクルタイム、ウォーミングアップの短縮を可能にします。 その他錆止め性、消泡性等工作機器用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分で使用する最高級多目的潤滑油です。 油種統一を可能にし、機械工場の使用油種を削減することができます。 優れた低温特性により、寒冷地の屋外機械、輸出用工作機械等幅広い用途で使用できます。
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

摺動面にかかる荷重および滑り速度の大小にかかわらず、スムーズなスタートが可能でスティックスリップを防止します。 水溶性切削油が飛散しても、加水分解しにくく、洗い流されにくい油性剤を使用しております。 水溶性切削油に混入した場合、細菌などの栄養源となる成分を極力排除しているため、水溶性切削油の耐腐敗性の低下が少ない摺動面油です。 水溶性切削油剤の乳化破壊を引き起こしやすい金属分を使用しておりません。 水溶性切削油との分離性を向上させる抗乳化剤を配合しております。このため、水溶性切削油に与える影響が少ない摺動面油です。
用途あらゆる工作機械に使用できる摺動面油で、特に水溶性切削油を使用している加工工程の機械に最適。 使用温度範囲(℃)常温 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 銅板腐食(100℃×3H)1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ユニカットジネン
生分解性に優れた合成エステルを基油に採用。切削油・安定性に優れ、周辺環境・作業環境に優しいセミドライ加工用切削油です。極微量の切削油でも、優れた加工性能を実現します。 切削性が優れています。 環境適合性が優れている生分解性切削油です。 安定性が優れています。
1缶(20L)ほか
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

摺動特性が極めて優れています。すべり案内面に発生する摩擦力を極めて小さくできるため、荷重・速度に関わらずスティックスリップを防止し、案内面をスムーズに作動させます。ロストモーション量を最小化し、優れた位置決め精度を発揮することにより、高精度制御・加工を実現します。また、すべり案内面に切削油が混入した場合においても低摩擦を維持し、自動運転時においても安定した加工が期待できます。 水溶性切削油混入時の分離性・耐スラッジ性能に優れ、切削油寿命の延長も実現します。優れた水溶性切削油分離性を有するため、混入時の除去が容易で腐敗スラッジの生成や悪臭の発生を抑制し、作業環境の悪化を抑制します。耐スラッジ性に優れるため、水溶性切削油との混合時においてもスラッジ生成を抑え、長期間安定した機械の運転を実現します。添加剤配合量の適量化により、水溶性切削油の性能悪化(pH低下等)を極めて低く抑えておりますので、水溶性切削油の長寿命化が図れます。 耐腐食性に優れています。コスモダイナウエイEXは鋳鉄・鋼・銅への耐腐食性に優れているため、案内面への長期間付着によるステイン発生を抑制します。
適合範囲摺動特性 使用温度範囲(℃)常温 容量(L)20 銅板腐食(100℃×3H)1
1缶(20L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ユニソルブル E-VA
コストパフォーマンスに優れた汎用エマルジョンタイプ切削油剤
性能切削性、研削性、耐べたつき性:〇、耐腐敗性、消泡性:△ 容量(L)20 pH(10倍希釈)9.4 防錆力(防腐性)鋼、鋳鉄、銅:〇 危険物の類別非危険物 JIS分類A1種2号
1缶(20L)
14,980 税込16,478
8日以内出荷

スタンダートな品種
用途形鋼・一般鋼材 タイプソリュブル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名亜硝酸塩類 危険物の性状第3種
1缶(20L)
15,980 税込17,578
欠品中

対腐敗性に優れており切削性(特に高速切削)に能力を発揮する。
容量(L)20 pH9.0 密度0.97 外観(原液)褐色透明、(希釈液)乳白色 危険物の類別非危険物 使用濃度(切削加工)4~12%、(研削加工)4~6%
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

スラッヂが出にくく、腐敗しにくくドリルの寿命が延びます。W-2種、水溶性ソリューブルタイプ、極圧添加剤配合。冷却性に優れています。
用途バンドソー・メタルソー・ボール盤用 希釈最大:バンドソー:30~40倍、ドリル・メタルソー:10~20倍 青緑 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1缶
20,980 税込23,078
翌々日出荷

応力緩和剤=SR剤と特殊な非ハロゲン系極圧剤の組み合わせにより工具-被削材間のクッション性+せん断抵抗低下を実現した新しいタイプの切削油剤です。 ミスト防止剤が添加されている為、オイルミストの発生が少なく職場環境をクリーンに保ちます。 塩素系極圧剤を使用していないため、廃油焼却時に有害物質を生成しません。
用途非鉄金属、鋳物、炭素鋼の一般旋削加工、穴あけ加工、ドリル加工に。 容量(L)20 引火点(℃)180 危険等級 動粘度(mm2/s)16.01(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 密度(g/cm3 at15℃)0.8824 色(ASTM)L3.0 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

富士製砥(高速電機)メタル切断機用切削液
メタル切断機用の切削油です。
適合範囲メタル切断機用 危険物の類別非危険物
1個(4L)ほか
23,980 税込26,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ製油セブンカット
エコ商品
水溶性切削油の金字塔!汎用性の高い水溶性切削油シリーズ。15年以上実績のある汎用タイプの水溶性の金属加工油です。塩素系添加剤及び亜硝酸塩や環境に影響を及ぼす重金属を含まず、各種法令(RoHS指令・毒劇物法)に該当しないので、安心してご使用いただけます。
用途水溶性切削加工油 容量(L)20 規格A2種1号 加工材料鉄系金属(ステンレス含む) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 使用濃度20~3.3%(5~30倍希釈)
1缶(20L)
28,980 税込31,878
6日以内出荷

クレトイシクレカット
高度な潤滑性。潤滑性が優れているため、砥石寿命が延長され、仕上面精度が向上します。 卓越な消泡性。消泡性が優秀なため、高圧クーラントポンプ搭載の機械に最適です。 変質・腐敗がない。長期間使用しても変質・腐敗がなく、交換周期が延長されます。
容量(L)20 倍率(倍)使用倍率/(平面・円筒・内面研削)40~80、(センターレス研削)30~60、(クリープフィード研削)20~50 pH値9.1(20倍) 引火点(℃)なし(非危険物) 適合材一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など 危険物の類別非危険物 外観(原液)無色透明液状 密度(g/cm3 at15℃)1.052 表面張力(mN/m)38.6(20倍)(デュ・ヌィ法) 試験データ潤滑試験:ファーレックス潤滑試験機(1500rpm、200Lbs)/摩耗係数0.069、摩耗痕0.60mm(20倍)防錆試験:室温48時間 FC200切粉/合格(20倍)腐食試験:室温48時間 C1100、A5052、A7075/合格(20倍)消泡試験:高圧ポンプ(40kg/cm3)1時間運転/消泡時間10秒 動粘度(cSt)一般鋼材、合金鋼、ステンレス、鋳鉄、焼結金属、ガラス、セラミックス、水晶など
1缶(20L)
33,980 税込37,378
翌々日出荷

特殊脂肪酸が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。低揮発性の添加剤を使用することで乳化バランスの変化を防ぎ、継続使用に伴う機械周りのベタつきを低減できます。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、オペレーターの手荒れ抑制及び被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。改定PRTR法非該当であり、環境負荷物質を使用しておりません。
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特にアルミ合金の加工では、従来の水溶性切削油では適応が難しかった、転造タップ、仕上げリーマ加工にも最適です。また非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。 密度(g/cm3 at15℃)0.9533 黄色 危険物の類別非危険物
1缶(20L)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアプレス RA
極圧添加剤として塩素分、鉛分を一切使用していないのでダイオキシンが発生せず環境に優しく、塩素系加工油と比較して廃油処理の手間や費用の削減が可能です。また金型のさび発生を抑えられます。 潤滑性に優れているので加工熱を低くおさえられるとともに、製品表面の着色が少なく、金型寿命の延長を実現します。 SS材、SC材、SUS材など幅広い材質を加工できます。
用途炭素鋼板、亜鉛めっき鋼板などの鉄鋼鋼板などの深絞り、打ち抜き、曲げ加工などの塑性加工に適しています。 危険等級 危険物の類別第四類 銅板腐食1(100℃、1h) 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンタイロ9930は、鉄系金属の重切削・重研削加工用に開発したシンセティックタイプの水溶性切削油剤で、特に重切削加工で従来のエマルジョンより優れています。 切り粉分離性に優れ、加工部分をクリーンに保ちます。 混入油を浮上分離してスキマーでの除去を容易にします。 優れた防腐、防カビ性でクーラント寿命を延長し、廃液を減少させます。 水質を問わずに低泡性です。 機械、工具を錆から守ります。
用途ステンレスを含む全ての鉄系金属の切削・研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工等 種別ソリューション 容量(L)20 pH9.1(@5%) 密度(g/cm3)1.06(@15℃) 適合工具研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工 流動点(℃)-12 危険物の類別非危険物 外観(原液)淡黄色透明 外観(希釈液)無色透明 濃度換算1.9×Brix%(屈折計読み値)=シンタイロ9930濃度% 全硫黄分(%)含有せず 亜硝酸ナトリウム(%)含有せず フェノール(%)含有せず
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

特殊界面活性剤が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に期待できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。改正PRTR法非該当商品です。
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。また、非塩素系ですので、廃液処理の際にダイオキシンや腐食性ガスを発生する恐れがありません。 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.9376 色(ASTM)L1.0
1缶(20L)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソルE-NA
合成潤滑剤を使用していることから、高い切削性を有しております。 鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。したがって被削材が鋳鉄の場合においても、サビの発生による液の褐色化を防止します。 設備・機械への粘稠物の付着や堆積が低減します。 新規のバイオスタティック技術を用いており、従来エマルション油剤と比較し、耐腐敗性に優れるため、腐敗臭気等の問題を軽減します。 PRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄などの鉄鋼材料、アルミ合金の旋削、ドリル、リーマ、エンドミル加工などの切削加工に適しております。 pH値9.4 JIS規格A1種2号に相当 使用希釈倍率(鉄鋼材料の切削加工)10~30倍、(アルミ材料の切削加工)20~30倍 危険物の類別非危険物 外観(原液)黄色液状 外観(希釈液)白色乳化液 密度(g/cm3 at15℃)0.927 表面張力(mN/m)24.6(25℃)
1缶(20L)ほか
26,980 税込29,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量化、複雑化が要求される部品の精密加工、高速加工に 耐腐食性、防錆性、消泡性に優れ、特殊油性剤による優れた加工性を有するため、ジュラルミンなどのアルミニウム合金からステンレス鋼まで、複雑で精度が要求される加工に最適なベタツキの少ない切削油剤
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

特殊界面活性剤の効果により、良好な研削効率が期待されます。 防錆力が優れており、加工物の発錆を抑制します。 防腐性、防カビ性に優れ、液寿命を延長し、長期間の安定した研削加工が可能です。 抗乳化性が優れており、液の透明性が維持され、作業環境が改善されます。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
特性防錆性、防腐性、防カビ性 容量(L)20 pH9.4 引火点(℃)なし 外観無色透明 動粘度(mm2/s)2.7(40℃) 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)68.2(25℃)
1缶(20L)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

一般鋳鉄からSUS材などの難削材にも適用できます。 油の混入を防ぎ、研削屑や残留物を素早く分離させるため、ワークピースの表面に残留物が付着せず、加工環境を清潔に保つことができます。 抗菌性に優れ、液寿命の延長、メンテナンス費用を削減します。 塩素フリーのため、使用液処理が容易です。
用途超硬材研削加工、一般研削加工 仕様超硬材研削用ソリューション型水溶性研削油剤、20L缶 トラスコ品番818-4795 淡黄色 容量(L)20 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
26,980 税込29,678
翌々日出荷

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソル E-BA
独自の抗菌性物質と潤滑性向上剤を配合した耐腐敗性、切削性能、さび止め性、消泡性に優れるエマルションタイプの水溶性切削油剤で、硫黄・リン・塩素系極圧剤が含まれないPRTR法に非該当な環境に配慮した商品です。 アルミ合金、鋳鉄、炭素鋼などの金属加工に適した高性能油剤です。 独自の抗菌性物質を配合しておりますので、耐腐敗性及びさび止め性を長期間維持します。また、摺動面油との分離性にも優れるため、液の長寿命化が可能となります。 潤滑性向上剤を配合していますので、高い切削性を有しております。 鋳鉄などの鉄鋼材料の加工を目的としていますので、さび止め性に優れた添加剤を選定しています。 7MPaまでの高圧クーラントで使用することが可能です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工。 希釈倍率(切削加工)10~30倍、(研削加工)20~50倍 pH9.1 外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)乳白色 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.94 表面張力(mN/m)32(25℃)
1缶(20L)ほか
23,980 税込26,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)リライアソル E-B(N)
エコ商品
独自の抗菌性物質の配合により、耐腐敗性および防錆性を長期間維持し、液の長寿命化が図れます。 潤滑性向上剤の配合により、切削性が優れています。 鋳鉄など鉄鋼材料の加工を目的としており、防錆性が優れた添加剤を選定しています。 5MPa程度の吐出圧を有するクーラント供給装置においても使用可能です。 環境への影響に配慮した商品です。 毒劇法対象候補化学物質を含有せず人体への影響に配慮した商品です。
用途炭素鋼や鋳鉄など鉄鋼材料の各種加工およびマシニングセンターを用いた加工 外観【原液】淡黄褐色微濁、【希釈液】乳白色 密度(g/cm3 at15℃)0.95 表面張力(mN/m)33.7(25℃) pH9.9 耐食性変色なし(室温/48H)鋼板 使用希釈倍率切削加工:10~20倍、研削加工:10~50倍 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(20L)ほか
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊基材が加工表面に厚く密な潤滑膜を形成するため、高い潤滑性、優れた加工性を両立し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。出光独自の Heat Resistant 技術により、界面活性剤同士の相互作用を強化することで、熱安定性と低揮発性を付与し、ミスト・ヒュームの発生を抑制します。従来エマルションを超える消泡性能を持ち、油剤のオーバーフローを防止します。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。毒物・劇物などは含有しておりません。(改正 PRTR 非該当)
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼、銅の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特に、 旋削加工、ドリル加工、エンドミル加工等幅広い加工に適用可能です。また、改正PRTR非該当商品であり、非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。 危険物の類別非危険物 密度(g/cm3 at15℃)0.9104 色(ASTM)0.5
1缶(20L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中性タイプの油剤で皮膚炎を防止し快適な作業環境を作ります。アルミ合金 チタン合金 ステンレス 一般材等 広範囲の材料に対応出来ます。
容量(L)20 pH7.7 外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明 危険物の類別非危険物 使用濃度(切削加工)5~12%、(研削加工)5~8%
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットEM-MAX
加工性に優れ、汎用加工なら30倍希釈で使用可能な水溶性切削剤
用途切削加工一般 成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他 容量(L)20 pH9.2(原液)、9.4(20倍液) 外観淡黄褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)390(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液) 表面張力(mN/m)34(20倍液) 摩擦係数0.11(20倍液) 耐荷重(kg/cm2)20.0(20倍液)
1個(20L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

高性能、高い耐腐敗性を有する
用途軽量形鋼・束ね切り タイプシンセティック 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名亜硝酸塩類 危険物の性状第3種
1缶(20L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

潤滑性・浸透性の優れた特殊潤滑成分を配合しており、優れた切削・研削性能を有します。 アルミ合金、銅合金に対して優れた防食性を有し、ワークの変色を防止します。 混入油分の分離性が優れているため、液の透明性が持続され、作業環境が改善されます。 防腐性、防カビ性に優れており、液寿命が大幅に延長されます。 化学物質排出把握管理促進法(PRTR制度)非該当です。 塩素系・硫黄系及びリン系極圧添加剤、重金属類、シリコン及び亜硝酸塩は一切添加しておりません。
容量(L)20 規格JIS A2種2号相当 pH8.9 引火点(℃)なし 外観(希釈液)無色透明 動粘度(mm2/s)8.2(原液・40℃) 危険物の類別非危険物 表面張力(mN/m)35.0(25℃)
1缶(20L)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

適合切削加工:鋳鉄、低~中合金鋼、高合金鋼~ステンレス鋼、旋削加工(一般切削加工):鋳鉄 容量(L)20 pH(5%)DIN 51369、ASTM E70-97:9.0 外観原液:黄色透明液体、希釈液:無色透明 係数濃度換算:1.6 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
32,980 税込36,278
翌々日出荷

超硬合金の研削加工用油剤です。クーラント液へのコバルト溶出を防止し液の変色 部品の粒界腐食割れを防ぎます。
容量(L)20 pH8.9 密度1.06 外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明 危険物の類別非危険物 使用濃度(研削加工)2~5%
1缶(20L)
36,980 税込40,678
翌々日出荷

オイルフリーの油剤で切り粉の分離性に優れ摺動面油等の混入油を分離します。
容量(L)20 pH8.6 密度1.07 外観(原液)淡黄色透明、(希釈液)無色透明 適合工具ドリル、ミリング、ターニング、ソーイング、センターレス切削、円筒研削、内研等 危険物の類別非危険物 使用濃度(切削加工)5~10%、(研削加工)2~5%
1缶(20L)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

HS-Ⅱよりも高い潤滑性を有する
用途特殊鋼・ステンレス タイプソリュブル 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第一類 危険物の品名亜硝酸塩類 危険物の性状第3種
1缶(20L)
18,980 税込20,878
欠品中