カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
    • ガソリン/ディーゼル用(6)
    • ガソリン専用(8)
絞り込み
内容量(L)
  • 20
  • 1(5)
  • 3(1)
  • 4(7)
SAE
  • 2.5W-40(1)
  • 5W-20(1)
  • 5W-30(7)
  • 5W-40(1)
  • 10W-30(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(9)
API
  • CF(5)
  • CF-4(3)
  • SL(4)
  • SN(3)
  • SP(2)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • ニッサン(2)
  • ニューテック(2)
  • A.S.H(3)
  • ALPHAS(1)
  • モービル(3)
  • WURTH(ウルト)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w-30 20l」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNストロングセーブ・X Eスペシャル (化学合成油) 5W-30 ニッサンSNストロングセーブ・X Eスペシャル (化学合成油) 5W-30ニッサン
29,980税込32,978
1本(20L)
当日出荷から4日以内出荷
省燃費性能に優れるエステル系摩擦調整剤を配合した高性能ガソリンエンジンオイル。
SAE5W-30APISN(ILSAC規格GF-5)ベースオイル化学合成油
エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウエンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 全合成油モノタロウ(156件のレビュー)
1缶(20L)
完売
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISPSAE10W-30ベースオイル全合成油(グループⅢ)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)危険物の性状非水溶性
エンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品 モノタロウエンジンオイル 高性能/高出力車専用 5W-40 SN/CF相当品モノタロウ(165件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
欠品中
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル。 NA車からターボ車に使用できるオールマイティーオイル。 エンジンオイルの性能を最大限に引き出し優れた熱安定性を発揮、高負荷での油圧安定性、油圧の戻りを素早く長期間に渡り性能維持。 また交換直後から効果が体感でき、馴染むことに向上する感覚を体感できます。 小~中排気量・高回転型エンジンに。鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。 耐熱劣化性に優れた高品質のGⅢベースオイルに、PAO配合。 卓越したハイレスポンスは、ハイパワー車から一般車輌車まで対応します。 優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。 長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。 エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。 ハイパワー車向けのオイル。エンジンの性能を最大限に引き出したい方へ。 また、高級国産車、スポーツタイプ車にオススメのオイルです。 高年式車種・走行距離の長い多走行車にオススメのオイルです。
SAE5W-40APISN/CF(相当)ベースオイルグループⅢ+PAO成分石油系炭化水素、ポリアルファーオレフィン、潤滑油添加剤容量(L)20引火点(℃)200以上密度(g/cm3)0.85流動点(℃)-30.0以下注入口外径:41.0mm、内径:39.0mm危険等級動粘度(mm2/s)89(40℃)、15(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性
NC-40 RACE OIL ニューテックNC-40 RACE OILニューテック(1件のレビュー)
83,980税込92,378
1缶(20L)
4日以内出荷
用途エンジンオイルベースオイル100%化学合成(エステル系)仕様レースNA2000CC程度.T/C1600CC程度スポーツNA.T/C350PS程度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30 WURTH(ウルト)エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30WURTH(ウルト)(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1本(20L)
欠品中
高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動メーカーの仕様によっては、最大30,000~50,000kmのオイル交換間隔が可能HC合成油TRIATHLON(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています高安全性幅広いメーカーからの承認TRIATHLON(R)オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用自動車メーカーの主要規格に適合パフォーマンス証明(Pub)ACEA A3-04/B4-04/C3-04、VW 504 00/507 00、MB approval 229.51、BMW Longlife-04以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00 /503 01/506 00/506 01、MB 229.31、BMW Longlife-01
用途適用領域Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。粘度5W-30APISN仕様エンジンオイル用に認定済み:VW 504 00、VW 507 00、BMWロングライフ04、MB 229.51、MB 229.31、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェC30、VW 500 00、VW 501 01、VW 502 00、VW 505 00、VW 505 01、VW 503 00、VW 503 01、VW 506 00、VW 506 01、BMWロングライフ01、API CFタイプHC合成容量(L)20引火点(℃)210密度(g/cm3)0.855流動点(℃)-45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LACEAC3危険物の性状非水溶性
エンジンオイル SPα ALPHASエンジンオイル SPαALPHAS(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1缶(20L)
3日以内出荷
容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISP危険物の性状非水溶性
エボリューション RN-TECH(化学合成油) 5W-30 ニッサンエボリューション RN-TECH(化学合成油) 5W-30ニッサン
29,900税込32,890
1本(20L)
5日以内出荷から7日以内出荷
SAE5W-30APISL/CF適合ルノーRN0700ACEAA5/B5
NC-53E ESTER RACING Euro Special ニューテックNC-53E ESTER RACING Euro Specialニューテック
71,980税込79,178
1缶(20L)
4日以内出荷
用途エンジンオイルSAE2.5W40ベースオイル100%化学合成(エステル系)容量(L)20適合車低粘度( 0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 )を推奨する4輪欧州車、国産車(ターボ車含む)、2輪競技車、ハイパフォーマンス車、0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 / 10W-40を推奨する欧州/国産2輪車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービル1 モービルモービル1モービル
43,980税込48,378
1缶(20L)
3日以内出荷
Mobil 1TM 10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 10W-30は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、燃料の消費を抑え、エンジンの排気システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。 Mobil 1TM 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A ACEA A5/B5
仕様【推奨】省燃費車/ターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービル1 モービルモービル1モービル
48,980税込53,878
1缶(20L)
3日以内出荷
Mobil 1TM 5W-30は、様々なエンジンオイル規格の要求を満たした、先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 5W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計されています。 低摩擦特性に優れたこのエンジンオイルは、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、燃料の消費を抑え、二酸化炭素の排出削減に貢献します。 Mobil 1TM 5W-30は、5W-30/10W-30推奨車において、燃費の向上に貢献します。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A ACEA A5/B5 下記のメーカー承認を取得しています。 GM dexos1TM Gen2 (license number:D10104GH015)
仕様【推奨】省燃費車/5W-30の粘度グレードが推奨されているターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
モービル1 モービルモービル1モービル
49,980税込54,978
1缶(20L)
3日以内出荷
Mobil 1TM 0W-30は、優れたエンジン保護性能と省燃費性能を持った先進の高性能合成エンジンオイルです。 Mobil 1TM 0W-30は、最新の省燃費規格 ILSAC GF-6A に適合し、従来のオイルより優れた性能を発揮します。 Mobil 1TM 0W-30は、その優れた低摩擦特性によりエンジンの効率を高めます。 Mobil 1TM 0W-30は、0W-30/5W-30推奨車にご使用ください。 下記の要求に適合しています。 API SP, ILSAC GF-6A
仕様【推奨】ハイブリッド車、省燃費車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
A.S.H. VFS SUPER 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. VFS SUPER 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
43,980税込48,378
1缶(20L)
欠品中
VHVI+炭化水素系高粘度基油を使用し、省燃費性を重視したエンジンの性能を維持するために開発された100%化学合成オイルです。ポリマー(増粘剤)を一切使用していないので、スラッジの発生や粘度低下が起こりにくく、長期間にわたってエンジンを保護します。驚異的なロングライフ性能で熱ダレに強く、高速走行から街乗りまで、安心して使用できます。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%VHVI化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FSE E-Spec 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FSE E-Spec 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
99,980税込109,978
1缶(20L)
4日以内出荷
100%エステル化学合成油を使用したオイルです。通常、一般の合成油及び鉱物油では粘度を上げていかないと油膜の強度が出ません。しかし、Eスペックはオイルの粘度による油膜強度だけに頼るのではなく、高性能ベースオイルの持つ電気的な吸着エネルギーにより、油膜の強度を確保しています。Eスペックはモータースポーツはもちろん、厳しい条件でのストリート走行でもタフに使えるオイルですので、必要以上に粘度の高いオイルを使用する必要はありません。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
A.S.H. FS 5W-30 SL/CF/CF4 A.S.HA.S.H. FS 5W-30 SL/CF/CF4A.S.H
66,980税込73,678
1缶(20L)
4日以内出荷
ポリアルファオレフィン+エステルを使用し、低温特性を生かしたクロスオーバーオイルです。油膜の安定性とロングライフにこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特長である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保することに成功しています。レーシングオイルとしても設計されており、本格的なモータースポーツでの厳しい使用条件下でもロングライフに使用可能な高性能オイルとして幅広い使用条件に対応します。
SAE5W-30APISL/CF/CF4ベースオイル100%PAO+エステル化学合成オイル容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性