カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
    • ATF/CVTF(3)
絞り込み
内容量(L)
  • 20
  • 1(1)
  • 3.78(1)
  • 4(2)
種類
  • ATF(2)
  • CVTF(2)
ベースオイル
  • 化学合成油(2)
  • 部分合成油(1)
ブランド
  • カストロール(2)
  • ニューテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CVTF」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Transmax CVT カストロール

    Transmax CVT

    カストロール(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1缶(20L)
    13日以内出荷
    低温時の流動性に優れているので、走行直後からのCVTの性能をフルに発揮させます。 安定した高温時の粘度により、高速走行時においてもCVTの変速を司るベントプーリーをスムーズに駆動させます。 部分合成油の採用により、安定した油膜の強さが保たれるため、高い焼付き防止性能を発揮します。
    用途トヨタ・日産・マツダ・三菱・スズキ・ダイハツの金属ベルト式CVT車におすすめ適合国産CVT車(ホンダCVT車は除く)種類CVTF容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル全合成油RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • ZZ-51改 DF-TF ニューテック

    ZZ-51改 DF-TF

    ニューテック(2件のレビュー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    用途高機能オートマチックトランスミッションフルード種類ATF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成(エステル系)危険物の性状非水溶性
  • ATF タイプH カストロール

    ATF タイプH

    カストロール(2件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    独自技術を採用しているホンダAT/CVT車には、ユニークで高性能なフルード特性が要求されます。 ホンダ車専用に開発されたATF タイプHはトルクを効率良く伝達しながら、シフトショックを大幅に低減します。高温酸化安定性に優れ、ATFの酸化劣化及びAT/CVT内部でのスラッジ発生を抑制し、安定した振動(シャダー)防止により、長期にわたり燃費の良い快適な走行が持続します。
    用途ホンダAT車。ホンダCVT車種類ATF/CVTF容量(L)20規格ホンダAT車、ホンダCVT車危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油JASO規格1A適合RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連キーワード
電線 cvt特集