カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(7)
    • タービン油(1)
    • 油圧作動油(3)
    • 汎用・多目的油(1)
    • コンプレッサーオイル(2)
絞り込み
ブランド
  • エクソンモービル(2)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(2)
  • RAMCO(1)
  • 出光興産(1)
  • SIGMA(シグマ)(1)
粘度
  • 44.5(1)
  • 46(7)
内容量(L)
  • 20
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.5(2)
  • 1(5)
  • 4(6)
  • 10(1)
  • 18(3)
  • 200(1)
  • 208(1)
適合
  • ギヤ・歯車(1)
  • コンプレッサー(2)
  • タービン(1)
  • 建設機械(1)
  • 摺動面(1)
  • 油圧機器(4)
  • 軸受(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vg46」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モービルDTEオイル エクソンモービルモービルDTEオイルエクソンモービル(7件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(20L)
当日出荷から4日以内出荷
優れた化学安定性・熱安定性、およびスラッジやワニス状物質の生成に対する優れた防止力 優れた水分離性、優れた耐摩耗性 錆および腐食に対する長期にわたる防止性能 優れた消泡性と放気性 広範囲にわたる用途
用途工業用・船舶用蒸気タービンや水力タービン、および特定のガスタービンにおける循環系等システム(ポンプ、バルブ、その他の付属機器) すべり軸受・転がり軸受・および低負荷のギヤでの連続稼動 飛沫潤滑や油浴潤滑およびリング潤滑システムにより潤滑油が供給されるタービン 一般的な油圧ポンプ 吐出し温度150℃以下での、空気および不活性ガスを使うコンプレッサーまたは真空ポンプ適合範囲タービン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類銅板腐食(100℃×3H)1B危険物の性状非水溶性
モービルレーラス(コンプレッサーオイル) エクソンモービルモービルレーラス(コンプレッサーオイル)エクソンモービル(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1缶(20L)
当日出荷
コンプレッサーを清浄に保ち、デポジットを抑えることで、従来の鉱物油系オイルに比べ保全期間の延長を可能にします。 優れた酸化安定性と熱安定性は、スラッジやデポジット形成を抑制し、オイルの寿命を延長します。 装置の寿命を延長し性能を向上させる、非常に優れた耐摩耗性と腐食防止性を備えています。
用途レシプロ(往復動)式空気圧縮機のクランクケースおよびシリンダー ロータリースクリュー式圧縮機 回転ベーン式圧縮機 軸流圧縮機および遠心圧縮機 ギヤベアリングを含んだ圧縮機システム 定置式または移動式の圧縮機適合範囲コンプレッサー容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L危険物の性状非水溶性
スーパーハイランド SE-P ENEOS(旧:JXTGエネルギー)スーパーハイランド SE-PENEOS(旧:JXTGエネルギー)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1缶(20L)
当日出荷から8日以内出荷
摩擦調整剤の配合により、従来の鉱油系作動油に比較して優れた省エネルギー性を示し、低圧から高圧に至る各種油圧ポンプ・モーターに適した油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械すべてに対応適合範囲油圧機器流動点(℃)-30危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類銅板腐食(100℃×3H)1酸価(mgKOH/g)0.06
コンプレッサーオイル RAMCOコンプレッサーオイルRAMCO(7件のレビュー)
16,980税込18,678
1缶(20L)
翌々日出荷
熱・酸化安定性に優れカーボン付着を起こさないので長期間安心して使えます。 潤滑性、防錆性、水分離性、消泡性に優れた高性能コンプレッサーオイルです。 低速から高速まで広い速度範囲で運転されるため、気体は圧縮により高圧温度となります。 空気、ガス圧縮機のシリンダーやローター等の気体と接触する部分の密封と軸受・歯車等の潤滑にご使用ください。 粘度温度特性、摩擦、磨耗防止、劣化防止、生成推積防止に効果を発揮します。
適合範囲コンプレッサー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
SIGMA HYDRAULIC FLUID EX SIGMA(シグマ)SIGMA HYDRAULIC FLUID EXSIGMA(シグマ)
10,980税込12,078
1缶(20L)
4日以内出荷から8日以内出荷
酸化安定性、低温流動性に加え非亜鉛系の添加剤を使用する事によりアッシュレス(無灰分)となりスラッジの生成を制御し、長期間クリーンな状態を保つ省エネタイプの高級耐摩耗性油圧作動油です。
用途低圧から高圧までの各種油圧機械全てに対応適合範囲油圧機器容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ダフニー スーパーマルチオイル ST 出光興産ダフニー スーパーマルチオイル ST出光興産
10,980税込12,078
1缶(20L)
3日以内出荷
低温特性に優れており、低温における始動トルクが小さく動力損失が軽減できます。併せてウォーミングアップ時間を大幅に短縮でき、省エネルギーに貢献します。 優れた摺動特性を有しており、精密な位置決め、極めて遅い送り速度の潤滑にも適用可能です。 耐荷重性に優れており、水溶性切削油との分離性に優れています。 その他、錆止め性、消泡性等工作機械用潤滑油の要求する特性を兼ね備えています。
用途工作機械の軸受、歯車、油圧、摺動面などの潤滑部分。規格JIS K2213 タービン油 2種 相当危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類色(ASTM)L0.5危険物の性状非水溶性
ハイランドジネン TX ENEOS(旧:JXTGエネルギー)ハイランドジネン TXENEOS(旧:JXTGエネルギー)
29,980税込32,978
1缶(20L)
5日以内出荷から8日以内出荷
優れた生分解性を有しています。OECD301B に準拠した生分解性試験に おいて60%以上の生分解性を示し、エコマークの 認定基準をクリアしています。 基油に合成系脂肪酸エステルを使用しており、鉱油に比べて難燃性に優れています。 基油自体の油性効果に 加えて、摩耗防止剤が優れた耐摩耗性を発揮しますので、ポンプやバルブ等の摩耗を抑制します。 優れたさび止め剤を 配合しており、油圧系統内に混入する水分によるさびの発生を抑制します。 金属材料との適合性が 良いため、ポンプやバルブ等の油圧機器の材質に対してほとんど影響しません。 鉱油系油圧作動油とほぼ同等のシール材適合性を示します。
用途油圧ショベル等の建設機械。連続鋳造設備や熱間圧延設備などの油圧装置。 電気炉や加熱炉等の油圧装置。鍛造プレスやダイカストマシン。油の漏洩による環境汚染や火災の危険性が 高い油圧設備。適合範囲建設機械・油圧作動(ASTM)L1.0エコマーク認定認定危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類色(ASTM)L1.0