長年の研究と改良の経験を生かし新しく開発された環境に配慮したバリウムフリー品です。ペトロラタムも配合していないのでべとつかず、各種機械部品のさび止めに最適です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
長年の研究と経験をもとに開発されたバリウム系添加剤無添加のさび止め油です。
従来のバリウム系さび止め油と同等のさび止め性能を有しており、輸出部品などの洗浄や中間防錆にも安心してご使用いただけます。
用途各種機械部品、精密機械部品など。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
水置換性に優れている
前工程で水溶性の切削液や洗浄液が使用され た場合など、金属加工部品に残存する水分を除去 する性能が優れています。これらの除去を目的に 使用する際は、浸せき法が効果的であり、はけ塗 りや吹き付けでは除去性が低下します。
防錆性能が優れている
厳選された鉱油と防錆添加剤の働きにより、優 れた防錆性能を発揮します。
引火点が高い
82℃と引火点が高い防錆油です。
脱脂性が優れている
有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜する ことができます。
作業性に優れている
ワックスなどの造膜剤を配合していないため、 精密部品用途での異物の除去を目的とした洗浄に最適であり、フィルターろ過も容易になります。
環境に配慮している
バリウム系添加剤を使用していないため、環境 への適合性にも優れています。臭気の少ない添加 剤を使用しており、作業環境を改善します。
用途各種機械部品、精密機械部品などの鉄鋼製品
使用方法浸せき(水置換の場合)、はけ塗り、スプレー
成分潤滑油基油、潤滑油添加剤
色(ASTM)L1.5
密度(g/cm3 at15℃)0.833
動粘度(mm2/s)4.2(40℃)
引火点(℃)82(PM)
水置換性JIS K2256合格
湿潤性試験:1200時間以上(A級保持時間)
塩水噴霧試験:24時間以上(A級保持時間)
仕様さび止め期間:6ヶ月(目安)
塗膜状態半乾燥性透明幕
膜厚(μm)2~3
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
バリウム系添加剤無添加の潤滑油形長期さび止め油です。
べたつきなどの原因となるペトロラタムが配合されていないので、作業性に優れています。
厳選された鉱油とさび止め添加剤の働きにより優れたさび止め性能を発揮します。
潤滑油形なので、引火点が150℃以上のさび止め油です。
有機溶剤やアルカリ洗浄液で容易に除膜することができます。
ペトロラタムを配合していないため、べたつきが改善され、精密部品用とでの異物の除去を目的としたフィルター濾過も容易になります。また、浸漬、スプレーなど効率的な塗布作業方法に最適であり、消費量の軽減が見込めます。
バリウム系添加剤を使用していないため、環境への適合性にも優れています。
用途各種機械部品、精密機械部品など。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温
適合範囲油圧機器
関連キーワード