カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • ATF/CVTF(2)
絞り込み
ブランド
  • エクソンモービル(1)
  • CHUSEI OIL(1)
内容量(L)
  • 200
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 1(8)
  • 3.78(2)
  • 4(5)
  • 5(2)
  • 18.9(2)
  • 20(32)
  • 208(1)
種類
  • ATF(2)
GM規格
  • DEXRON III(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ATF」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モービル マルチパーパス ATF エクソンモービルモービル マルチパーパス ATFエクソンモービル
169,800税込186,780
1缶(200L)
翌々日出荷
高性能オートマチックトランスミッションフルード 国産および輸入車のオートマチックトランスミッションフルードとして幅広くご使用頂ける新世代の高性能ATFです。DEXRON-III、MERCON規格油を推奨している車種のみならず、シャダー防止性が要求されるスリップ制御ロックアップ機能付き国産オートマチック車も含め国産車のATに広くご使用頂けます。(CVT、一部車種を除く) <推奨車種> ほとんどの日本車に搭載される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 <規格及び承認> 以下に示す規格が要求される自動変速機(AT)のフルード交換用としてエクソンモービルにより推奨されています。 General Motors Dexron III H Ford Mercon Allison C-4
種類ATFGM規格Dexron III引火点(℃)182密度(g/cm3)0.860流動点(℃)-51危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)32/7.0危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数176フォード規格Mercon Allison C-4危険物の性状非水溶性
COCOIL ACE CHUSEI OILCOCOIL ACECHUSEI OIL
119,800税込131,780
1本(200L)
5日以内出荷
米国GM社デクスロンⅢ適合のオートマチックなランスミッションフルードです。 低温特性に優れ、幅広い運転条件下でもスムーズな変速を確保いたします。
用途オートマチックオイル種類ATFGM規格D-Ⅲ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
atf 注入器特集