カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • LLC(クーラント)(2)
絞り込み
ブランド
  • 古河薬品工業(1)
  • KYK(1)
  • 色グリーン系(1)
  • 色ピンク系(1)
  • 色ブルー系(1)
  • 色レッド系(2)
タイプ
  • 希釈して使用(1)
内容量(L)
  • 200
  • 0.1(3)
  • 0.15(1)
  • 0.18(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(7)
  • 0.4(1)
  • 0.473(1)
  • 0.5(4)
  • 1(2)
  • 2(33)
  • 3.79(1)
  • 4(5)
  • 5(3)
  • 18(19)
  • 20(21)
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
  • -15/30(1)
  • -25/40(1)
  • -35/50(1)
希釈倍率
  • 0.6(1)
0.6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ku-rannto」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーグレードクーラント KYKスーパーグレードクーラントKYK
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ラジエーターやエンジンの材質を問わずに強力な防錆効果を長期間発揮する長寿命タイプのクーラントです。高純度の精製水にて調製していますので、薄めずにそのまま使用できます。消泡剤配合により、劣化したクーラントの気泡の発生を防止し、エンジンの冷却効率を高めて、オーバーヒートを予防します。凍結温度-40℃で日本全国で使用できます。全量交換により、通常使用で4年間又は10万km交換不要の長寿命クーラントです。最近の長寿命クーラントに使用されているアルミニウム、鉄、黄銅などの金属の腐食防止剤として、耐熱・耐久性に優れた有機酸系防錆剤(ノンアミン)を主成分とし、その他各種の防錆剤をバランス良く配合しています。最近の長寿命クーラント使用車はもとより従来車にも使用できます。長寿命クーラントへの補充液としても使用できます。
用途エンジン冷却液。材質主成分:有機酸系防錆剤(ノンアミン)容量(L)200危険物の類別非危険物
ロングライフクーラント JIS 古河薬品工業ロングライフクーラント JIS古河薬品工業(80件のレビュー)
79,980税込87,978
1缶(200L)
当日出荷から7日以内出荷
冬期は凍結防止、夏期はオーバーヒートを予防し、長期間使用できます。厳選した防錆剤(ノンアミン)を基に最新技術で開発しましたので、鉄・アルミニウム・銅・黄銅など自動車の冷却系統に使用されている金属の発錆を防止します。希釈タイプ。
用途自動車エンジンの冷却液です。凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
LLC(クーラント)カテゴリ
関連カテゴリ