商品豆知識
本品は水溶性切削油に強力な潤滑力を与え、工具寿命、仕上がり面、加工時間の短縮を図るための高分子化合物です。
塩素や硫黄を含まず人と環境に優しい製品です。
特にベアリング研削時のシュー摩擦抑制に効果があります。
本品1缶で約800L分のタンク容量にご使用頂けます。
成分高分子化合物
使用方法使用中の水溶液を別容器に入れ、本品をタンク容量の0.5%添加しよく混ぜてからタンクに入れて下さい。
内容量(L)3.8
引火点(℃)238
臭気無臭
外観無色透明液体
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量3800mL
粘度(mm2/s)380(25℃.)
密度(g/cm3 at15℃)1.04
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.09MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(3.8L)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
関連キーワード