カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(35)
    • 工業用潤滑油(35)
絞り込み
ブランド
  • エーゼット(2)
  • TRUSCO(1)
  • ニコテック(10)
  • 日本メカケミカル(4)
  • レッキス工業(3)
  • 旭エンジニアリング(3)
  • アサダ(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • エヌエスケミカル(2)
  • オノマシン(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • 富士製砥(高速電機)(1)
  • ヤナセ製油(1)
  • 友和(1)
  • レプコ(1)
内容量(L)
  • 4
  • 0.03(1)
  • 0.1(5)
  • 0.17(1)
  • 0.18(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(7)
  • 0.42(6)
  • 0.5(3)
  • 1(19)
  • 1.8(2)
  • 2(3)
  • 3.6(2)
  • 3.8(3)
  • 5(16)
  • 10(10)
  • 16(7)
  • 18(100)
  • 20(137)
  • 200(35)
適合
  • 工作機械(6)
粘度
  • 8.8(1)
  • 19.19(1)
  • 200(1)
引火点(℃)
  • 145(1)
  • 150(1)
  • 164(1)
  • 172(2)
  • 174(1)
  • 180(1)
  • 300(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「切削油」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切削剤ウルトラカット SUMICO(住鉱潤滑剤)切削剤ウルトラカットSUMICO(住鉱潤滑剤)
12,980税込14,278
1缶
翌日出荷
極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤です(添加剤)。鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。
用途ステンレス、硬い合金の重切削。ドリル、タップ、リ-マ-、ネジ切り、鋸、線引き作業。打抜き、深絞りなどのプレス加工。添加率 : 5~10%手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。トラスコ品番868-3030タイプ切削油容量(L)4危険物の類別非危険物
ねじ切りオイル レッキス工業ねじ切りオイルレッキス工業
4,298税込4,728
1缶
当日出荷
低速、重切削のねじ切りでは潤滑性、冷却性がともに重要で、ねじの仕上がりを大きく左右します。ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
用途一般配管加工用トラスコ品番122-9648容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル レッキス工業ねじ切りオイルレッキス工業(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1缶
当日出荷
JWWAK137日本水道協会規格品です。ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道配管用オイルです。
用途上水道配管加工用トラスコ品番222-1977容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル レッキス工業ねじ切りオイルレッキス工業
5,998税込6,598
1缶
当日出荷から3日以内出荷
地球環境保全に配慮した塩素フリーのステンレス管用ねじ切りオイル
用途ステンレス管のねじ切り用切削オイルタイプ不水溶性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
メタル切断機用切削液 富士製砥(高速電機)メタル切断機用切削液富士製砥(高速電機)
23,980税込26,378
1個(4L)
翌々日出荷から4日以内出荷
メタル切断機用の切削油です。
適合範囲メタル切断機用危険物の類別非危険物
カッティングオイルMST ニコテックカッティングオイルMSTニコテック
12,980税込14,278
1缶(4L)
翌々日出荷から4日以内出荷
天然油脂と食品添加剤より構成され、人体に対する安全性が高いオイルミストです。
用途バンドソー・穴あけ加工機等のミスト切削用淡黄色タイプミスト引火点(℃)172危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カッティングオイルM2020 ニコテックカッティングオイルM2020ニコテック
5,998税込6,598
1缶(4L)
翌々日出荷から4日以内出荷
洗浄性と浸透性を活かし、ベタツキを軽減しています。ソリュブルの欠点である、泡立ち問題を特殊消泡システムにより改善。
用途バンドソー、マシニングセンター、NC旋盤等暗緑色透明タイプソリュブル希釈倍率10~20倍引火点(℃)無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
カッティングオイルEP-1 ニコテックカッティングオイルEP-1ニコテック
10,980税込12,078
1缶(4L)
翌々日出荷から4日以内出荷
塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。不活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
用途ブローチ、タップ盤等の重切削用淡褐色タイプ不活性引火点(℃)174危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カッティングオイルEP-2 ニコテックカッティングオイルEP-2ニコテック
10,980税込12,078
1缶(4L)
翌々日出荷から4日以内出荷
塩素フリーながら、油性剤の増量と硫黄系極厚添加剤配合により、強い潤滑性を発揮します。活性タイプ極厚添加剤を配合しています。
用途ブローチ、タップ盤等の重切削用褐色液体タイプ活性引火点(℃)無し危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
カッティングオイルM1010 ニコテックカッティングオイルM1010ニコテック
7,998税込8,798
1缶(4L)
翌々日出荷から4日以内出荷
バイオスタティック化により、強い防腐性を発揮します。軽切削において、必要かつ十分な性能を発揮します。
用途マシニングセンター、NC旋盤等褐色透明タイプエマルジョン希釈倍率10~20倍引火点(℃)無し危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤(高粘度油性添加剤) 旭エンジニアリングプレス・ベンダー・ブローチ加工用油性添加剤(高粘度油性添加剤)旭エンジニアリング
29,980税込32,978
1缶(4L)
8日以内出荷
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上面を向上させます。 難削材の低速重切削、絞り加工、ベンダー加工に最適です。
容量(L)4引火点(℃)150以上粘度200(Cst/40℃)臭気特有外観黄色液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L銅板腐食4CRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)危険物の性状非水溶性
水溶性ミスト切削油 旭エンジニアリング水溶性ミスト切削油旭エンジニアリング
14,980税込16,478
1缶(4L)
7日以内出荷
pHの低いマイルドな切削油剤で、切削性に優れます。 低泡性油剤で、作業性が良好です。 ミスト切削油として、希釈してご使用頂けます。
ソリュブル容量(L)4粘度原液(40℃、mm2/s):8.8危険物の類別非危険物外観(原液)淡黄色半透明RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.54MB)
水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT 旭エンジニアリング水溶性切削油(エマルジョン)EXCUT旭エンジニアリング
16,980税込18,678
1缶(4L)
3日以内出荷から4日以内出荷
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上げ面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。 全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用できます。 ドリル・リーマ加工とタップ加工はミスト装着でも使用可能です。 エンドミル加工:水に対して5%/ドリル・リーマ加工:水に対して10%~20%/タップ加工:水に対して10%~20%/鋸盤加工:水に対して5%の割合でご使用下さい。
密度0.95(15℃ g/cm3)外観黄褐色~褐色微濁液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.12MB)
メカタップエイドH 日本メカケミカルメカタップエイドH日本メカケミカル
14,980税込16,478
1個(4L)
3日以内出荷
抜群の極圧潤滑性能で、ステンレス鋼、チタン合金などの難作材まで加工可能
用途普通鋼から各種難削剤のドリル、タップ加工成分鉱油、油性向上剤、極圧添加剤(塩素、リン、硫黄)、モリブデン、防錆剤、他引火点(℃)145外観暗緑色液体危険等級動粘度(mm2/s)19(40℃)危険物の類別第四類比重(at15℃)0.97(原液)摩擦係数0.12耐荷重(kg/cm2)14.5(原液)危険物の性状非水溶性
メカエコタップⅡ 日本メカケミカルメカエコタップⅡ日本メカケミカル
12,980税込14,278
1個(4L)
3日以内出荷
加工時の悪臭発生がほとんどなく、作業環境に優しいタップドリル加工用切削油剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工成分植物油脂引火点(℃)300外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)41(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類比重(at15℃)0.92(原液)摩擦係数0.1耐荷重(kg/cm2)6(原液)
メカスーパータップ 日本メカケミカルメカスーパータップ日本メカケミカル
15,980税込17,578
1個(4L)
3日以内出荷
ステンレスのタップ等に対応できる潤滑強化タイプの油性切削剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)引火点(℃)150外観黄褐色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)71(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類比重(at15℃)0.96(原液)摩擦係数0.12耐荷重(kg/cm2)8.5(原液)危険物の性状非水溶性
メカミストカットEX 日本メカケミカルメカミストカットEX日本メカケミカル
15,980税込17,578
1個(4L)
3日以内出荷
セミドライミスト加工用潤滑油
用途ドリル・タップ・チェーザ・リーマ・旋削・中ぐり・フライス加工・歯切り等ほとんどの切削加工に利用できます。成分潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他引火点(℃)180外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)11(原液/40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類比重(at15℃)0.94摩擦係数0.15耐荷重(kg/cm2)10危険物の性状非水溶性
カッティングオイルGF ニコテックカッティングオイルGFニコテック
7,698税込8,468
1缶(4L)
翌々日出荷から5日以内出荷
砥石や被削材の冷却性が抜群に良く、優れた防錆性、防腐性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ちます。 水溶性切削油剤です。
用途研削盤等の一般粗研削用タイプソリューソン適合範囲研削盤等の一般粗研削用希釈倍率20~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
カッティングオイルSF21 ニコテックカッティングオイルSF21ニコテック
6,698税込7,368
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。 ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用タイプソリューソン適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用希釈倍率20~40倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
カッティングオイルF2 ニコテックカッティングオイルF2ニコテック
4,798税込5,278
1缶(4L)
当日出荷から翌々日出荷
Fオイルのエコノミータイプです。 軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー等の軽切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー等の軽切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
カッティングオイルF ニコテックカッティングオイルFニコテック
5,598税込6,158
1缶(4L)
当日出荷から6日以内出荷
バンドソーでの一般切削において、必要かつ十分な潤滑性を発揮します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用タイプソリュブル適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用希釈倍率10~30倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
カッティングオイルCS ニコテックカッティングオイルCSニコテック
9,598税込10,558
1缶(4L)
翌々日出荷から4日以内出荷
塩素フリーながら強い潤滑性を発揮する為、丸鋸盤からマシニングセンター、NC旋盤まで対応します。 特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。 水溶性切削油剤です。
用途マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用タイプエマルジョン適合範囲マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用希釈倍率10~20倍危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
タッピングオイルA 友和タッピングオイルA友和(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本(4L)
5日以内出荷
不活性型ですので、あらゆる金属加工のタップ・リーマ・ドリル・ねじ切り・穴あけ作業に優れた効果があります。 潤滑性が良く切削性に優れ、加工能率仕上げ面が向上します。 タップ・ドリル・リーマの摩擦切損が少なくなります。 オイルタイプ。
容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
金属用洗浄剤 エヌエスケミカル金属用洗浄剤エヌエスケミカル(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1缶(4L)
当日出荷から9日以内出荷
ナフテン分を主成分とする低臭、低芳香族、低毒性溶材です。ラッカーシンナー等に比べて作業性、溶解性が良好です。 仕上り面が白くなりません。鉄、ステンレスの他コラム鋼材に付着している油の除去に適しています。
用途各種金属の脱脂洗浄、機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、離型剤その他の汚れ除去。引火点(℃)72密度(g/cm3)0.81(15℃)危険等級動粘度(mm2/s)1.5危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
水溶性切削油 エヌエスケミカル水溶性切削油エヌエスケミカル(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個(4L)
当日出荷から10日以内出荷
水溶性のためべとつきがなく環境に配慮した新しいタイプの切削油。しかしエマルジョン系に近い切削性能を有する。塩素系の添加剤不使用。
用途あらゆる鋼材に使用できる万能タイプの切削油。危険物の類別非危険物
カッティングオイル MCC(松阪鉄工所)カッティングオイルMCC(松阪鉄工所)
9,898税込10,888
1缶(4L)
当日出荷
水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭が速やかになくなります。
用途ステンレス鋼管用容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
カッティングオイル MCC(松阪鉄工所)カッティングオイルMCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
4,498税込4,948
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。冷却性能がよく、チェーザの寿命を延ばします。塩素を使用していません。日本住宅公団各市水道局推奨品です。
用途上水道管専用ねじ切り油引火点(℃)164密度(g/cm3 at15℃)0.9374粘度19.19褐色種別上水道管用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類
植物性切削油 サスがレボー レプコ植物性切削油 サスがレボーレプコ(2件のレビュー)
31,980税込35,178
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
植物性オイルなので、生分解性があり、環境に良いタイプです。 塩素フリーのため、ダイオキシン・さびを生じません。 セミドライ切削加工に最適です。
用途メタルソー、バンドソー、ドリル、ホールソー、プレス加工に。使用温度範囲0~150℃主成分植物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名動植物油類
ねじ切りオイル白 アサダねじ切りオイル白アサダ(4件のレビュー)
4,898税込5,388
1缶(4L)
当日出荷
パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。 日本水道協会JWWA K137適合オイル。 切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。 冷却性に優れチェーザが長持ちします。
用途上水道配管用切削オイル。種別上水道管用タイプ液状引火点(℃)172危険等級危険物の類別第四類粘度(mm2/s)15.30(40℃)危険物の性状非水溶性
ねじ切りオイル赤 アサダねじ切りオイル赤アサダ(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(4L)
当日出荷から4日以内出荷
低速・重切削のねじ切機専用に開発された、ねじ切り用オイル。 切削性に優れ、きれいなねじが切れます。 冷却効果が大きくチェーザが長持ちします。
用途ボルトや電線管のねじ切り作業に。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
モリタッピングオイル 4L TRUSCOモリタッピングオイル 4LTRUSCO
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。仕様スプレー後の状態:オイル状トラスコ品番122-8641材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤質量(kg)4黒灰色容量(L)4使用温度範囲100℃以下適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
クリーナーカットエース ヤナセ製油クリーナーカットエースヤナセ製油
5,798税込6,378
1本(4L)
4日以内出荷から5日以内出荷
日本水道協会規格品で、塩素をまったく使用しておらず、洗管の時間や経費が節約できる、上水道管用ネジ切り加工専用の活性型切削油。
適合工具上水道管用、ネジ切り加工専用用途例上水道管用ネジ切り加工専用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
水溶性切削油 エーゼット水溶性切削油エーゼット(63件のレビュー)
6,298税込6,928
1缶(4L)
当日出荷
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。成分鉱物油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
水溶性研磨液 エーゼット水溶性研磨液エーゼット(10件のレビュー)
5,998税込6,598
1本(4L)
当日出荷
高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。 良好な防錆効果を発揮します。 重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。成分鉱油、添加物タイプソリュブル仕様水で50~80倍に薄めて使用してください危険物の類別非危険物
スーパーオイル オノマシンスーパーオイルオノマシン(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1缶(4L)
4日以内出荷から12日以内出荷
チェザー方式のあらゆるネジ切り機に使える「汎用ネジ切油」の決定版。
用途汎用ネジ切油粘度(cSt)21.5(40℃)適合工具汎用ねじ切り油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら