カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(40)
    • 4サイクルオイル(36)
  • 自動車用オイル・ケミカル(34)
    • ガソリン/ディーゼル用(4)
    • ガソリン専用(12)
  • 自動車補修部品(160)
    • オイルフィルター(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,852)
  • 制御機器(4,077)
  • 自動車純正部品(3,350)
  • 測定用品(2,120)
  • ねじ・ボルト・釘(2,001)
  • トラック純正部品(1,891)
  • メカニカル部品(1,748)
  • 切削工具(1,482)
  • バイク純正部品(1,311)
  • 空調・照明・電設資材(950)
  • パソコン/周辺機器(942)
  • 農業機械(928)
  • 機構部品(879)
  • 科学研究・開発用品(848)
  • 医療(827)
  • 配管・水廻り設備部材(788)
  • 電気材料(771)
  • 作業工具(722)
  • 防犯用品(498)
  • バイク部品(409)
  • 物流用品(379)
  • 家電(317)
  • 建築金物(240)
  • 介護用品(221)
  • 建材・エクステリア(220)
  • 油圧機器・油圧ホース(206)
  • 学童・教育用品(203)
  • 溶接用品(196)
  • 事務用品(196)
  • 研磨材(184)
  • 船舶用品・漁業資材(175)
  • FA担当者のオススメ新商品(173)
  • 卓上消耗品(168)
  • オフィス家具(151)
  • 保管用品(150)
  • 防災用品(141)
  • 安全用品(128)
  • 厨房用品(120)
  • 電動工具(119)
  • 測定関連サービス(116)
  • 店舗什器・備品(106)
  • 塗料(105)
  • 清掃用品(103)
  • 食品・飲料(100)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(91)
  • 塗装・養生・内装用品(86)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(85)
  • 梱包用品(82)
  • エンジン工具(73)
  • 測量用品(土木/建設)(71)
  • 空圧工具(70)
  • 作業服(67)
  • 農業・園芸資材(67)
  • ヘルスケア(66)
  • テープ(63)
  • 救急・衛生(58)
  • 整備工具・収納(54)
  • 日用品(52)
  • 縫製用品(49)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(45)
  • 接着剤・補修材(43)
  • カー用品(41)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(39)
  • 安全標識(37)
  • 自転車部品(37)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(37)
  • 洗剤・除去剤(36)
  • はんだ関連・静電気対策用品(34)
  • トラック輸送・安全用品(34)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(30)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(29)
  • バッテリー・電装(29)
  • スプレー・オイル・グリス(27)
  • クリーンルーム用品(27)
  • 安全保護具(24)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(20)
  • 住設機器(18)
  • 手袋(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 理美容(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 洗車・清掃(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • ガレージ機器・整備設備(7)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 農具(5)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
SAE
  • 0W-30(1)
  • 2.5W-40(1)
  • 10(1)
  • 10W-40(35)
  • 15(1)
  • 15W-50(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 75W-140(1)
ベースオイル
  • 化学合成油(13)
  • 部分合成油(3)
  • 鉱物油(10)
API
  • CE(1)
  • CF(3)
  • GL-5(1)
  • MA(5)
  • SG(2)
  • SJ(1)
  • SL(4)
  • SM(2)
  • SN(3)
  • SP(4)
JASO
  • MA(6)
  • MA2(6)
  • MB(1)
ブランド
  • モノタロウ(60)
  • カストロール(4)
  • RAMCO(1)
  • ホンダ(844)
  • SMC(4,031)
  • トヨタ(1,855)
  • 大阪魂(1,456)
  • 日野自動車(1,269)
  • RS PRO(853)
  • 高田ベッド製作所(701)
  • 理研計器(616)
  • Panasonic(パナソニック)(608)
  • エスコ(566)
  • MAZDA(マツダ)(516)
  • 三菱ふそう(490)
  • BIGM(丸山製作所)(449)
  • ダイハツ(405)
  • スズキ(362)
  • SAMTEC(330)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(318)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5,693)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(18)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(15)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(306)
  • エコロジープロダクトバイオマスプラ(BP)マーク認定(1)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(10)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(10)
  • エコロジープロダクト生分解性プラマーク認定(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合・生分解性プラマーク認定
サービス分類
  • その他サービス(1)
  • オーダー・加工(114)
  • リサイクル・リビルト(13)
  • レンタル(136)
  • 修理(1)
  • 名入れ(27)
  • 校正(2)
  • 組立・設置・取付(8)
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-40」の検索結果

37,309件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    シンセティックゾイル 10W40

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(8件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本(1L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    2輪、4輪共用の新開発100%シンセティックオイルです。 ハイパフォーマンス・シンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+強力な油膜効果で規格性能以上の優れた潤滑性能を発揮します。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にも最適です。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
    仕様金属表面再生剤配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • (09100)ボルト10X40) スズキ

    (09100)ボルト10X40)

    スズキ(6件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
  • 強力ばね TM(中荷重) TM10-40 東京発条製作所

    強力ばね TM(中荷重) TM10-40

    東京発条製作所
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TMは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別中荷重赤色ばね定数(N/mm)15.32自由長(mm)40外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-40D~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-40D~)

    SMC
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)40
  • 強力ばね TL(軽荷重) TL10-40 東京発条製作所

    強力ばね TL(軽荷重) TL10-40

    東京発条製作所
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)8.85自由長(mm)40外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • セミシンセティックゾイル 10W40 SUPER ZOIL(スーパーゾイル)

    セミシンセティックゾイル 10W40

    SUPER ZOIL(スーパーゾイル)(17件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(1L)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    2輪、4輪共用の新開発セミシンセティックオイルです。 ロングライフ・セミシンセティックオイルにスーパーゾイルを10%配合し、金属表面処理効果+油膜効果で規格性能を超えた潤滑性能を発揮します。 旧車及び過走行車、クリアランスの大きい車両に最適です。 2輪車及びエンジンオイルとミッションオイルを共用している車両にお使いいただけます。 幅広いレンジをカバーし、高いエンジン保護性能とコールドスタート時にもダメージを受けない潤滑性能を発揮します。
    仕様金属表面再生剤配合危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • ボルト 10X40 09103-10401 スズキ

    ボルト 10X40 09103-10401

    スズキ
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
  • Gulf BLAZE 10W40 Gulf

    Gulf BLAZE 10W40

    Gulf(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1缶(1L)
    欠品中
    ゴムシールに優しい BLAZE 現代車に部分合成油や全合成油を使用するのは半ば常識となっておりますが、旧車や低年式の輸入車の場合はその車が造られた時代のエンジンオイルがベストマッチします。粘度グレードも比較的高い粘度を示す 10W-40 などが指定されていました。しかし、量販店に行ってもなかなか純鉱油の高粘度油が店頭に置いていないのが現状です。 エンジンに使用されているゴムシールに最もなじみの良いのは純鉱油ですので、オイル漏れのトラブルを未然に防止します。
    用途エンジンオイル適合範囲エンジン規格JASO:MA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISL/CFSAE10W-40ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • 長方形銘板10×40 SUS(エスユーエス)

    長方形銘板10×40

    SUS(エスユーエス)
    599税込659
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
  • ボルト,10X40                09100-10184 スズキ

    ボルト,10X40 09100-10184

    スズキ(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09100-10184
  • [ESD]ハイテクコンテナ(10~40L) エスコ

    [ESD]ハイテクコンテナ(10~40L)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
    ESD。積み重ね可能。
  • 強力ばね TH(重荷重) TH10-40 東京発条製作所

    強力ばね TH(重荷重) TH10-40

    東京発条製作所
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)30.67自由長(mm)40外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • M10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ) エスコ

    M10x40mm 六角ボルト(高強度アルミ)

    エスコ
    790税込869
    1袋
    翌日出荷
    種別全ねじ材質高強度アルミ(D7K50)ピッチ(mm)1.5表面処理白色アルマイトねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)16引張強度(N/mm2)600強度JIS B1057 AL6入数1個ねじサイズM10×40
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-40D~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUK10-40D~)

    SMC
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • Mini10W40 バイク専用 speedHeart

    Mini10W40 バイク専用

    speedHeart(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(600mL)ほか
    9日以内出荷
    スピードハート 渾身のハイパフォーマンスオイル ポリオールエステルオイルを採用。 さらに燃焼室の密閉性を高める添加剤「フォーミュラミックス」を配合した高性能エンジンオイルです。 優れた潤滑性能や高い油膜保持力、卓越した洗浄性能により、動力性能はもとよりコンディション維持に貢献します。 ※JASO規格はございませんが、MA規格相当になっています。 ※4 輪用ではございません。ご利用されますと低中速域でのもたつきが出てきますので、おすすめは致しておりません。 ~バイク用 mini専用エンジンオイル~ 横型エンジン上部のオイル油膜が薄くなりピストン・シリンダーの保護を考慮したエンジンオイルになります。 油量もオイルクーラー装着を考慮した800mlとノーマルの600mlを設定して無駄少なくしました。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • FORMULA 10W40 MOTOREX(モトレックス)

    FORMULA 10W40

    MOTOREX(モトレックス)(12件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1缶(4L)
    5日以内出荷
    鉱物油に化学合成油を配合し、両方の長所を活かした部分合成油。あらゆる温度域で安定した性能を発揮します。部分合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。基油:鉱物油, 化学合成油, 酸化防止剤,清浄剤。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • [ESD]ハイテクコンテナ(10~40L) エスコ

    [ESD]ハイテクコンテナ(10~40L)

    エスコ
    2,360税込2,596
    1枚
    翌日出荷
  • ピストン (52.40MM O/S) J67-11635-10-40 YAMAHA(ヤマハ)

    ピストン (52.40MM O/S) J67-11635-10-40

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
  • 強力ばね TF(軽小荷重) TF10-40 東京発条製作所

    強力ばね TF(軽小荷重) TF10-40

    東京発条製作所
    269税込296
    1個
    4日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)4.91自由長(mm)40外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-40D SMC

    フリーマウントシリンダ CUシリーズ CDU10-40D

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • M10x40mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコ

    M10x40mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)

    エスコ
    815税込897
    1パック(8本)
    翌日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×40
  • ボルト(ツバツキ) 10X40 130CA1040 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ) 10X40 130CA1040

    Kawasaki
    119税込131
    1個
    5日以内出荷
    代表車種EN650AGF
  • デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-40 SMC

    デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJM10-40

    SMC
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
  • ピン(アンゼン 10×40 ヤンマー

    ピン(アンゼン 10×40

    ヤンマー
    379税込417
    1個
    6日以内出荷
    ピン(アンゼン 10×40
  • 強力ばね TB(極重荷重) TB10-40 東京発条製作所

    強力ばね TB(極重荷重) TB10-40

    東京発条製作所
    349税込384
    1個
    6日以内出荷
    ・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TBは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
    荷重種別極重荷重茶色ばね定数(N/mm)55.83自由長(mm)40外径(mm)10内径(mm)5ばねの種類強力ばね
  • ボルト(ツバツキ) 10X40 130CB1040 Kawasaki

    ボルト(ツバツキ) 10X40 130CB1040

    Kawasaki
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    代表車種COMMON
  • M10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    2,510税込2,761
    1パック(6本)
    翌日出荷
    種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949LJ-1040Aねじの呼びM4
  • ねじ式全方向クランプ SBB-5t(10-40) イーグルクランプ

    ねじ式全方向クランプ SBB-5t(10-40)

    イーグルクランプ
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。
    用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6206材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)15.8基本使用荷重(t)5使用荷重(kg)1000~5000有効寸法(mm)10~40
  • トルクスビット D73 T10X40 ベッセル

    トルクスビット D73 T10X40

    ベッセル
    839税込923
    1本
    当日出荷
    コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
    トラスコ品番169-7960軸径(Φmm)4全長(mm)40質量(g)3先端サイズT10先端形状トルクス呼称D73本数10両頭機能片頭
  • デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-40 SMC

    デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL10-40

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
  • スクリユ,タツピング 90167-10S40 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリユ,タツピング 90167-10S40

    YAMAHA(ヤマハ)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
  • デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-40 SMC

    デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ CXSJシリーズ CXSJL10-40

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドストローク(mm)40
  • スクリユ,カウンタサンク 90152-10S40 YAMAHA(ヤマハ)

    スクリユ,カウンタサンク 90152-10S40

    YAMAHA(ヤマハ)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
  • レクチファイヤアッシ 32800-10G40 スズキ

    レクチファイヤアッシ 32800-10G40

    スズキ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
  • ボルト,ソケット,10X40 Kawasaki

    ボルト,ソケット,10X40

    Kawasaki
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    代表車種ZX1400HGF
  • タンクカバー グリーン 51026-0010-40R Kawasaki

    タンクカバー グリーン 51026-0010-40R

    Kawasaki
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    代表車種ZR1000FEFA
  • (95701)ボルト,フランジ10×40 ホンダ

    (95701)ボルト,フランジ10×40

    ホンダ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
  • (90030)ボルト、スペシャル 10×40 ホンダ

    (90030)ボルト、スペシャル 10×40

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
  • M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/2本) エスコ

    M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/2本)

    エスコ
    725税込798
    1パック(2本)
    翌日出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-1040ねじの呼びM4
  • M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ エスコ

    M10x40mm 雄ねじ プラスチック ノブ

    エスコ
    325税込358
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948AY-4材質(本体)ナイロン6種類多角形寸法H(mm)22寸法D(Φmm)45表面処理(ねじ)ユニクロメッキ寸法d(Φmm)22取付部おねじ(段付)ねじの呼びM10取付長(mm)40材質(取付部)SS400
...