2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.5合炊きのコンパクトサイズの炊飯器です。 5つのメニュー(白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ)と、お知らせメロディ機能を搭載しました。 マイコン制御で操作もとても簡単です。 内釜厚さ1.7mm&フッ素コーティング
炊飯容量3.5合(0.63L) 仕様(メニュー)白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ、保温、再加熱、予約 付属品しゃもじ、計量カップ 材質(本体)ポリプロピレン、(内釜)合金アルミ 消費電力(W)430 定格電圧(V)100(50/60Hz) 本体質量(kg)2.3 電源コード(m)約1(コードリール式) 加熱方式底ヒーター+上蓋ヒーター 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×268×227 保温方式側面ヒーター+上蓋ヒーター
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

大火力700W&多段階火力調節 強火で一気に炊き上げ、一粒一粒、粒立ちの良いごはんに 火力を細かく調節することで、甘みを引き出す加熱を実現 「かため」「本かまど」「やわらか」の3通りからお好みの食感を選べます 最大圧力1.2気圧の高圧力で芯まで加熱し、甘みと粘りのあるふっくらごはんに 最大容量3.5合なので、具材を入れた3合の芯まで味がしみ込んだ、ふっくら炊込みごはんも炊けます 天面はフラットパネルで、さっと拭きやすく、蒸気でニオイや汚れを浮かせる、「お手入れコース」も搭載。
方式圧力IH 最大炊飯量0.63L(約3.5合) 消費電力(W)700 消費電力量(Wh)【1回当たり】123.8(エコ炊飯)134.6(本かまど)、【1時間当たり】16.1(エコ炊飯) 年間消費電力量(kWh/年)52.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×302×216(ふた開時 高さ:425) 本体質量(kg)約5.1 コード長さ(m)1 付属品しゃもじ、計量カップ
1台
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)