タッチキー&ガラスパネルのスタイリッシュモデル
食卓の楽しみを広げる「炊込みごはん」専用コース新搭載
タッチキーとガラスパネルによる美しいフラット天面
2段IH&備長炭釜でふっくらおいしいごはんが炊ける「3.5合炊き」
ほぐれやすく、味が染み込みやすい「炊込みごはん」専用コース
仕様(内釜)内釜:備長炭釜、内面コート:備長炭コート、厚さ:2.0mm、(清潔)ステンレスふた加熱板:○、フラット天面パネル:○(ガラスパネル)、ふた加熱板丸洗い:○
付属品しゃもじ,計量カップ
質量(kg)4.2
消費電力(W)炊飯時:約700
機能(炊飯)加熱方式:2段IH、インバーター:○、【美味しさ】(白米) エコ炊飯:○、早炊き:○、おかゆ:○、(玄米)ごはん:○(時短)、(雑穀米)ごはん:○、無洗米(専用)コース:○、うま味(み)キャッチャー:○、(保温・再加熱)いきいき保温:○、保温経過時間表示:○、あつあつ再加熱:○、【炊飯時間】エコ炊飯:43分、ふつう:48分、早炊き:24~30分、炊込み:54~58分、おかゆ:48~60分、玄米ごはん:80~90分、雑穀米ごはん:44~55分、【使いやすさ】LED表示:○、タッチキー:○、予約タイマー:2メモリー、炊飯残時間表示:○
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25.1×30.8×20.2
高さ(cm)ふたを開けた時:43.0
消費電力量(Wh)炊飯時:13.9/回、保温時:13.9/h、タイマー予約時: 1.11/h、待機時:0.96/h
年間消費電力量(kWh/年)50.3
省エネ基準達成率(%)105(2008年)
炊飯容量約0.63L(0.5~3.5合)
3.5合炊きのコンパクトサイズの炊飯器です。
5つのメニュー(白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ)と、お知らせメロディ機能を搭載しました。
マイコン制御で操作もとても簡単です。
内釜厚さ1.7mm&フッ素コーティング
炊飯容量3.5合(0.63L)
仕様(メニュー)白米、早炊き、無洗米、玄米、おかゆ、保温、再加熱、予約
付属品しゃもじ、計量カップ
材質(本体)ポリプロピレン、(内釜)合金アルミ
消費電力(W)430
定格電圧(V)100(50/60Hz)
本体質量(kg)2.3
電源コード(m)約1(コードリール式)
加熱方式底ヒーター+上蓋ヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×268×227
保温方式側面ヒーター+上蓋ヒーター
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
大火力700W&多段階火力調節
強火で一気に炊き上げ、一粒一粒、粒立ちの良いごはんに
火力を細かく調節することで、甘みを引き出す加熱を実現
「かため」「本かまど」「やわらか」の3通りからお好みの食感を選べます
最大圧力1.2気圧の高圧力で芯まで加熱し、甘みと粘りのあるふっくらごはんに
最大容量3.5合なので、具材を入れた3合の芯まで味がしみ込んだ、ふっくら炊込みごはんも炊けます
天面はフラットパネルで、さっと拭きやすく、蒸気でニオイや汚れを浮かせる、「お手入れコース」も搭載。
方式圧力IH
最大炊飯量0.63L(約3.5合)
消費電力(W)700
消費電力量(Wh)【1回当たり】123.8(エコ炊飯)134.6(本かまど)、【1時間当たり】16.1(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)52.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×302×216(ふた開時 高さ:425)
本体質量(kg)約5.1
コード長さ(m)1
付属品しゃもじ、計量カップ
こだわりの炊きわけと内なべの進化で小容量で土鍋ごはんに迫るおいしさ。
小容量サイズに「遠赤9層土鍋かまどコート釜」を搭載して土鍋のような泡立ちと高火力を生み出す「ご泡火炊き」を実現しました。
土鍋のような泡立ちと高火力「ご泡火炊き」を小容量サイズで実現。
粘りと弾力を引き出す可変W圧力。
内なべ3年間保証。
「冷凍ご飯」メニューで炊いてストックしておけば時短調理にも大活躍!
お茶碗一膳分から炊飯可能!
「すし・カレー」メニューでよりお好みの炊き加減に。
続けられるおいしさ「麦めし」メニュー。
お好みの健康ごはんを簡単に。白米3種炊き。
小容量サイズでコンパクトなので置き場所を選ばない。
保温もおいしく「つや艶内ふた」。
食材を入れるだけ! 炊飯器で簡単クッキング。
お手入れ時の部品点数はたったの3点、食器洗い乾燥機にも対応(スチームキャップのみ)。
ワンタッチで取り外せる丸洗いOKの内ぶた。
凹凸が少なく拭きやすい天面。
お手入れシボフレーム加工。
お手入れ簡単!「圧力洗浄」コース。
区分(最大炊飯容量)A
本体質量(kg)約5
加熱方式可変W圧力IH
機能【内なべ】遠赤9層土鍋かまどコート釜/内なべ遠赤/内なべ3年保証/内なべ特厚3mm/内なべとっ手つき/内なべ洗米OK、【おいしさ】大型スチームキャップ/つや艶内ふた、【便利・使いやすさ】24時間保温/予約吸水タイマー/ホワイトバックライト液晶/炊きあがり予約タイマー2メモリー/保温時間経過表示、【お手入れしやすさ】圧力洗浄コース/食器洗い乾燥機対応(スチームキャップ)/お手入れシボフレーム
最大消費電力(W)705
保証期間3年(内なべ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.7×30.5×19.4
モードエコ炊き/白米/極うま/早炊き/すし・カレー/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし押麦/麦めしもち麦/おこわ/調理
消費電力量(Wh)115(1回あたりの炊飯時)、16(1時間あたりの保温時)
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)50.7
省エネ基準達成率(%)102
炊飯容量3.5合(0.09~0.63L)
定格電圧(V)100
コード長さ(m)約1
定格周波数(Hz)50-60
加熱方式土鍋圧力IH
省エネ基準達成率(%)101
遠赤外線×高火力IH。お米の芯まで一気に直火炊き。ティファール独自!ふたから遠赤外線を直接放出×熱の対流を起こす高火力IHが、甘みがあり、粒立ちの良い、おいしいご飯が炊ける新しい炊飯器。ふたから放出される遠赤外線がお米の芯まで一気に炊き上げ、粒立ちがよく、甘みのある美味しいごはんに炊き上げます。ティファール独自の球状釜と材質で、おいしさをさらに引き出します。遠赤保温は、お米に最適な温度を均一に保つので、長時間保温しても炊き立てのように。冷凍ご飯モードで、電子レンジで再加熱してもベチャつかず、弾力、ハリ・粒感のあるお米のおいしさが保たれるので、作り置きにも便利!。使いやすい10種類の炊飯・メニュー。洗浄機能で、炊き込みご飯を炊いた後などの匂い残りをおさえてくれる。フルフラットパネル/フルフラットフレームでお手入れも簡単。
用途炊飯器
セット内容炊飯カップ、スタンディングしゃもじ
質量(kg)約4.4
色ブラック
電圧(V)100
消費電力(W)950
コード長さ(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×295×229
対応白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米(ジャスミンライス等)【早炊き炊飯】白米・無洗米のみ
機能【炊き具合】3種類(やわらかめ・ふつう・かため)※白米・無洗米のみ
時間(標準炊飯)50~57分
モード設定10モード(白米・無洗米・玄米・雑穀米・長粒米・すしめし・炊き込み・冷凍ごはん・お粥・玄米/雑穀粥)
炊飯容量3.5/0.6(合/L)
食器洗浄機【対応】内ぶた・炊飯用カップ・蒸気口・しゃもじ
1台
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
仕様【内釜】炭炊釜(2層厚釜)、厚さ:2.0mm、材料(構造):備長炭コート(外)+磁性ステンレス+アルミニウム合金、外面コート:備長炭コート、内面コート:ハードコート60、内釜内面コート3年保証
付属品自立式しゃもじ、取扱説明書兼炊飯用メニュー集、おいしいご飯の炊き方シート、合ピタカップ(計量カップ)
厚さ(mm)【内釜】2
寸法(mm)204×231×289
消費電力(W)710
方式IH
本体質量(kg)4.1
機能【保温機能】たべごろ保温・一定保温・保温切【炊飯予約】炊き上がり時刻設定式(10分単位・予約メモリー2)&かんたん予約(最大12時間後)
使用時間ふつう:約44分~約47分、お急ぎ:約21分~約24分
モード白米、無洗米、発芽米、胚芽米、雑穀米、炊込み、おかゆ、おこわ、中華粥、すし、麦飯、芳潤炊き(白米・無洗米)、お急ぎ、エコ炊飯
消費電力量(Wh)【炊飯時】131.5/回【保温時】14.5/h
年間消費電力量(kWh/年)53.9
炊飯容量3.5合
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
仕様【内釜】炭炊釜(2層厚釜)、厚さ:2.0mm、材料(構造):備長炭コート(外)+磁性ステンレス+アルミニウム合金、外面コート:備長炭コート、内面コート:ハードコート60、内釜内面コート3年保証
付属品自立式しゃもじ、取扱説明書兼炊飯用メニュー集、おいしいご飯の炊き方シート、合ピタカップ(計量カップ)
厚さ(mm)【内釜】2
寸法(mm)204×231×289
消費電力(W)710
方式IH
本体質量(kg)4.1
機能【保温機能】たべごろ保温・一定保温・保温切【炊飯予約】炊き上がり時刻設定式(10分単位・予約メモリー2)&かんたん予約(最大12時間後)
使用時間ふつう:約44分~約47分、お急ぎ:約21分~約24分
モード白米、無洗米、発芽米、胚芽米、雑穀米、炊込み、おかゆ、おこわ、中華粥、すし、麦飯、芳潤炊き(白米・無洗米)、お急ぎ、エコ炊飯
消費電力量(Wh)【炊飯時】131.5/回【保温時】14.5/h
年間消費電力量(kWh/年)53.9
炊飯容量3.5合
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
大火力700W&最大圧力1.2気圧。強火で一気に炊き上げ、一粒一粒、粒立ちの良いごはんに。
付属品しゃもじ、計量カップ
消費電力(W)700
コード長さ(m)1
本体質量(kg)約5.1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×302×216(ふた開時 高さ:425)
機能炊き技:炎匠炊き、内釜:コーティング外面:遠赤コート、コーティング内面:備長炭ダイヤモンドコート、気圧コントロール:圧力 1.2気圧(圧力可変)、ひたし:年中ぴったりひたし、保温時間:潤白保温 白米24時間 (エコ炊飯・白米玄米混合・玄米・麦ご飯・雑穀米保温12時間)、内ぶた加工:ディンプル加工
消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】120.4(エコ炊飯)※1 129.3(本かまど)、【保温時(1回当たり)】16.3(エコ炊飯)
年間消費電力量(kWh/年)51.7、 区分:A
省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:100(エコ炊飯)
最大炊飯量0.63L(約3.5合)
関連キーワード