炊飯、早炊きモード以外にもケーキ作りやヨーグルトなど、6種類の調理モードを搭載。コンパクトなのに炊飯能力はたっぷり4合炊き。暮らしに馴染むシンプルなデザインの炊飯器です。
付属品蒸し皿、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書兼保証書
材質内釜:アルミ、フッ素樹脂コーティング
質量(kg)1.93
タイプマイコン式
コード長さ(m)1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×200×195
機能メニュー:炊飯、早炊き、お粥、スープ、煮る、ケーキ、蒸す、ヨーグルト、保温
保証期間1年間
消費電力量(Wh)炊飯時:1回あたり385、保温時:1時間あたり6、予約時:1時間あたり0.26、待機時:1時間あたり0.26
最大炊飯量白米4合
保温時間(h)12
低温調理モードを搭載したキューブ型の炊飯器です。
仕様低温調理モード搭載、6種の炊き分けメニュー:省エネ、白米、早炊き、玄米、おかゆ、炊込み、クリーニング機能:お手入れ時、クリーニング機能を使用することでにおいを低減することができます。内釜・しゃもじ・内ぶたは丸洗い対応、炊飯方式:マイコン式
付属品しゃもじ、計量カップ、電源コード
質量(kg)3.4
サイズ(cm)幅21×奥行24.5×高さ21.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)400
電源コード(m)約1.0
保証期間メーカー:1年間
消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】88.8Wh、【タイマー予約時(1回当たり)】0.89、【保温時(1回当たり)】14.7Wh、【待機時(1回当たり)】0.35
年間消費電力量(kW)40.9h/年
最大炊飯量白米:4合(0.72L)
1台9役!多彩な調理に対応可能な4合コンパクト炊飯器。セットしてメニューボタンを選択するだけの簡単操作。早炊き・おかゆ・スープ・煮る・ケーキ・蒸す・ヨーグルト・保温と多彩な調理に対応。食べたいころに出来上がる予約設定もできます。4合炊きで単身者はもちろん、4~5人程のご家庭にもおすすめ。メニューボタンは見やすく操作が楽なタッチパネル。どなたでも簡単に操作できます。スタイリッシュでコンパクトなボディはキッチンで場所を取らず設置可能。凹凸の少ないデザインなのでお手入れもサッと拭くだけ。内蓋も外せるからいつでも清潔にご使用いただけます。
仕様予約:30分~24時間(30分刻み)、メニュー:炊飯/早炊き/お粥/スープ/ケーキ/煮る/蒸す/ヨーグルト/保温、蒸発水分量:27
付属品本体、蒸し皿、しゃもじ、電源コード、軽量カップ、保証書付き取扱説明書
材質内蓋:アルミ、フッ素コーティング
質量(kg)約1.93
タイプマイコン式
消費電力(W)最大400
コード長さ(m)約1.2
電源(AC V)100 50/60Hz
動作環境周囲温度約0℃~35℃、周囲湿度約20%~80%(結露無きこと)
消費電力量(Wh)炊飯時1回あたり385、保温時1回あたり6、予約時1回あたり0.26、待機時1回あたり0.26
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.5×23×19.5
年間消費電力量(kWh/年)118
最大炊飯量0.8L(白米4合)
保温時間(h)12
仕様【内釜】鉄-くろがね仕込み-豪炎かまど釜(うまみプラスプラチナコート)
厚さ(mm)【内釜】2.2
消費電力(W)1140
方式圧力IH
本体質量(kg)6
寸法(cm)20.5×23×30.5
機能【保温機能】うるつや保温・高め保温・あったか再加熱(保温中のご飯の加熱)・保温なし/保温見張り番(人工知能AIとうるおいセンサーが釜内のごはん量を推測し、季節に関係なく最適な保温温度にコントロール)【炊飯予約】時計式2メモリータイマー
使用時間約50分~56分(白米ふつう)
全開高さH(mm)【ふた開き時】425
消費電力量(Wh)【炊飯時】108/回【保温時】13.8/h
年間消費電力量(kWh/年)46.9
炊飯容量4合
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
仕様【内釜】鉄-くろがね仕込み-豪炎かまど釜(うまみプラスプラチナコート)
厚さ(mm)【内釜】2.2
消費電力(W)1140
方式圧力IH
本体質量(kg)6
寸法(cm)20.5×23×30.5
機能【保温機能】うるつや保温・高め保温・あったか再加熱(保温中のご飯の加熱)・保温なし/保温見張り番(人工知能AIとうるおいセンサーが釜内のごはん量を推測し、季節に関係なく最適な保温温度にコントロール)【炊飯予約】時計式2メモリータイマー
使用時間約50分~56分(白米ふつう)
全開高さH(mm)【ふた開き時】425
消費電力量(Wh)【炊飯時】108/回【保温時】13.8/h
年間消費電力量(kWh/年)46.9
炊飯容量4合
1個
¥119,800
税込¥131,780
6日以内出荷
大火力が生み出す、このうまさ。「豪熱大火力」。甘みをお米に染みこませる「炊き上げ圧力」。発熱効率を高めた「鉄器コート黒まる厚釜」。家族好みの味に進化する!49通りの「わが家炊き」メニュー。お手入れ簡単「蒸気口セットなし」「フラットトップパネル」「フラットフレーム」「フラット庫内(サイドセンサー部は除く)」。レンジであたためても、ふっくらおいしい「冷凍ごはん」メニュー。食べやすく、おいしく炊ける「雑穀米炊き分け3コース」。ふきこぼれを抑え、大火力を実現する「大火力ユニット」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。しゃっきりからもちもちまで好みの食感に炊き分ける7通りの「炊き分け圧力」。選べる保温選択。30時間おいしく保温できる「うるつや保温」・「高め保温」・「保温なし」。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利「クリーニング」機能。「Ag+抗菌加工立つしゃもじ&プッシュボタン」
仕様最大炊飯容量区分:A 電磁誘導加熱方式(IH)0.54L以上0.99L未満
質量(kg)約5.5
色スレートブラック
消費電力(W)1140(炊飯時)
外形寸法(cm)幅23×奥行30.5×高さ20.5(42外ぶたを開けた時)
消費電力量(Wh)106(1回あたりの炊飯時)、14.8(1時間あたりの保温時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×30.5×20.5(42.5外ぶたを開けた時)
炊飯容量0.5~4合(白米0.09~0.72L)
1台
¥60,980
税込¥67,078
8日以内出荷
関連キーワード