10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイリスオーヤマジャー炊飯器 5.5合
銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。銘柄炊きや食感炊き分けで、お米の美味しさを引き出します。・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・食感炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。底(620W)+蓋ヒーター(30W)で釜全体を加熱します。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。お手入れに必要なのは、内釜と内ぶたの2つだけ!お手入れが楽です
仕様蒸発水量:26.3g 質量(kg)約3.0 電源AC100V(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)(炊飯時)650 電源コード長さ約1.1m 消費電力量(Wh)炊飯時:146.7/回 年間消費電力量(kWh/年)70.1 炊飯容量白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄:最大1.0L(5.5合)、炊込み、麦飯、玄米、雑穀米:最大0.54L(3合)、おかゆ:全がゆ:最大0.27L(1.5合)、おかゆ:5ぶがゆ:最大0.09L(0.5合) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約23.9×約30.1×約20.9
1台
10,690 税込11,759
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマジャー炊飯器 3合
銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。炊飯メニューは(白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄、炊込み、おかゆ、麦飯、玄米、雑穀米)です。銘柄炊きや食感炊き分けで、お米の美味しさを引き出します。・銘柄炊き:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。・食感炊き分け:やわらか・ふつう・かためから、おこのみの食感を選べます。厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。底(450W)+蓋ヒーター(25W)で釜全体を加熱します。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。お手入れに必要なのは、内釜と内ぶたの2つだけ!お手入れが楽です
仕様蒸発水量:11.9g 質量(kg)約2.3 電源AC100V(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)(炊飯時)475 電源コード長さ約1.1m 消費電力量(Wh)炊飯時:91.0/回 年間消費電力量(kWh/年)36.8 炊飯容量白米、無洗米、早炊き、エコ、米銘柄:最大0.54L(3合)、炊込み、麦飯、玄米、雑穀米:最大0.36L(2合)、おかゆ:全がゆ:最大0.18L(1合)、おかゆ:5ぶがゆ:最大0.09L(0.5合) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約22.3×約27.0×約19.8
1台
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温調理機能とパン・ケーキ機能の2つの新機能を搭載したIHジャー炊飯器です。ヘルシーメニュー(低糖質、麦飯、雑穀米、おこわ、胚芽米、おかゆ、玄米)が充実しています。米銘柄機能やおこのみ炊き機能でお米の美味しさを引き出します。(・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。おこのみ炊き:食感やかたさを自分好みの美味しさで炊き上げます。)底センサーと蓋センサーの2つのセンサーで環境温度を自動で検知して美味しいごはんが炊けます。タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。
寸法(mm)約230×310×200 質量(g)4000 材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)730 最大炊飯量無洗米/白米/新米/省エネ/早炊き/カレー/丼/すし飯/冷凍/おむすび:0.54L(3合)・玄米/麦飯/雑穀米/おこわ/炊込み/食物繊維米:0.36L(2合)・低糖質:0.27L(1.5合)・おかゆ:全がゆ:0.18L(1合) 5ぶがゆ:0.09L(0.5合) 区分A 年間消費電力量(kWh/年)48.8 消費電力量(Wh)123.1(1回あたりの炊飯時)、11.4(1時間あたりの待機時)、0.87(1時間あたりのタイマー予約時)、0.71(1時間あたりの待機時) コード長さ(m)約1.0(収納式) 付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml)) 保証期間お買い上げ日より1年間
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイガー魔法瓶IHジャー炊飯器
多彩なメニュー搭載で”毎日使い”にこだわったハイバリューモデル。かんたんに炊飯や調理ができる高機能をコンパクトに凝縮。熱伝導性のよい素材を組み合わせ、遠赤効果の高いコーティングを施した「遠赤3層土鍋コート釜」。金属を重ねた3層構造により、効率よく内なべが発熱。土鍋素材の遠赤コーティングで遠赤効果を高め、お米一粒ひと粒にまで熱を広く伝えて、ごはんを甘くおいしく炊きあげます。
ダークグレー コード長さ(m)約1 加熱方式極うま強火IH 機能メニュー:エコ炊き/白米/極うま/少量炊き/早炊き/少量高速/おにぎり/冷凍ご飯/炊込み・炊込みおこげ/おかゆ/玄米/雑穀/麦めし押麦/麦めしもち麦/おこわ/調理/ケーキ/パン発酵/パン焼き 省エネ基準達成率(%)105
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品しゃもじ、計量カップ、取扱説明書兼保証書 材質PP、シリコン、アルミニウム 質量(kg)1.8 ホワイト/チャコールグレー 外形寸法(mm)165×225×199 定格電圧AC100V 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)200 電源コード(m)1 保証期間1年保証 温度ヒューズ165℃ 消費電力量(Wh)【1時間あたりの炊飯時】40【1時間あたりの保温時】50【1時間あたりの待機時】0.08【1時間あたりのタイマー予約時】0.1 年間消費電力量(kWh/年)42 炊飯容量【通常炊飯】最大0.6L(2合)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

炊飯、早炊きモード以外にもケーキ作りやヨーグルトなど、6種類の調理モードを搭載。コンパクトなのに炊飯能力はたっぷり4合炊き。暮らしに馴染むシンプルなデザインの炊飯器です。
付属品蒸し皿、計量カップ、しゃもじ、電源コード、取扱説明書兼保証書 材質内釜:アルミ、フッ素樹脂コーティング 質量(kg)1.93 タイプマイコン式 コード長さ(m)1.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×200×195 機能メニュー:炊飯、早炊き、お粥、スープ、煮る、ケーキ、蒸す、ヨーグルト、保温 保証期間1年間 消費電力量(Wh)炊飯時:1回あたり385、保温時:1時間あたり6、予約時:1時間あたり0.26、待機時:1時間あたり0.26 最大炊飯量白米4合 保温時間(h)12
1台
6,345 税込6,980
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品しゃもじ、計量カップ、取扱説明書兼保証書 材質PP、シリコン、アルミニウム 質量(kg)1.8 ホワイト/チャコールグレー 外形寸法(mm)165×225×199 定格電圧AC100V 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)200 電源コード(m)1 保証期間1年保証 温度ヒューズ165℃ 消費電力量(Wh)【1時間あたりの炊飯時】40【1時間あたりの保温時】50【1時間あたりの待機時】0.08【1時間あたりのタイマー予約時】0.1 年間消費電力量(kWh/年)42 炊飯容量【通常炊飯】最大0.6L(2合)
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

タイガー魔法瓶IHジャー炊飯器
多彩なメニュー搭載で”毎日使い”にこだわったハイバリューモデル。かんたんに炊飯や調理ができる高機能をコンパクトに凝縮。
ダークグレー 定格電圧(V)100 コード長さ(m)1 定格周波数(Hz)50~60 加熱方式極うま強火IH 省エネ基準達成率(%)105
1台
30,980 税込34,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(mm)W190 チャコールグレー 質量(g)1550 長さD(mm)190 長さH(mm)208
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷

長さ(mm)W190 グレー 質量(g)1550 長さD(mm)190 長さH(mm)208
1個
7,298 税込8,028
4日以内出荷