2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最短14分で炊きあがる、一人暮らしや単身の方におすすめな弁当箱型の一人用小型炊飯器
仕様炊飯時間:0.5合:約14~19分/1合:約19~24分(浸水・蒸らし時間を除く)※実際に使用する際の炊飯量・水量・水温・室温などにより異なります。 セット内容炊飯釜、フタ、電源ケーブル、予備つまみ、計量カップ、日本語取扱説明書 材質炊飯釜内側:アルミ/フッ素加工、炊飯釜外側・フタ:PC、金属フタ:アルミ、パッキン・予備つまみ:シリコーンゴム 質量(g)約740(フタ含む)※ケーブルを含むと約840 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)約185 ケーブル長(m)1.4(スイッチ含む) 安全装置空焚き防止装置 機能炊飯後保温機能:あり(保温のみ機能なし) 保証期間購入日より12ヶ月 サイズ(mm)幅240×奥行き100×高さ80 最大炊飯量0.18L(1合)
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタン一つの簡単調理だから毎日作れる、付属のレシピブックで広がる味のバリエーション。 低糖質高たんぱくなサラダチキンでヘルシーな食生活を。
セット内容本体、鍋、ふた、レシピブック、取扱説明書(保証書付) 材質本体:PP・PF・亜鉛メッキ・銅、ふた:PP・シリコン、鍋:アルミ(フッ素樹脂塗膜加工)・PF 寸法(mm)235×127×155(鍋: 150×90×55) 容量(mL)約700 質量(g)952 消費電力(W)約450 電源AC100V 50/60Hz 温度(℃)やわらかモード時:65(±5)、スピードモード時:170、連続モード時:160 電源コード(m)約1.5 耐熱温度(℃)鍋:600、本体:110 連続使用可能時間約5時間 1時間あたりの電気代目安(円)約10.8(新電力料金目安)
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)