カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 延長コード(2)
さらに商品を絞り込む
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • 3(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 使用場所
    屋内(1)
  • その他(1)
  • 1
  • 3(2)
  • 色
    オレンジ(1)
  • 色
    ブラック(1)
  • 色
    ホワイト(1)
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)

「電気延長コード」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
園芸用延長コード YAMAZEN(山善)園芸用延長コードYAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(8m)ほか
当日出荷
芝生の上でも視認しやすいオレンジ色の延長コード。 園芸機械、バリカン、芝刈り機、ヘッジトリマー、電気草刈機など様々な用途でお使い頂けます。 適度な柔らかさで取り回しやすく、一般の延長コードとしても使用できます。 パッケージの裏面にジッパーがついており、そのまま収納袋として利用できます。
用途電気草刈機などの園芸機械用に、コード/延長/ガーデニング/庭/手入れ/草刈り/芝刈り/機械用/ソフトケーブル/1口/コンパクトコンセント個数1ロ電線仕様-芯数2ケーブルソフトケーブル
カーリータップ(伸びる延長コード) 長岡特殊電線カーリータップ(伸びる延長コード)長岡特殊電線(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました! ●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます! ●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に! 店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に! 美容院でお使いのドライヤーの延長コードに! ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして! 電動工具や設備の電源延長用に!定格電圧(V)125コンセント個数1定格電流(A)15容量(W)1500以下電線仕様-太さ(mm2)2使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌伸長(m)最大/3
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら