冬でも固くなりにくく耐寒性に優れています。
電線太さ(mm2)1.25
電線仕様VCT
電流容量(A)15
特性耐寒性
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用していますので、最大合計1500Wまで使用可能です。
JIS C3306電線を使用しています。
トラッキング防止のため、プラグには中駒(ユリア樹脂)を使用しています。
コンセント形状2P 15A 125V
特性耐トラッキング
色バイオレット
コンセント個数3
電線仕様-芯数2C
電線仕様-太さ(mm2)2
柔軟で使いやすいVCTケーブルです。
長さ(m)10
色青
電線仕様VCT
口数3
対応(W)1500
電線仕様-太さ(mm)1.25
芯数2
定格125V 15A
材質PVC
本体質量(g)1150
質量(g)1160(パッケージ込み)
コンセント形状2P 15A 125V
使用場所屋内
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)1500
長さ(m)10
仕様アース無し
コンセント個数三ツ口
電線太さ(mm2)1.25
使用場所屋内
電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。
コンセント個数3
電線仕様-種別VCTF
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)2
色黒
タイプ角型BOXタイプ
長さ(m)10
コンセント個数3
定格電流(A)12
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数2
電線仕様-太さ(mm2)0.75
1本
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
収納に便利なケーブルホルダー付屋外用延長コード。
電線長さ(m)10
色オレンジ
電線仕様-種別ソフトVCT
質量(kg)2.12
コンセント個数3
コンセント形状接地2P 15A 125V
電線太さ(mm2)2
電線仕様-芯数3
使用場所屋外
1台
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断します。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
質量(kg)2
トラスコ品番360-1480
色イエロー
電線太さ(mm2)2
使用場所屋外
特性防雨
1台
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
15A3ツ口10メートル防雨型延長コードアース付。
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。
屋外型の防雨型延長コードです。
でか太電線仕様です。
長さ(m)10
特性防雨、アース付
電線仕様VCT3芯×2.0sq
使用場所屋外
仕様屋外型防雨キャップ付
材質導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル
質量(g)1980
定格電圧(V)125
コンセント個数3ツ口
コンセント形状接地2P 15A 125V
定格電流(A)15
電線仕様-芯数2
電線許容電流(A)22
1本
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ブレーキ付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
特性防塵
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
質量(kg)5.2
定格電圧(V)100
コンセント個数3
電線長さ(m)10
芯数2P
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)2
巻取形式自動巻き
1台
¥47,980
税込¥52,778
13日以内出荷
ブレーキ、接地付。新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。トリプルタップコンセント仕様。建物躯体にしっかり接合するハンガー受け。最大130度までの首振り機能付き、固定も可。ガイドローラーにより引き出しがスムース。巻き込み防止ゴムストッパー付。確実に止まるラチェット式ストッパー。コンセント防塵装置付。ケーブルは寒さに強く、屈折性に優れたソフトンケーブルを採用。電線の温度上昇を感知して、焼損・火災の危険を防ぐ「温度センサー」を内蔵しています。(自動復帰型)
特性防塵
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
質量(kg)5.4
定格電圧(V)100
コンセント個数3
電線長さ(m)10
芯数2P接地
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
巻取形式自動巻き
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
漏電・使いすぎをコンセントの手前で遮断できる漏電遮断器を簡単に設置できます。
完全防雨構造なので、雨でも安心して使えます。
衝撃に強いゴム製プロテクターです。
吊り下げて使える便利なフック付です。
防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセントを採用しています。
用途各種電動工具(100V)、各種照明機器(100V)、水中ポンプショーケース、庭園灯などに、リフォーム工事中などに元電源を落としてしまうトラブルを回避に
色イエロー
仕様接地アース・パイロットランプ・とび出しプラグ・防雨型コンセントキャップ
材質ケーブル:軟質塩化ビニール、ブレーカーカバー:ABS、フック:SPC、フックホルダー:P.P
漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用
電線仕様-太さ(mm2)2.0
電線仕様-心数(C)3
自動巻の電源リール。
ケーブルの引き出し位置を自由に調節できます。電線の溶解・発火を防ぐサーモカット付。
電線長さ(m)10
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
使用場所屋内
仕様電線溶解防止機能一次側電線1m付
トラスコ品番375-5151
質量(kg)4.5
定格電圧(V)100
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
芯数二極
巻取形式自動巻き
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
ランプ内蔵スイッチ付でコードの抜き差しを解消します。
特性アース付
電線仕様VCTF
仕様2P・3P兼用プラグ/あり、通電ランプ/○
トラスコ品番209-8911
質量(kg)2.6
コンセント個数3
定格電流(A)AC100
電線長さ(m)10
芯数3P
限度電流(A)15
電線仕様-太さ(mm2)2
端子(接地端子)○
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
電線の溶解を防ぐサーモカットを内蔵。電線は寒さに強く、屈曲性に優れたソフトンVCTケーブル。コンセントへのホコリの侵入を防ぐ防塵キャップ付。通電確認ができるパイロットランプ付。最大130度までの首振り可能、固定も可能。天井・柱・壁面に取付可能。カチッと止まるラチェット式ストッパー。(ブレーキは除く)巻き込み防止ゴムストッパー。
電線長さ(m)10
特性防塵、接地付、アース付
電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT
仕様防塵キャップパイロットランプ付サーモカット付(自動復帰型)
トラスコ品番375-5169
質量(kg)4.7
定格電圧(V)100
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2.0
芯数二極接地付
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
質量(kg)12
トラスコ品番851-3575
定格電圧(V)125
特性アース付
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
質量(kg)11.8
トラスコ品番851-3576
定格電圧(V)100
特性アース付
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
質量(kg)7.8
トラスコ品番851-3819
定格電圧(V)125
使用場所屋外
特性アース付
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
トラスコ品番851-3574
質量(kg)10.8
定格電圧(V)125
コンセント個数3
定格電流(A)5
電線長さ(m)20
温度センサー内蔵
芯数2P(抜止め型)×3個
電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード