高衝撃吸収素材。
圧縮残留歪みが小さい。
軽量でかつ高い衝撃吸収性。
ヘタリが少ない。
用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。
材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
空気振動の音を吸音します。
軽量、低価格で幅広い用途に使用可能です。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。
材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材
仕様燃焼性 UL94 HF-1取得、密度25kg/[[立米]]、片面粘着付
色黒
2018年トラスコ掲載ページ2 0212
マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。
用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。
長さ(mm)300
幅(mm)50
材質高密度ウレタンフォーム
硬度25
瞬間使用温度(℃)最高:120
最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
最低使用温度(℃)持続:-10
空気振動の音を吸音します。
表面ウレタン皮膜付きで、低周波の吸音に優れています。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以下の低周波音の吸音。
材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材
仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付
色黒
2018年トラスコ掲載ページ2 0214
空気振動の音を吸音します。
表面ウレタン皮膜付きで、中周波の吸音に優れています。
厚みが厚いほど吸音特性は向上します。
用途周波数2000Hz以上の高周波音の吸音。
材質発泡ウレタン、アクリル系粘着材
仕様燃焼性 UL94 HBF相当、密度23kg/[[立米]](表面皮膜形成前)、片面粘着付
色黒
材質ウレタンシート
色透明
寸法(mm)500×500
硬度アスカーC67
長さ(mm)500
衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。
用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。
材質ウレタンスポンジ
使用温度(℃)安全:マイナス10~60
関連キーワード