カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(33)
  • 機構部品(15)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 作業工具(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 電動工具(6)
  • 建築金物(4)
  • 清掃用品(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(14)
  • ノーブランド(12)
  • TAKIGEN(タキゲン)(8)
  • RS PRO(5)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 泰豊トレーディング(3)
  • オイレス工業(2)
  • コクゴ(2)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(2)
  • ノガ(2)
  • フロンケミカル(2)
  • ニチアス(2)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • SK11(2)
  • アズワン(1)
  • 酒井化学工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸棒 18mm」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBOBOSCH(ボッシュ)
99,980税込109,978
1セット(1セット)
4日以内出荷
コード式を超える1800W相当のハイパワー。ブラシレスモーター採用。コネクティビティチップを装着することにより、スマートフォンアプリBoschToolbox上で本体仕様やシリアルナンバーなど個体情報の確認が可能。
用途木材の切断回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)397×211×289プレート寸法(mm)177.5×329ノコ刃外径(Φmm)184~190最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/40(50°)最大傾斜切断角度(°)0~50取付穴径(Φmm)のこ刃:20振動3軸合成値(m/s2)2.5適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBOBOSCH(ボッシュ)
109,800税込120,780
1セット(1セット)
4日以内出荷
コード式換算1800W相当のハイパワーBITURBOシリーズです左勝手仕様のコードレス丸のこですブラシレスモーター採用人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン採用
用途木材の切断質量(kg)5.1回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×291×207ノコ刃外径(Φmm)184~190最大切込深さ(mm)70(0°)/49(45°)/44(50°)取付穴径(Φmm)のこ刃:20適合厚さ(mm)のこ刃:1.0~2.0
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
399,800税込439,780
1セット
90日以内出荷
仕様差込角:【SQ/inch】1/2セット内容イグニッションスパナセット12/10PC、片目片口スパナ13-6・7・8・9・10・11・12・13・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32、ソケットレンチセット40/13/6、ソケット50-10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32、プラグソケット51-16-5/8・51-20.8、スライドTバー300mm(506)、エキステンションバー130・255mm(509/5・10)、ユニバーサルジョイント71mm(510)、ラチェットハンドル512、コールドチゼル200mm100/8、クロスカットチゼル103/200、ポンチセット105-8/6K、マイナスドライバー4620-1・2・3・4・5・4628-1、プラスドライバー4630-1、ペンチ65016180、ラジオペンチ65296200、ウォーターポンププライヤー65516240、グリッププライヤー65642250、強力斜ニッパー66026160、六角棒レンチセット10760CV/9、プラスチックハンマー10955-35、ハンマー10960-500、シクネスゲージ0.05-1mm(11095/20)、プラスチックオイラー12251、ケガキ針12321、スパークプラグブラシ12375総質量(kg)11.8
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
799,800税込879,780
1セット
90日以内出荷
コードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :427 L ×149 W ×308 H 質量 kg :10.7 オグラコードレスパンチャー 本体外形寸法 mm :427 L ×149 W ×308 H 質量 kg :10.7オグラ
329,800税込362,780
1個
8日以内出荷
首折れで既設の鋼材への穴あけ作業に効果発揮! 新型ブラシレスモーター採用で、コードレスなのにハイパワーな穴あけを実現しました。 0°~90°までの位置での首折れ可能なパンチャー。 「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、ストレスなく現場作業ができます。 製品構造を原点から見直し、使う人の身になって、刃物(ポンチ・ダイス)取り付け部を新たに設計し強化しました。 一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅への加工が同じ刃物で可能になりました。 ポンチ先端中央の突起部を2倍(オグラ社比)に拡大して見やすく、位置合わせが容易になりました。 新型ストリッパー(意匠登録済み)搭載モデル。 ※バッテリー・充電器は付属しておりません。
仕様●本体外形寸法(mm):427(L)×149(W)×308(H)●質量(kg):10.7●最大穴あけ能力:一般鋼材(SS400相当品)Φ18/t8、ステンレス(SUS304)Φ18/t6●最大奥行(mm):38●穴形状:丸穴/長穴●標準付属品:商品ケース、ナット締め付け棒、スパナ(8×10)、六角棒レンチ(3、4)、ポンチ12Φ(本体セット)、ダイス12Φ(本体セット)アズワン品番67-5958-18
タングステン丸棒(W) アローズタングステン丸棒(W)アローズ
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷
センタレス研磨されたタングステン丸棒。
長さ(mm)200仕上外径:研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ポリフォーム 丸棒白 フヨーポリフォーム 丸棒白フヨー
2,898税込3,188
1箱(60m)ほか
3日以内出荷
バックアップ効果:応力による接着面の隔離を防止し、シーリングの形状を保持します。ポリフォーム(R)は、独立気泡構造でつくられており、吸水性・吸湿性が低く、クッション性・耐薬品性など優れた性能を発揮するバックアップ材です。ポリフォーム(R)は、理想の二面接着を実現します。目地幅の変形にも対応できます。フロンガスを使用しない無架橋ポリエチレン製であり、焼却時に有毒ガスは発生しません。有機溶剤は一時的に浸透しますがすぐに発散します。
形状丸棒引張強度(MPa[kgf/cm2])2.2収縮率(%)【熱】1危険物の類別非危険物特性クッション性・耐薬品性吸水量(g/100cm2)0.01
BDシーリング用バックアップ材(小丸棒)グレー ボンド商事BDシーリング用バックアップ材(小丸棒)グレーボンド商事
299税込329
1個(18mm×4m)
当日出荷
吸収性や透湿性はほとんどなく、軽くて柔軟性があるバックアップ材です
用途弾性シーリングのバックアップ材。各種包装パッキング材。土木建材用目地材。浮力材の芯材など。材質高発泡ポリエチレングレー危険物の類別非危険物
超硬ストレート丸棒 DIJET(ダイジェット工業)超硬ストレート丸棒DIJET(ダイジェット工業)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
全長(mm)340外径公差(mm)0~+0.2曲がり(mm)≦0.15
調色パレット ビッグ調色パレットビッグ
1,698税込1,868
1袋(50本)
5日以内出荷から6日以内出荷
調色用使い捨て攪拌棒 調色パレットシリーズ 腰があって混ぜやすく、角丸仕上げでカップを傷めません! 超ロングタイプ⇒1000cc~5.5Lカップに最適 ロングタイプ⇒500cc~1000ccカップに最適 ミニタイプ⇒100cc~600ccカップに最適 (角丸仕上げなので、紙製カップでの調色の際も安心)
危険物の類別非危険物
小丸棒R 尾崎亀商店小丸棒R尾崎亀商店(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
4日以内出荷から9日以内出荷
ポリエチレンを原料とし、特殊技術によってロッド(丸棒)状に成形された高発泡体です。 軽量緩衝性、弾力性に優れています。断熱性にすぐれ、保温、保冷材に適しています。
用途弱電製品、精密機械の包装緩衝材。ガラスなどの弾性シーラントバックアップ材。食品、薬品などガラス瓶等のパッキング材。土木建材用目地材。各種浮力材など幅広い分野に使用されています材質ポリエチレン樹脂形状丸形危険物の類別非危険物
18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セット BLACK&DECKER18V コードレス丸ノコ(本体のみ) 専用チップソー1枚追加セットBLACK&DECKER
12,980税込14,278
1セット
3日以内出荷から6日以内出荷
丸ノコ(本体のみ)と専用チップソーを1枚追加したお得なセットMultiEVOを含めたB+V18Vシリーズの充電池を共用できるMultiEVOの丸ノコヘッドでは切断できなかったツーバイ材の切断が可能(最大41.3mmまで)切り込み深さ調節、切断角度調節も簡単に行える
用途木材の切断に。DIY/リフォーム/日曜大工/軽作業/現場/電動工具/作業工具/充電/充電式/木材/2×4/チップソー/のこぎり/丸のこ/切断/カット/替刃/丸ノコ/丸鋸/マルノコ/丸のこ/まるのこ/マルノコヘッド/マルチツール/マルチツールプラス質量(kg)2.1定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700最大切断能力90度=41.3mm、45度=34.9mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)33.5×19×24.5切込深さ(mm)(45°時)34.9切込深さ(mm)(90°時)41.3チップソー外径(Φmm)140チップソー内径(Φmm)10角度調節切断:0-50度
ミナフォームマルマル SK11ミナフォームマルマルSK11(1件のレビュー)
299税込329
1巻
翌々日出荷
緩衝性、断熱性、浮力性に優れた丸棒状の高発泡ポリエチレンです。 軽量で、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性にすぐれています。
用途緩衝材、目地材、芯材、浮力材、保温・保冷材。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物特性緩衝性、断熱性、浮力性、軽量、柔軟性、復元性、緩衝性、弾力性、撥水性、防湿性、浮力性、耐薬品性、断熱性
SATAツールワゴンセット SATASATAツールワゴンセットSATA
84,980税込93,478
1セット
翌日出荷
Mr.Baxes(ミスターバクシーズ) 三段引出し付ワゴンにSATAの工具が入ったセット。組立式。ボールベアリング式引き出し。ロック機能付引き出し。盗難防止用ロックシステム(キー2本付)。 出張用・ガレージ用に最適な工具セレクト。
付属品自在キャスター(ストッパー付) ×2、固定キャスター ×2セット内容Dr.6角ソケット 6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24mmDr.6角ディープソケット10、12、14mmDr.クイックリリースラチェットハンドルDr.首振りエクステンションバー 3”、6”Dr.フレックスハンドルDr.ユニバーサルジョイントヘックスビットソケット 5、6、8mmソケットアダプター11pcsコンビネーションレンチセット 8、9、10、11、12、13、14、17、19、21、24mm8pcs折りたたみ式六角棒レンチ16pcsシックネスゲージ12”モンキーレンチマイナスドライバー 5.0mm×75mm、6.0mm×150mmプラスドライバー #1×75mm、#2×150mm6”ラジオペンチ6”ニッパ7”ペンチボールピンハンマー ウッドハンドル 24oz質量(kg)33タイプSATA工具セット:3/8(9.5mm)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】716×410×880入組点数75点引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【三段引出し付ワゴン T28-3X】2段:569×275×50、【三段引出し付ワゴン T28-3X】1段:569×275×75最大耐荷重(kg)引き出し:15、トレイ:20
モリギン 端末保護キャップ ACE(エース)モリギン 端末保護キャップACE(エース)(1件のレビュー)
239税込263
1パック(8個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
軟質塩化ビニールでできたキャップです。
用途線材、丸棒、丸パイプなどの先端保護に最適なキャップです。材質軟質塩化ビニール
銅丸棒 泰豊トレーディング銅丸棒泰豊トレーディング(5件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、熱伝導率に優れた銅素材
用途工作やDIYなどに材質
真鍮丸棒 泰豊トレーディング真鍮丸棒泰豊トレーディング(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
アルミ丸棒 泰豊トレーディングアルミ丸棒泰豊トレーディング(5件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど材質アルミ
[58個組] 工具セット エスコ[58個組] 工具セットエスコ
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
セット内容<セット内容>:58点(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm二機能クイックレンチ:17mmモンキーレンチ:(呼)200mm(-)ドライバー:3.2×75・5.0×100mm(+)ドライバー:#0×75・#1×100・#2×150mm(+)スタビードライバー:#2×38mm(-)スタビードライバー:6×38mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmワイヤーカッター:(呼)200mmラジオペンチ:(呼)150mmフィラーゲージセットカッターナイフフラッシュライトメジャー:16mm×3mスチール定規:150mmマグネットピックアップ:380mmスナップリングプライヤー5丁セットボールピンハンマー:454gケース寸法(mm)535×345×100材質(ケース)樹脂製アズワン品番64-7908-75総質量(kg)5.02
20L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製) エスコ20L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製)エスコ
28,300税込31,130
1個
翌日出荷
注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8)セット内容バケツ本体、蓋形状丸形寸法(mm)本体:Φ350×280(H)、蓋:420(W)×Φ370×18(H)規格20Lアズワン品番64-7861-43特性注ぎ口付取手丸棒繰り返し・詰め替え対応
15L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製) エスコ15L 口付バケツ・ふた付き(ステンレス製)エスコ
25,100税込27,610
1個
翌日出荷
注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8)セット内容バケツ本体、蓋形状丸形寸法(mm)本体:Φ315×260(H)、蓋:385(W)×Φ338×18(H)アズワン品番64-7861-42特性注ぎ口付取手丸棒繰り返し・詰め替え対応
10L 口付バケツ・ふた付(ステンレス製) エスコ10L 口付バケツ・ふた付(ステンレス製)エスコ
21,700税込23,870
1個
翌日出荷
注ぎ口付。
材質ステンレス(18-8)セット内容バケツ本体、バケツ蓋形状丸形寸法(mm)本体:Φ280×230(H)、蓋:330(W)×Φ299×18(H)アズワン品番64-7861-41特性注ぎ口付取手丸棒繰り返し・詰め替え対応
M 8 /188mm 雄ねじ取手(ステンレス製) エスコM 8 /188mm 雄ねじ取手(ステンレス製)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
仕様取手幅:Φ12mm付属品六角ナット、スプリングワッシャー、化粧座金(各2個)材質ステンレスSUS304寸法(mm)丸棒径A:12、ねじ間L:188、幅L1:200、高さH:50ねじサイズM8
フッ素樹脂熱収縮チューブ フロンケミカルフッ素樹脂熱収縮チューブフロンケミカル
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
透明で薬品性は万能です。ホットエアーガン150℃で熱収縮できます。
用途金属・ガラスなどのロール・パイプ丸棒に。全長(m)1材質フッ素樹脂(FEP)収縮率25~30%収縮温度150℃
コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ)コードレス丸のこ BITURBOBOSCH(ボッシュ)
119,800税込131,780
1セット(1セット)
3日以内出荷から4日以内出荷
コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。木材および木質複合材での使用に最適です。ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。
用途木材および木質複合材の切断
丸棒ラッチ NewHikari丸棒ラッチNewHikari(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
ロングセラーのラッチに黒色を追加。落ち着いた風合いのマットブラック色です。スタンダードなラッチ金具。開け閉めの操作が簡単です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装・ユニクロメッキ
SUS丸棒取手(雌ねじタイプ) シブタニSUS丸棒取手(雌ねじタイプ)シブタニ
499税込549
1本
4日以内出荷
傾斜付きで握りやすい設計です。
用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ワイヤープレートフック 水本機械製作所ステンレス ワイヤープレートフック水本機械製作所
1,898税込2,088
1袋
翌日出荷から翌々日出荷
フック部分を形成している丸棒の両端が溶接されているため、一時的な掛け置きと係留の両方の使い方が可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用、ペット係留用の壁面金具として、使用、ホース等の一時的な掛け置きに使用材質ステンレス(SUS304)
石英丸棒 コクゴ石英丸棒コクゴ
40,980税込45,078
1本(1000mm)
3日以内出荷から14日以内出荷
長さ(mm)1000
ダイフロン丸棒 コクゴダイフロン丸棒コクゴ
41,980税込46,178特価
1本(1000mm)
当日出荷から14日以内出荷
PCTFE(3フッ化塩化エチレン樹脂)で、透明性、極低温性、機械特性、ガス透過性、耐放射線性に優れています。
RS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 3.18mm RS PRORS Pro 真鍮製ロッド(丸棒), 500mm x 3.18mmRS PRO
2,198税込2,418
1セット(5個)
7日以内出荷
仕様フォーム = ロッド長さ = 500mmロッド径 = 3.18mm許容誤差 - 長さ = ± 2mm材質グレード = CZ121/CW614NBS2874/CZ121M (1986)BS EN 12164/CW614N. 黄銅製ロッド、バー、シート. RS Proシリーズのバー、ロッド、シートは優れた機械加工性と高度な耐腐食性を備えています。. 各種の用途に適しています。. 特長と利点. あらゆる温度で強度を発揮. 耐腐食性. 透磁率が低い. 機械加工と成形が簡単RoHS指令(10物質対応)対応
PFA丸棒 ニチアスPFA丸棒ニチアス
32,980税込36,278
1本
5日以内出荷から62日以内出荷
圧縮成形により製作したもので、機械加工の後に溶接加工を行う場合に最適の素材です。
PTFEロッド F-8042シリーズ フロン工業PTFEロッド F-8042シリーズフロン工業
9,198税込10,118特価
1本
当日出荷から93日以内出荷
PTFE製の素材丸棒です。
ポリエチレン丸棒 ハイランドMPポリエチレン丸棒ハイランドMP
2,798税込3,078
1ケース(80m)
4日以内出荷から10日以内出荷
シーリング用バックアップ材
形状丸形危険物の類別非危険物
万能作業台 KENOH万能作業台KENOH(25件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
作業台、バイス、ツールラックが一体で使いやすさ抜群!平板、角材、丸棒など色々固定できます。工具を収納できる便利なツールラック付!収納時にスペースを取らない折りたたみ式!スキー板や、スノーボードのロウ塗り作業にも最適です。
材質(テーブル)MDF材全長(mm)760質量(g)5300板厚(mm)約18使用時寸法(mm)幅605×奥行き635×高さ760寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(テーブル)605×120×18収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×150×950
アクリル丸棒 アズワンアクリル丸棒アズワン(2件のレビュー)
5,570税込6,127
1個
6日以内出荷
長さ(mm)1000
【オーダー】カドミレス黄銅丸棒 ノーブランド【オーダー】カドミレス黄銅丸棒ノーブランド
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質快削黄銅(真鍮)カドミレス材形状丸棒規格参考)H3250 C3604長さ公差(mm)±2切断方法丸鋸切断サービス分類オーダー・加工
純モリブデン 丸棒 ノーブランド純モリブデン 丸棒ノーブランド(1件のレビュー)
199,800税込219,780
1本
3日以内出荷
長さ(mm)500切断方法ワイヤーカット形状丸棒切断公差0~+2.0mm
純タングステン 丸棒 ノーブランド純タングステン 丸棒ノーブランド(2件のレビュー)
239,800税込263,780
1本
3日以内出荷
長さ(mm)500切断方法ワイヤーカット形状丸棒切断公差0~+2.0mm
銅タングステン 丸棒 ノーブランド銅タングステン 丸棒ノーブランド(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
形状丸棒長さ公差(mm)0~+2.0mm切断方法ワイヤーカット切断公差0~+2.0mm
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら