3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。
材質エチレン・プロピレンゴム(EPT) 硬さ66(63) 耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+4、引張強さ変化率-26%、切断時伸び変化率-17%) JIS規格K6380(BCH0350) 引張強度(MPa[kgf/cm2])11.5[117] 切断時伸(%)650 圧縮永久ひずみ(%)35 耐久性(耐オゾン性、オゾン50pphm/40℃20%伸長)1000h異常なし
1枚
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


TEWM6507 【オーダー】EPTゴム65°白 タイガースポリマー カスタマイズ可
タイガースポリマー【オーダー】EPTゴム65°白
耐候性、耐寒性、耐オゾン性、耐熱性に優れています。
用途窓枠用シール材。掲示板。 材質エチレンプロピレンゴム 適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%)650 耐熱温度(℃)約120 最高耐熱温度(℃)約150 引張強度(MPa)11.5 硬さ(デュロメータA)66 圧縮永久ひずみ(%)35(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa)1.23 サービス分類オーダー・加工
1枚
949 税込1,044
3日以内出荷