耐老化性、耐候性、反発弾性、耐摩耗性、耐薬品性に優れている。 色移行の少ないEPDM系ゴム。 ROHS適合
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。
材質材質/EPDM、粘着/アクリル系
温度(℃)(スポンジ使用)-20~80、(粘着使用)5~50
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性に優れ、屋外で使用可能!。耐熱性、。耐薬品性、。弾力性、△耐摩耗性、×耐油性、×絶縁性。色移りしにくいゴム素材です。RoHS2対応
材質EPDMゴム
使用温度(℃)-30~120
関連キーワード