粘着付きの高耐久クッションです。
用途クッション、戸当たり、隙間埋め材
材質EPDM
長さ(m)2.2
仕様色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性×
色ブラック
使用温度範囲(℃)5~50
アズワン品番64-5074-07
1巻
¥519
税込¥571
当日出荷
用途ガラス、アクリル等の破損防止に。
厚さ(mm)8
幅(mm)4.3
材質EPDMゴム
スリット幅(mm)【底辺最大】1.7(1mm幅用)
一般的なゴム。
弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い。
寸法(縦×横)(mm)9×20
材質【本体】EPDMゴム、【粘着剤】片面ゴム系、片面アクリル系
寸法(横×縦×厚さ)(mm)20×9
粘着付きの高耐久クッションです。
用途クッション、戸当たり、隙間埋め材
材質EPDM
長さ(m)2.2
仕様色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性×
色グレー
使用温度範囲(℃)5~50
アズワン品番64-5074-08
1巻
¥519
税込¥571
翌々日出荷
EPDM製のゴムスポンジ押出品です。角紐形状で表面に被膜が付いています。(切断面は除く)。
用途扉の衝撃音の軽減、音漏れ防止の隙間埋め材、産業用機械のパッキン材等
仕様独立発泡、密度(Mg/m3):0.25
材質EPDM
色黒
硬さ(測定値)18°
伸び(%)300
引張強度(MPa)0.71
RoHS指令(10物質対応)対応
独立気泡 角紐スポンジ クッション材・気密材・隙間埋め(目地材)として利用可能。独立気泡の為、水は吸いません。断面以外は被膜付き。長尺品の為、ハサミ等で任意のサイズにカット可能。巻きぐせや巻き皺がつく可能性があります。スポンジ角紐
用途クッション材・気密材として利用可能
材質EPDM
密度0.3
色調黒
RoHS指令(10物質対応)対応
用途パッキンや隙間埋め材に
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
径(Φmm)【ゴム】5
使用温度範囲(℃)-20~80
アズワン品番64-5072-97
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥719
税込¥791
3日以内出荷
用途止水シールやクッション、隙間埋め材など
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)5×15
使用温度範囲(℃)5~50
アズワン品番64-5073-02
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥949
税込¥1,044
当日出荷
粘着付きの高耐久クッションです。
使い方は様々で、切る、折ることができます。
用途クッション、戸当たり、隙間埋め材
材質EPDM
長さ(m)2.2
仕様色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性×
色ブラウン
使用温度範囲(℃)5~50
アズワン品番64-5074-02
1巻
¥529
税込¥582
翌々日出荷
粘着付きの高耐久クッションです。
用途クッション、戸当たり、隙間埋め材
材質EPDM
長さ(m)2.2
仕様色移行しにくい、屋内外使用◎、耐油性×
色ブラウン
使用温度範囲(℃)5~50
アズワン品番64-5074-05
1巻
¥599
税込¥659
翌々日出荷
用途パッキンや隙間埋め材に
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
径(Φmm)【ゴム】8
使用温度範囲(℃)-20~80
アズワン品番64-5072-98
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥829
税込¥912
当日出荷
用途止水シールやクッション、隙間埋め材など
材質EPDM
長さ(m)2
仕様色移行しにくい、屋内使用◎、屋外使用◎、耐油性×、粘着なし
寸法(mm)5×30
使用温度範囲(℃)5~50
アズワン品番64-5073-03
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード