4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性・耐熱性・耐候性・電気絶縁性に優れています。
用途屋外でのクッション材、保護材に。 幅(mm)650 長さ(mm)1000 材質発泡ゴム(EPDM系) 使用温度範囲-40~110℃ 密度0.100±0.03g/cm3
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、耐オゾン性が優れているので、屋外での使用にも適しています。高い弾力性を持ちます。軽く表面には皮膜を保持しています。
用途シール材やパッキン材として。 材質/仕上エチレンプロピレンゴム(EPDM)独立発泡品 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~80 硬度20±5 密度0.28
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
18,980 税込20,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)