こんなお得な商品も!

耐油・耐候用ゴムシート
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
CRとNBRが一つになった画期的な新素材。
耐候性、耐熱性、絶縁性、耐薬品性、耐油性などの5つの特性を持っており、多様なジャンルで幅広く活用いただけるシートです。
JIS規格JIS-K6380(BFH65353)
硬さ(デュロメータA)65
材質CNRゴム
色黒
タイプゴムシート
耐熱性100℃×70h時硬さ変化(タイプAデュロメータ):+10引張強さ変化率(%):+15切断伸変化率(%):-30
比重1.5
引張強度(MPa)7.1
切断時伸(%)260
圧縮永久ひずみ(%)40(100℃×22H)
耐油性(%)+8(100℃×70h)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。
材質クロロプレンゴム
適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)
長さ(mm)100~20000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)1、2、3、4、5、6、8、9、10、15、20
色黒
伸び(%)300
耐熱温度(℃)約100
最高耐熱温度(℃)約130
引張強度(MPa)7.7
硬さ(デュロメータA)64
圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)
テープテープ無し、テープ付
静的せん断弾性率(MPa)0.98
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)1・3・5・6
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH8320(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 81(78)
引張強度(MPa[kgf/cm2])10.8(110)
切断時伸(%)390
圧縮永久ひずみ(%)19(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)1・2・3・5・6・8・10
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH0160(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 44(43)
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.6(67)
切断時伸(%)440
圧縮永久ひずみ(%)20(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
耐候性が優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム、難燃性シート
厚さ(mm)2・3・5
材質クロロプレンゴム
幅(mm)100~1000
長さ(mm)100~2000
規格BCH9320(JISK6380該当番号)
硬さタイプA 91(88)
引張強度(MPa[kgf/cm2])10.6(108)
切断時伸(%)190
圧縮永久ひずみ(%)21(70℃×24h)
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数1
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数2
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数4
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数6
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR+NBRゴムシート、EPTゴムシート、NRゴムシート(黒)、NRゴムシート(白)、ウレタンゴム 50°、ウレタンゴム 70°、ウレタンゴム 90°、エコマット(コインマット)、エチレンプロピレンゴム(EPT)50°、エチレンプロピレンゴム(EPT)70°、エチレンプロピレンゴム(EPT)90°、クロロプレンゴム(CR)45°、クロロプレンゴム(CR)65°、クロロプレンゴム(CR)90°、シリコンゴム 70°、ニトリルゴム(NBR)50°、ニトリルゴム(NBR)70°、ニトリルゴム(NBR)90°、ノンアスベストジョイントシート、フッ素ゴム 80°、異方性マグネット、通路用筋入りマット)から選べます。
6色(黄透明, 灰, 黒, 茶, 茶褐色, 白)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数3
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード