本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
CRとNBRが一つになったゴムシートです。
天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。
耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。
また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして
仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)
材質ゴム
比重1.5
引張強度(MPa)6.9
切断時伸(%)280
ゴム硬度65
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振
材質天然ゴム
色ブラック
こんなお得な商品も!

天然ゴムシート 黒
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振。ご入用のサイズに切ってご利用いただけます。業者様向け。
材質天然ゴム
長さ(m)5
色ブラック
天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。
用途クッション、保護材に
厚さ(mm)3
長さ(m)10
材質(ゴム)天然ゴム
硬度(°)65
生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション
材質天然ゴム
硬度40
耐摩耗性と反撥弾性に強い
スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムを主成分としたシートです。
工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途に適しています。
幅(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途
材質天然ゴム
色黒
引張強度(MPa)3.2
硬さ(デュロメータA)64
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と弾力性のある天然ゴムシートです。
材質天然ゴム
色白
横(mm)100
寸法縦(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
材質天然ゴム
幅(mm)1000
色黒
硬さ60
引張強度変化率:-6%
比重(-)1.5
引張強度(MPa)12
硬さ(デュロメータA)60、変化:+5
切断時伸(%)550、変化率:-8
圧縮永久ひずみ(%)32(70℃×24h)
耐油性70℃×72h
RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビを使用していない、弾性、耐摩耗性に優れた天然ゴムに導電性をもたせたシートです。
材質天然ゴム
幅(mm)1000
色黒
硬さ65
引張強度変化率:-2%
比重(-)1.2
引張強度(MPa)15.1
硬さ(デュロメータA)62、変化:+4
切断時伸(%)500、変化率:-20
圧縮永久ひずみ(%)34(72℃×24h)
耐油性70℃×72h
体積固有抵抗(Ωcm)1.0×102
RoHS指令(10物質対応)対応
材質天然ゴム
色黒
引張強度(MPa)3.2
硬さ(デュロメータA)64
切断時伸(%)250
圧縮永久ひずみ(%)53
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
厚さ(mm)0.5
材質天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
厚さ(mm)1
材質天然ゴム
外径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥118
税込¥130
当日出荷
導電性、静電防止。
用途デスクマット、フロアマット、カーテン。
厚さ(mm)2
材質導電性ゴム
タイプ緑EC-8/黒NEP-5の貼り合せ
硬さタイプA・70
体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35<試験条件100℃×72h>
体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。
トラスコ品番245-6435
材質天然ゴム
長さ(mm)300
形状長方形
幅(mm)50
厚さ(mm)10
色黒
タイプ粘着無
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。
仕様粘着有無:無
トラスコ品番245-6437
材質天然ゴム
長さ(mm)300
形状長方形
幅(mm)30
厚さ(mm)5
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥99
税込¥109
翌日出荷
弾性のある天然ゴムを使用しています
パッキン材・防振・すべり止め等
対摩耗性などの機械的性質が良いです
天然ゴムを主成分としたゴムシートです。工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般用途に適しています。
溝入りのため、振動を吸収出来ます。
用途大型エアコン室外機、大型モーター等の下に敷くことで、振動を軽減できます。
材質天然ゴム
寸法(mm)300×300×10
色ブラック
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
裏表のない構造であるため、長期間使用による”ひずみ”や、”そり”がありません。
表面硬度が高いのに加え、中央にクロスが入っているため、キャスターや台車の動きもスムーズです。
NBR配合なので、耐油性、耐薬品性が優れています。
材質導電性ゴム
色グリーン
硬さタイプA・62
体積変化(%)[耐油性](JIS#1)+1、(JIS#3)+35
体積固有抵抗率(Ω・cm)(老化前)7.9×108、(老化後)2.5×108/試験条件70℃×72h
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数0
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数4
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数6
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数2
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数3
サービス分類オーダー・加工
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質(CR10ゴムスポンジ、CR25ゴムスポンジ、EPDM7ゴムスポンジ、EPDMフォーム、エーテル系ウレタンフォーム、エーテル系ウレタンフォーム(被膜付き)、クラフトパルプ、シリコンスポンジ 35°、ネオプレンスポンジ 25°、ポリエチレンフォーム、ポリエチレンフォーム(灰)、ポリエチレンフォーム(青)、メラミンフォーム、合成木材(発泡ポリエチレン)、低臭性ポリエチレンフォーム)から選べます。
7色(ライトグレー, 黄, 灰, 黒, 青, 赤, 茶)から選べます。
形状平板・平プレート
穴数1
サービス分類オーダー・加工
耐摩耗性に優れたゴムシート。
材質FTゴム
厚さ(mm)3
サイズ(mm)□500
1枚
¥69,980
税込¥76,978
33日以内出荷
関連キーワード