カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(14)
    • ニトリルゴム(1)
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アキツ(2)
  • 十川ゴム(1)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • (2)
  • エスコ(1)
  • ヨツギ(1)
  • アイテック(1)
  • 八幡ねじ(1)
長さ(mm)
  • 100(3)
  • 200(3)
  • 300(8)
  • 400(1)
  • 500(3)
  • 600(1)
  • 700(1)
  • 800(1)
  • 900(1)
  • 1000(4)
材質
  • ゴム
  • SUS304(7)
  • アルミニウム(4)
  • ウレタン(37)
  • エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(49)
  • クロロプレンゴム(CR)(13)
  • シリコン(12)
  • スチール(5)
  • ナイロン(10)
  • ニトリルゴム(NBR)(4)
  • フッ素ゴム(5)
  • ベークライト(4)
  • ポリアセタール(POM)(8)
  • ポリウレタン(PU)(8)
  • ポリエチレン(PE)(32)
  • ポリオレフィンフォーム(8)
  • 二トリルゴム(NBR)(9)
  • 合成ゴム(7)
  • 天然ゴム(NR)(23)
  • (6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「厚さ10mm」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S型防振ゴム 光S型防振ゴム
229税込252
1枚
4日以内出荷
防振性に優れています。
用途防振、防音に。建築・工事・現場・施工・補修資材に。トラスコ品番820-1717材質ゴム幅(mm)100厚さ(mm)10
耐油・耐候用ゴムシート モノタロウ耐油・耐候用ゴムシートモノタロウ(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。 CRとNBRが一つになったゴムシートです。 天然ゴムと比べて耐油性、耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れ、幅広くお使いいただけます。 耐薬品性は、耐アルカリ性、耐アルコール性に優れています。 また、アミンに対しては耐性があります。
用途緩衝用、敷物用のシートとして仕様圧縮永久ひずみ(%):30(100℃×24h 試験下)、耐油性体積変化率(%):+8(100℃×72h 試験下)、静的オゾン劣化試験:亀裂等異常なし(静的オゾン劣化試験条件:JIS K 6259-1-2015 付属書A)材質ゴム比重1.5引張強度(MPa)6.9切断時伸(%)280ゴム硬度65RoHS指令対応証明書(0.1MB)
スポンジゴムシート 粘着テープ付 WAKI(和気産業)スポンジゴムシート 粘着テープ付WAKI(和気産業)
469税込516
1枚
当日出荷
抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。トラスコ品番245-6435材質天然ゴム長さ(mm)300形状長方形幅(mm)50厚さ(mm)10タイプ粘着無RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム板 八幡ねじゴム板八幡ねじ
1,588税込1,747
1個
当日出荷
材質は天然ゴムです。パッキンや滑り止め、防振マット等の用途で使用できます。
トラスコ品番417-4134材質天然ゴム長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジ[NR] エスコスポンジ[NR]エスコ
8,870税込9,757
1巻
翌日出荷
NRスポンジ。
用途反発弾性に優れ加工性が良く防振・防音・断熱材として。材質スポンジ(天然ゴム系)厚さ(mm)10寸法(mm)1000×2000使用温度(℃)-20~+60発泡倍率20
天然ゴム板 ヨツギ天然ゴム板ヨツギ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1枚
当日出荷から8日以内出荷
天然ゴムを主成分としたゴムシートです。工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般用途に適しています。
NRスポンジゴム WAKI(和気産業)NRスポンジゴムWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から6日以内出荷
抜群の弾力性と反発力
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに。材質天然ゴム硬度25±5RoHS指令(10物質対応)対応
クッションラバー WAKI(和気産業)クッションラバーWAKI(和気産業)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
耐摩耗性と弾性に優れたゴム素材です。
材質天然ゴム寸法(mm)300×300RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジゴム粘着付 WAKI(和気産業)スポンジゴム粘着付WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷から翌々日出荷
弾力性、反発性、柔軟性に優れています。 粘着付なので簡単に貼り付けできます。
材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムブロック黒 光ゴムブロック黒(15件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ゴム製のブロックです 防音・防振・吸音・滑り止め ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
材質天然ゴム
NBR スポンジゴム アキツNBR スポンジゴムアキツ(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から6日以内出荷
熱伝導率が低く、断熱材、保温材などに適しています。 防音効果があり、防音パッキンなどに使用できます。 独立気泡構造なので、吸水性が極めて低い材料です。 耐油性が必要ならNBR系です。 アクリロニトリル・ブタジエンの共重合体です。
用途各種パッキン、自動車部品、機械部品など材質スポンジゴム硬度30±5伸び(%)200以上引張強度(MPa)0.78以上密度(g/cm3)0.21±0.0325%圧縮荷重(kPa)40~70
CR スポンジゴム アキツCR スポンジゴムアキツ(40件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から8日以内出荷
独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材材質スポンジ ゴム規格UL94HF-1合格品硬度25±5比重0.23±0.03伸び(%)180以上引張強度(kPa)800以上25%圧縮荷重(kPa)50~80
天然クロゴムシート 十川ゴム天然クロゴムシート十川ゴム(18件のレビュー)
379税込417
1枚
当日出荷から4日以内出荷
天然ゴムを主成分としたシートです。
用途工業用パッキン、緩衝用、敷物用その他一般的用途材質天然ゴム引張強度(MPa)3.2硬さ(デュロメータA)64RoHS指令(10物質対応)対応
両面スジ入りゴム アイテック両面スジ入りゴムアイテック
539税込593
1枚
当日出荷から3日以内出荷
必要なサイズにカットしてご使用頂ける両面スジ入りの防振ゴムです。
用途工作機械や送風機、ポンプ等の各種モーターなどの業務用の用途から、冷蔵庫、エアコン、プリンターなど家庭用の用途まで幅広く防振に対応致します。材質天然ゴム
8mm 10mm 変換特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら