隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質SR(シリコンラバー)
色橙
タイプ丸紐
耐熱200℃です。
ピン形状マットです。
用途各種部品の保護・保持マット 、クッション材 、耐熱用途 、基板置き、導電
材質導電シリコーンゴム
トラスコ品番849-9560
寸法(mm)304×304×H15
質量(g)500
先端径(mm)Φ3
1枚
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質シリコン
硬度50度
【背割れ加工されたチューブタイプの断熱材】。配管を挟み込むように覆い、しっかり断熱することが可能です。穴の中に通す手間、チューブに切り込みを入れる手間を省きたい方はこちらがおすすめです。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
耐熱温度(℃)200
硬度20°
タイプ背割れ加工
RoHS指令(10物質対応)対応
材質シリコン
チューブを中に通して断熱が可能です。
保温、凍結防止に適します。
材質シリコーンゴム
長さ(mm)1
硬度20度
定尺(m)50
耐熱温度(℃)200
関連キーワード