反発弾性・圧縮永久ひずみ・断熱性・耐熱性に優れています。
仕様テープ付
材質【本体】シリコン、【粘着剤】片面シリコン系、片面アクリル系
色ベンガラ色
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。
材質シリコンスポンジシート(低発泡)
色赤
硬さ(タイプE)35
伸び(%)切断時/370
引張強度(MPa)4.9
熱伝導率(W/mk)7.4×10-2
圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)
見掛密度(g/cm3)0.54
耐熱・耐寒性に優れています。
用途パッキン材、滑り止め、防振マットに。建築資材・工事・工場設備・現場・施工・補修資材に。
トラスコ品番820-1074
材質シリコンスポンジ
長さ(mm)75
幅(mm)75
厚さ(mm)1.5
色グレー
1箱(5パック×2枚)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
【高耐熱・角紐タイプの断熱材】。柔らかいため複雑な形状の配管などに簡単に巻きつけることができます。保温、凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。両面テープがついています。
用途保温、断熱、凍結防止、耐熱クッション。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱温度(℃)200
材質シリコン
硬度20°
耐熱200℃、両面テープ付のシリコンスポンジが登場。
自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、一般的に200℃まで、対応可能です。
用途保温、断熱材、凍結防止、耐熱クッション、パッキング類
材質シリコン
長さ(mm)500
耐熱温度(℃)200
RoHS指令(10物質対応)対応
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。
圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。
高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。
材質シリコーンゴム
長さ(mm)100~2000
幅(mm)100~1000
厚さ(mm)3、4、5、8、10、12、15、20
色赤
伸び(%)370
引張強度(MPa)4.9
熱伝導率(W/mk)7.4×10-2
圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)
見掛密度(g/cm3)0.54
テープテープ無し、テープ付
硬さ(デュロメータE)35
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード