機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
種別丸棒
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
ス-パ-キャストナイロンは、注型(キャスト)法にてモノマ-直接重合・成形することにより重合度と結晶化度を高めた高性能ナイロン樹脂です。
優れた物性:押出成形された7ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。
優れた耐摩耗性:自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。
良好な加工性:硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ロ-ラ-・スタ-ホイ-ル・スクリュ-・軸受・ライニング・ガイド・歯車・スプロケット等
材質モノマ-キャストナイロン
長さ(mm)10~1000
色ブル-
外径(Φmm)10、16、20、25、30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90、95、100
比重1.16
連続使用温度(℃)120
外径公差(mm)10~16(公差:0~+1.5)、20~25(公差:0~+2.5)、30~85(公差:0~+3.5)、90~100(公差:0~+5.0)
公差(mm)[カット]-0、+1
吸水率(%)0.3
体積抵抗率(Ω・m)10-13
線膨張率(×10-5・K-1)8.7
サービス分類オーダー・加工
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。
静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。
体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。
MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。
カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
色黒色
材質MCナイロン
タイプMC501CDR6
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合
表面抵抗値(Ω)105~107
長さ公差(mm)0~+15.0
RoHS指令(10物質対応)対応
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。
特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。
紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。
MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色暗灰色
材質MCナイロン
タイプMC801
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
機械的強度、耐摩耗性に優れ、自己潤滑性があり、弾性に富んでいます。
材質ナイロン
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。
内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質ナイロン(MC901)
色青色
比重1.16(D-792)
伸び(%)30
引張強度(MPa)96(D-638)
引張弾性率(MPa)3432(D-638)
圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695)
圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901)
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。
長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材
材質MCナイロン(MC901)
色青
長さ(mm)10~1000
種別丸棒
外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120
外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0
長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。
機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。
MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。
MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC703HLを油脂食品関
長さ(mm)500
色紫色
材質MCナイロン
タイプMC703HL
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
RoHS指令(10物質対応)対応
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。
充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。
MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。
熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
用途一般産業機械、搬送機械の各種部品
車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等
長さ(mm)500
材質MCナイロン
タイプMC602ST
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。
従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。
自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。
連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。
有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
色ナチュラル色
材質MCナイロン
タイプMC900NC
材質MCナイロン
全長(mm)1000
径(Φmm)40
アズワン品番64-2211-23
1本
¥12,400
税込¥13,640
当日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)500
アズワン品番64-2211-13
径(mm)100
1本
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)500
アズワン品番64-2211-16
径(mm)50
1本
¥6,440
税込¥7,084
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)300
アズワン品番64-2211-10
径(mm)70
1本
¥7,310
税込¥8,041
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)300
アズワン品番64-2211-07
径(mm)40
1本
¥3,730
税込¥4,103
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)500
アズワン品番64-2211-02
径(mm)70
1本
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-97
径(mm)30
1本
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)300
アズワン品番64-2210-94
径(mm)80
1本
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
材質66N(G)(66ナイロンガラス30%入り)
長さ(mm)1000
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。
内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質(ナイロン)MC901
従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止特性、耐熱性を向上させました。
150℃までの耐熱特性を発揮します。
体積固有抵抗108~1010Ωcmの帯電防止性能を備えています。
充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。
強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。
ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
MC501CD R9を発熱体接
長さ(mm)200
色黒色
材質MCナイロン
タイプMC501CDR9
長さ公差(mm)+1.0~+15.0
材質MCナイロン
全長(mm)1000
径(Φmm)90
アズワン品番64-2211-28
1本
¥39,700
税込¥43,670
当日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)500
アズワン品番64-2211-15
径(mm)40
1本
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)500
アズワン品番64-2211-14
径(mm)30
1個
¥5,070
税込¥5,577
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)300
アズワン品番64-2211-12
径(mm)90
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)300
アズワン品番64-2211-09
径(mm)60
1本
¥5,550
税込¥6,105
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)300
アズワン品番64-2211-06
径(mm)30
1本
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)500
アズワン品番64-2210-96
径(mm)100
1本
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)300
アズワン品番64-2210-95
径(mm)90
1本
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)300
アズワン品番64-2210-91
径(mm)50
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)1000
径(Φmm)100
アズワン品番64-2211-21
1本
¥42,400
税込¥46,640
当日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)1000
径(Φmm)60
アズワン品番64-2211-25
1本
¥18,500
税込¥20,350
当日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)1000
アズワン品番64-2211-27
径(mm)80
1本
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)500
アズワン品番64-2211-17
径(mm)60
1本
¥9,240
税込¥10,164
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)300
アズワン品番64-2211-05
径(mm)100
1本
¥12,700
税込¥13,970
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)500
アズワン品番64-2211-04
径(mm)90
1本
¥20,900
税込¥22,990
翌日出荷
材質MCナイロン
全長(mm)500
アズワン品番64-2211-03
径(mm)80
1本
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ