素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質超高分子量PE(UP)
色白
形状平板・平プレート
板厚(mm)5~12
穴数0
寸法LA(mm)50~2000
厚さ公差(mm)0~+2.5
寸法WA(mm)50~1000
材種その他樹脂
切断公差50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)
サービス分類オーダー・加工
超高分子量ポリエチレンは、以下の特徴が御座います。
優れた耐摩耗性:プラスチックの中でも特に優れた耐摩耗性を有しており、過酷な条件下でも使用可能です。
良好な滑り性:摩擦係数がPTFEに次いで小さく、極めて高い自己潤滑性・非付着性を有しています。
耐衝撃性:-100℃の様な極低温域でも高い耐衝撃性を保有しています。
食品衛生法に適合しております。
用途食品機械部品、一般機械部品、軸受け、ガイド等の摺動部品
材質超高分子量ポリエチレン(UHMW-PE)
色ホワイト(ナチュラル)
比重0.94
連続使用温度(℃)80
厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+2.5)
切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード