衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています
厚さ(mm)5
材質ポリカーボネート
色透明
比重1.2
表面抵抗>15(10×Ω/□)
荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)
全光線透過率(%)89
曲げ弾性率(MPa)2300
ロックウェル硬度67Mスケール
吸水率(%)0.24
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)2250
体積抵抗率(10×Ω・cm)>13
比熱(J/g・k)1.3
熱膨張率(×105・K-1)6.5
サービス分類オーダー・加工
浴室や玄関ドア、クローゼットなどに貼って、身だしなみのチェックなどに!
フィギュアケースなどに貼って、趣味をより彩るものとして
0.5mm厚と薄いため、ハサミなどで簡単にカットできます
粘着タイプなので取付簡単、すぐにご使用になれます
プラスチックのなかでもトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂製で、割れにくく安全です
材質ポリカーボネート樹脂(アルミ蒸着メッキ)
寸法(mm)約915×1818×0.5
粘着剤アクリル系
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
関連キーワード