22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂
1枚
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど 厚さ(mm)5 材質ポリカーボネート ブラウン 比重1.2 全光線透過率(%)34 ロックウェル硬度(Mスケール)67 吸水率(%)0.24 耐燃性自己消火性
1枚
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

建築建材・パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用・カーポート プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネイト樹脂です UV剤入りで紫外線をカットします 耐候性・耐熱・耐寒性に優れています
材質ポリカーボネート樹脂 厚さ(mm)3 仕様簡易内窓用厚み調整材(PTC210)付き
1セット(2枚)
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PC 【オーダー】ポリカボネート 透明 ノーブランド カスタマイズ可
透明プラスチックの中では抜群の耐衝撃強度。 透明度、光線透過率にすぐれています。 ロングライフに耐える耐候性。 UL規格に適合したものもあります。 食品衛生法適合グレードもあります。軽量で寸法安定性が良く、成形加工が容易です。 耐熱耐寒性にすぐれ-40℃~120℃の広い範囲で使用できます。 優れた電気絶縁性。 防火地域、準防火地域または法22条区域における屋根用途(不燃性の物品を保管する倉庫等)に使用できます。
透明 材質ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-40~+120 比重1.2 線膨張係数6.5×10-5-1 サービス分類オーダー・加工
1枚
6,107 税込6,718
7日以内出荷

素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 2色(ブラウンスモーク, 透明)から選べます。
材質ポリカーボネート(PC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)2~5 穴数0 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種ポリカーボネート サービス分類オーダー・加工
1個
2,056 税込2,262
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 2色(ブラウンスモーク, 透明)から選べます。
材質ポリカーボネート(PC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)2~5 穴数4 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種ポリカーボネート サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
2,056 税込2,262
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

建築用途から土木・農水産用資材など、幅広い分野で使われているポリカーボネート樹脂板です。 耐熱性に優れ引張り強さが高い。熱可塑性プラスチックの中ですぐれた部類に属し、高温下においてもクリープの値が小さく、応力緩和も高温下で優れています。合成樹脂の中で線膨張係数の小さい方に属していますがそれでも、金属の4~6倍と大きく、温度変化の大きい場合や大型加工品などでは、伸縮の余裕を十分に見込む必要があります。主鎖結合がエステル結合ですので、温水や蒸気に長時間触れると除々に加水分解(水による分解反応)が生じ、機械的性質が低下します。耐温水性・耐蒸気性はあまり良くありませんが、成形品の片面のみに温水が接する場合や、温水接触が断続的である場合は、実用上ほとんど問題ありません。プラスチックの中では燃えにくい部類に属しています。比熱は一般合成樹脂と大差なく、又鉄、銅等の約3倍、ガラスの約1.7倍に相当します。熱伝導率は、一般合成樹脂と大差はありませんが、ガラスの約1/4であり、又鉄の1/300、アルミニウムの1/1000、銅の1/2000と金属に比べて非常に小さいものです。一般的にアルコール、油類、塩類、弱酸などに安定であり、弱アルカリ、強酸にもある程度耐えます。しかし、強アルカリ、強酸、芳香族系炭化水素、塩素系炭化水素には膨潤、分解する傾向があります。紫外線に対してすぐれた耐久性をもっています。
材質ポリカーボネート 透明 脆化温度(℃)-135(試験法ASTM D 764) 連続使用温度(℃)約-30(最低)約120(最高) 引張強度(MPa)34.3(120℃時) 曲げ強さ(MPa)93.1(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 熱伝導率(W/mk)0.19(試験法ASTM C 177) 比熱(J/kg・K)1.26×103 荷重たわみ温度(℃)140(試験法ASTM D 648、1.82MPa) 線膨張係数7.0×10-5/℃ (20~120℃において)(試験法ASTM D696) 屈折率1.585(25℃) 拡散光線透過率(%)1 曲げ弾性率(MPa)2350(常温20℃時)(試験法ASTM D 790) 衝撃強さ(J/m)780(アイゾット法ASTM D 256) 熱貫流率(W/m2・K)5.5 影響を与える主な薬品白化する(加水分解劣化)タイプ苛性ソーダ、苛性カリ、アンモニアなどの水溶液黄変するタイプ硝酸、過酸化水素などの水溶液、塩素膨潤白化するタイプベンゼン、トルエン、キシレン、ジオキサン、アセトン、メチルエチルケトン、酢酸メチル、酢酸エチル、トリクロロエチレン溶解するタイプメチレンクロライド、エチレンクロライド、テトラクロロエタン、トリクロロエタン、クロロホルム 最高許容応力/圧縮(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):41.2(420)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):41.2(420)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) 最高許容応力/引張(MPa[kgf/cm2])間けつ負荷(室温):27.5(280)間けつ負荷(52℃空気中):23.5(240)間けつ負荷(100℃空気中):20.6(210)間けつ負荷(室温、湿気、蒸気中):27.5(280)永久負荷(室温):13.7(140)繰り返しまたは振動負荷:6.9(70) ロックウェル硬度R119 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 2色(ブラウンスモーク, 透明)から選べます。
材質ポリカーボネート(PC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)2~5 穴数6 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種ポリカーボネート サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
2,056 税込2,262
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 2色(ブラウンスモーク, 透明)から選べます。
材質ポリカーボネート(PC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)2~5 穴数5 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種ポリカーボネート サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
2,056 税込2,262
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 2色(ブラウンスモーク, 透明)から選べます。
材質ポリカーボネート(PC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)2~5 穴数1 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種ポリカーボネート サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
2,056 税込2,262
欠品中
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。 2色(ブラウンスモーク, 透明)から選べます。
材質ポリカーボネート(PC) 透明 形状平板・平プレート 板厚(mm)2~5 穴数2 寸法LA(mm)100~1800 寸法WA(mm)100~900 材種ポリカーボネート サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴、タップ穴、皿穴
1個
2,056 税込2,262
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

ECK100SUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)クリアマット片面 ECK100SUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート クリアマット片面 タイプ両面耐候 グレード一般グレード 厚さT(mm)2、3、5、6 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
4日以内出荷

ECA943UU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモーク ECA943UU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート グレースモーク タイプ両面耐候 グレード熱線カットグレード 厚さT(mm)2、3、5 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
4日以内出荷

ECA943SUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード グレースモークマット片面 ECA943SUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート グレースモークマット片面 タイプ両面耐候 グレード熱線カットグレード 厚さT(mm)2、3、5 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
307 税込338
4日以内出荷

ECA9750UU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線反射グレード シルバーグレー ECA9750UU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート シルバーグレー タイプ両面耐候 グレード熱線反射グレード 厚さT(mm)2、3、5 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
328 税込361
4日以内出荷

ECA960UU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモーク ECA960UU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート ブラウンスモーク タイプ両面耐候 グレード熱線カットグレード 厚さT(mm)2、3、5 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
4日以内出荷

ECK100MUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)クリアマット両面 ECK100MUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート クリアマット両面 タイプ両面耐候 グレード一般グレード 厚さT(mm)2、3、5、8 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
4日以内出荷

ECA107SUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード クリアマット片面 ECA107SUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート クリアマット片面 タイプ両面耐候 グレード熱線カットグレード 厚さT(mm)2、3、5 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
307 税込338
4日以内出荷

ECD3031UU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)オパール ECD3031UU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(成形看板グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート オパール グレード成形看板グレード 厚さT(mm)2、3、5、8 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
328 税込361
4日以内出荷

ECK100UU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)透明 ECK100UU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 クリア色の光線透過率は、85%以上で、ガラスに匹敵する透明度を持っています。設置環境を美しく演出することができます。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート 透明 タイプ両面耐候 グレード一般グレード 厚さT(mm)2、3、4、5、6、8、10 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
269 税込296
4日以内出荷

ECA960SUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)熱線カットグレード ブラウンスモークマット片面 ECA960SUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(熱線カットグレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート ブラウンスモークマット片面 タイプ両面耐候 グレード熱線カットグレード 厚さT(mm)2、3、5 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
307 税込338
4日以内出荷

ECK100GUU 【オーダー】ポリカ板(ポリカエース)シルク調マット両面 ECK100GUU 住友ベークライト カスタマイズ可
サイズフリーカットのポリカ―ボネート板(一般グレード)です! ポリカエースは、優れた耐衝撃性・透明性・耐寒、耐熱性・耐候性を兼ね備えたポリカーボネート樹脂板です。 建材分野から産業分野まで幅広くご使用いただいている製品です。 群を抜く耐衝撃性を有し、建築資材や産業資材に要求される強靭さ、耐久性を備えています。 両面耐候品を標準化:表面特殊処理により屋外使用にも安心してご使用頂けます。 比重はガラスの1/2以下:ガラスと比較すると軽量で、取り扱いが容易です。 +110℃~-20℃まで幅広い温度域においてご使用頂けます。 火元を離せば自然に火が消えていく性能を備えています。万が一の火災の場合でも有毒ガスは発生しません。 両面耐候品すべてUVカット:387nm以下の紫外線領域をカットします。
用途土木、建築、住宅、工場設備、自動車・車両・航空機など建材や産業用途・土木・農水産用資材の幅広い分野で使用されています 材質ポリカーボネート シルク調マット両面 タイプ両面耐候 グレード一般グレード 厚さT(mm)2、3、5、8 縦(mm)100~2400 横(mm)100~1000 サービス分類オーダー・加工
1枚
289 税込318
4日以内出荷