素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
形状平板・平プレート
板厚(mm)3~5
穴数0
寸法LA(mm)50~2000
厚さ公差(mm)0~+0.5
寸法WA(mm)50~1000
材種その他樹脂
切断公差50~500mm(0~+1)、501~1000mm(0~+2)
サービス分類オーダー・加工
ポリメチルペンテンは、以下の特徴がございます。
耐熱性:融点が240℃であるため、ポリプロピレンよりも高温下での使用が可能です。
耐スチーム性:沸騰水中でも加水分解しないため、スチーム滅菌用途での使用が可能です。
優れた耐薬品性:トルエン、トリクロロエチレンなどの一部の有機溶剤を除き、酸、アルカリに高い耐性を示します。
優れた電気特性:PTFE並の低誘電特性を有しています。(誘電率2.1、誘電正接0.00008(@10GHz))
食品衛生法に適合しています。
用途理化学実験器具、食品容器、医療機器部材など
材質ポリメチルペンテン(PMP)
色透明
比重0.83
連続使用温度(℃)120
厚さ公差(mm)3、5(公差:0~+0.5)
切断公差0~500mmまで0~+1mm 501~1000mmまで0~+2mm
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード