4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種機器の間隙を充てんする発泡シール材です。合成ゴムEPDMの混和物を半独立半連続状態で発泡させたものです。より高発泡にしたもので、発泡体の圧縮割合により、防水、防風、防塵、防音、断熱材として使い分けることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 構成フィルム基材 粘着剤アクリル系粘着剤 比重0.11 伸び(%)450 引張強度(N/cm2)8 圧縮強度(N/cm2)0.45(50%時)
1枚
9,698 税込10,668
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

汎用ゴムの中で最も耐久性・耐候性にすぐれたEPDM混和物を半独立半連続状態で発泡させた高機能発泡体です。柔軟な素材のため圧縮しやすく、すぐれた水密特性・気密特性を得ることができます。
用途自動車、家電、住宅建材などの各種シール用 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 粘着剤アクリル系粘着剤 構成フィルム基材 比重0.13 伸び(%)550 引張強度(N/cm2)10 圧縮強度(N/cm2)0.6(50%時)
1枚
9,898 税込10,888
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(10個)
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合成ゴムを基材とし、半連続気泡状態にさせた発泡体です。 柔軟性が豊かで、わずかな力による圧縮が可能。凹凸部分にスムーズにフィットします。
用途シール材・止水材(土木建築、電機機器、自動車関連)、すきまテープ、スリップ止め 幅(mm)1000 長さ(mm)2000 材質合成ゴム(EPDM) 仕様半連続気泡体 グレードOP-130 伸び(%)205 引張強度(MPa)0.10 RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮応力25%(kPa)4 見掛密度(kg/m3)80
1枚
8,698 税込9,568
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)