耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)3
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)8
材質塩化ビニール
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐燃性自己消火性
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)5
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)2
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)1
材質塩化ビニール
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐燃性自己消火性
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
厚さ(mm)3
幅(mm)300
長さ(mm)450
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料
材質塩ビ
色グレー
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です
穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど
厚さ(mm)4
材質塩化ビニール
色透明
比重1.45~1.55
全光線透過率(%)84
吸水率(%)0.02
耐燃性自己消火性
優れた耐薬品性
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性質を有しています。
優れた加工性
切断、せん孔などの機械加工、加熱曲げ、溶接が容易にできます。
優れた耐粘性
片面のみ、紙の保護紙付き
仕様カットのみ(仕上げ無し)
材質塩ビ
長さ(mm)2000
幅(mm)1000
色グレー
公差-0+1
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
厚さ(mm)3
幅(mm)200
長さ(mm)300
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
関連キーワード