耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等
厚さ(mm)5
材質塩ビ
色透明
比重1.4
全光線透過率(%)81/75
切断方法丸のこ切断
切断公差0~+1
引張弾性率(MPa)3100
体積抵抗率(Ω・m)1017以上
線膨張率(×10-5・K-1)7
サービス分類オーダー・加工
こんなお得な商品も!

塩ビ板 透明
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質塩ビ
比重1.4
熱変形温度(℃)65~70
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。価格が安く、経済的です。※RoHs対応品
材質制電PVC
寸法(mm)200×200×t5
色透明
アズワン品番4-5837-02
1個
¥1,690
税込¥1,859
6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。価格が安く、経済的です。※RoHs対応品
材質制電PVC
寸法(mm)300×300×t5
色透明
アズワン品番4-5838-02
1個
¥2,570
税込¥2,827
6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。価格が安く、経済的です。※RoHs対応品
材質制電PVC
寸法(mm)100×100×t5
色透明
アズワン品番4-5836-02
1個
¥1,170
税込¥1,287
6日以内出荷
耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。価格が安く、経済的です。※RoHs対応品
材質制電PVC
寸法(mm)500×500×t5
色透明
アズワン品番4-5839-02
1個
¥5,370
税込¥5,907
7日以内出荷
様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
色白
耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料
材質塩ビ
色グレー
優れた加工性、軽量、耐水性、耐薬品性、難燃性などの特長をもち、インテリア、エクステリア、ディスプレイなど様々な用途に。
用途サイン、各種POPツール、ディスプレイ、ルーフディスプレイ、店舗内装、模型素材・ゲーム板
材質塩ビ(PVC)
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質硬質塩化ビニル樹脂
色白
幅(mm)910
長さ(mm)1820
仕様両面マスキングフィルム貼り
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
材質塩ビ(PVC)
色透明
形状平板・平プレート
板厚(mm)1~5
穴数0
寸法LA(mm)100~1800
寸法WA(mm)100~900
材種塩ビ
サービス分類オーダー・加工
抜群の透明性と美しい表面肌
優れた二次成形加工性
耐熱性に優れています
耐薬品性に優れています
用途各種産業用カバー・ケース、家電部材、仕切板、ディスプレイ、化粧板、風防など
材質硬質塩化ビニル(塩ビ)
色透明
長さL(mm)50~2000
厚さT(mm)2・3・5
耐熱性自己消化性・UL94 V-0
比重1.4
公差(mm)[カット]幅:-0、+2 長さ:-0、+2
全光線透過率(%)85以上
幅W(mm)50~1000
軟化温度(℃)ビカット:66
切断方法丸のこ切断
RoHS指令(10物質対応)対応
線膨張率(1/℃)5~7×10-5
サービス分類オーダー・加工
酸、アルカリ、塩類、油脂などに対して安定した性能を有し、機械的強度にも優れています。
材質硬質塩化ビニル樹脂
色透明
幅(mm)910
長さ(mm)1820
仕様両面マスキングフィルム貼り
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC)
色透明
形状平板・平プレート
板厚(mm)1~5
穴数1
寸法LA(mm)100~1800
寸法WA(mm)100~900
材種塩ビ
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC)
色透明
形状平板・平プレート
板厚(mm)1~5
穴数4
寸法LA(mm)100~1800
寸法WA(mm)100~900
材種塩ビ
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC)
色透明
形状平板・平プレート
板厚(mm)1~5
穴数2
寸法LA(mm)100~1800
寸法WA(mm)100~900
材種塩ビ
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC)
色透明
形状平板・平プレート
板厚(mm)1~5
穴数6
寸法LA(mm)100~1800
寸法WA(mm)100~900
材種塩ビ
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴
素材のサイズを1mm単位で指定可能。さらに、穴の種類(通し穴、タップ穴など)、サイズ、位置も自由に設定可能です。
材質塩ビ(PVC)
色透明
形状平板・平プレート
板厚(mm)1~5
穴数5
寸法LA(mm)100~1800
寸法WA(mm)100~900
材種塩ビ
サービス分類オーダー・加工
穴種通し穴、タップ穴、皿穴
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色ホワイト
長さ(mm)1820
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)1820
高さ(mm)(小/大)6/12
質量(g)57
外幅×内幅(mm)5×3
板材の木口や金属板の切り口に取り付けるだけで、汚い断面もすっきり綺麗に仕上がります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)
色ホワイト
厚さ(mm)0.7
長さ(mm)2000
トラスコ品番102-8708
質量(g)70
縦(mm)5
横(mm)15
アズワン品番64-8342-23
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
和紙柄等の美しさをそのままに表現した、意匠性に優れたガラス装飾フィルム。光をやわらげます。
和紙柄のもつ美しさが、店舗を中心とした室内装飾やウインドディスプレイ等やわらかな光空間の演出を可能にしました。
様々な空間に使用可能:伝統的な和紙柄や繊細なラインを表現した不織布の意匠性は、和洋問わず幅広い空間でご使用いただけます。
加工も容易:裁断加工機械等での加工も容易。また、溶剤系インクジェット印刷にも対応した素材で、演出の幅が拡がります。(事前に必ず対応機種をご確認ください)
施工も簡単:セパレーターを剥がして貼るだけ、素材も柔らかいため貼りやすく簡単にご施工いただけます。
国土交通大臣による不燃材料認定を取得! 防火認定:国土交通大臣認定不燃材料 認定番号:NM-3354
名称:塩化ビニル系樹脂フィルム張/不燃材料※(せっこうボード及び金属板を除く)
用途ガラス装飾、ガラス装飾フィルム、ディスプレイ、照明、間仕切り
材質塩化ビニール樹脂+粘着剤+セパレーター(※セパレーターを剥がすと粘着面が出てきます。)
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.13
関連キーワード