伸縮性、衝撃吸収、耐摩擦等に優れています。
用途スベリ止め、緩衝材、クッション、防音防振
材質天然ゴム、粘着材
色ブラック
一般的によく使用されているゴムで作られています。
用途滑り止めや家電製品の防音等に。
材質【本体】NR(天然ゴム)、【粘着剤】アクリル系
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
粘着剤がついているので貼り付けて使用できます。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン材、スベリ止めなどに使用します。
材質NR(天然ゴム)、粘着剤/アクリル系粘着剤
色黒
硬度65
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は日本製のゴムシートを寸法カットをした商品です。
用途防振マット、パッキンの材料に。
材質天然ゴム
色黒
タイプゴムシート
ゴム硬度64
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
強度があり、クッション性がいい。
軽く、加工しやすく、引き裂き強度などに優れています。
断熱性、非吸水性、耐摩耗性、耐寒性に優れています。
材質天然ゴム
天然ゴムシートに粘着テープが付いた商品になります。
用途クッション、保護材に
厚さ(mm)3
長さ(m)10
材質(ゴム)天然ゴム
硬度(°)65
抜群の弾力性と反発力があります。
用途防振ゴム、現場養生材、パッキン、すべり止めなどに。
トラスコ品番245-6435
材質天然ゴム
長さ(mm)300
形状長方形
幅(mm)50
厚さ(mm)10
色黒
タイプ粘着無
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
関連キーワード